カテゴリ
- 切削工具(11)
- バイク部品(7)
- メカニカル部品(4)
- 研磨材(3)
- 農業機械(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- brembo(3)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- 青木精密工業(2)
- オリエンタルモーター(2)
- TRUSCO(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- バンドー化学(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- トーホー(2)
- omron(オムロン)(1)
- D.A.D(GARSON)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- 大喜多(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sb108」の検索結果

農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
スモールベルト 10X330
TRUSCO(19件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(50本)当日出荷強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330幅×長さ(mm)10×330
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)
大喜多(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学¥9,898税込¥10,8881本5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。呼び番号108
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥14,980税込¥16,4781箱(50本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ハッピーベルト 10X330-セラミック#80
ヤナセ(柳瀬)¥6,498税込¥7,1481セット(50本)当日出荷セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)330幅(mm)10粒度#80砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
スモールベルト
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381セット(50本)当日出荷から翌々日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。材質砥材:アランダム(A)(茶色)、基材:布質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ5 1340
SUS316締付継手 ティー
PISCO(ピスコ)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続形状ティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から4日以内出荷1.0kgの軽量コンパクトデザインです。 20段階トルク調整クラッチ ギア式2段変速 ブレーキ付き電子無段変速 LEDライト搭載 バッテリー残量インジケーター 正転・逆転機構 バッテリーを守るECP機能搭載用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業全長(mm)187電圧(V)DC10.8定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×178×60打撃数(min-1[回/分])0~19500ねじ締め能力(mm)7穴あけ能力(mm) コンクリート10締付トルク(N・m)弾性体15/剛性体30バッテリー容量(Ah)2クラッチ数(段)20穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33ライト機能あり(LED)
TOHO 糸通しビーズ 特小
トーホー¥259税込¥2851袋3日以内出荷から4日以内出荷全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。外径(Φmm)約1.5
スパーギヤ MP=1.0
青木精密工業¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール1
超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ4Dねじれ角(°)21~34
D.A.D クリスタルパーキングスイッチエンブレム
D.A.D(GARSON)¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷車種専用設計の為、フィット感は抜群のパーキングスイッチエンブレム!!。両面テープで貼るだけの簡単装着色(クリスタル)クリスタルタイプAタイプ適合車種C-HR / ZYX10 / NGX50〈トヨタ車〉
超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ3Dねじれ角(°)21~34
超硬OHノンステップボーラー(25Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥149,800税込¥164,7801本当日出荷から3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ25Dねじれ角(°)21~34
コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷10.8V振動ドライバードリルクラス最小・最軽量ボディです。 コンパクトヘッド170mm、軽量1.0kg。 ギア式2段変速。 電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
サブル
JACKALL(ジャッカル)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷スタイルとフィールドに合わせたサーフゲームの適解。[サーフに特化した性能]。広大なサーフから一尾の魚を得るためにロッドに求められる性能は「遠投性能・操作性・感度」。素材の最先端テクノロジーと併せ、ブランク設計やガイド配置の微調整を繰り返し、それぞれの性能を高次元かつベストバランスで実現しました。[全国のサーフゲームを幅広くカバー]。サーフゲームと一言にいえど、地域・海域ごとに地形や特性が異なり、使用するルアーや釣法も細分化されつつあります。そんなサーフゲームを幅広くカバーするサブルは、アングラー各々のフィッシングスタイル、またフィールドごとの地形や特性に合わせて選択可能な3機種をラインナップしました。[最新テクノロジーでサーフを制覇]。進化を続けるサーフゲームに対応すべく、「ナノアロイ(R)」「トレカ(R)T1100G]の最先端テクノロジー・素材を惜しげもなく採用。高弾性化と軽量化による感度・操作性の向上に加え、高い破断強度・パワーを獲得しました。継数(本)2pcs
超硬ノンステップボーラー(2Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ2Dねじれ角(°)21~34
LSリニアヘッド 2LS Bタイプ
オリエンタルモーター¥36,980税込¥40,6781台9日以内出荷から16日以内出荷適合取付角寸法60mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して水平
LSリニアヘッド 4LS Bタイプ
オリエンタルモーター¥41,980税込¥46,1781台9日以内出荷から16日以内出荷適合取付角寸法80mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して水平
超硬OHノンステップボーラー(8Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥42,980税込¥47,2781本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ8Dねじれ角(°)21~34
超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥92,980税込¥102,2781本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ20Dねじれ角(°)21~34
超硬OHノンステップボーラー(15Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥92,980税込¥102,2781本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ15Dねじれ角(°)21~34
超硬OHノンステップボーラー(10Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥69,980税込¥76,9781本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ10Dねじれ角(°)21~34
超硬OHノンステップボーラー(5Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ5Dねじれ角(°)21~34
超硬OHノンステップボーラー(30Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥249,800税込¥274,7801本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ30Dねじれ角(°)21~34
ミラクルミニスタードリル MSE-SB
三菱マテリアル¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷極小径ドリル専用ミラクルコーティングVPコートと高靭性超微粒子超硬合金との組み合わせにより、耐摩耗性と耐欠損に優れ長寿命を実現!用途用途材質超微粒子超硬合金表面処理VPコート許容差0/-0.009シャンク径3
セーフティライトカーテン F3SJ-B
omron(オムロン)¥269,800税込¥296,7801個翌々日出荷から50日以内出荷性能、機能を兼ね備えたBASICタイプ。最大3セットの直列連結が可能。ミューティング機能を搭載、ミューティングキャップのみで設定可能。インターロック機能、補助出力機能を標準装備付属品クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書ピッチ(mm)(光軸)20保護構造IP65(IEC60529)適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ接続設定ツールの接続→機能設定:不可材質(キャップ)ABS樹脂、PBT応答時間安定入光時:(ON→OFF)15ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)(OFF→ON)70ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー)周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95延長コード(m)最大30電源コード接続方式:コネクタ付きコード引き出しタイプ、コード長0.3m、コネクタ方式(M12、8ピン)、コネクタ部IP67の保護構造(嵌合時)芯数:8芯コード径:Φ6mm許容曲げR:R5mm保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止汚染度(使用環境)汚染度3(IEC 60664-1)耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内光源(発光波長)赤外LED安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ25の不透明体
ダウンライト60形拡散
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781セット4日以内出荷【本体】LGD1000LLB1+【装飾用枠】SLK02089の組合せ。天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。直下近接限度10cm仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【枠】クローム仕上、【クリスタルガラス】透明高さ(mm)127電圧(V)100消費電力(W)5.3別売付属品【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)、WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)、WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)、 (3.2A)、WTC57523W (別売)色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)47.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.06(100V時)光束(Lm)250光色電球色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)80エコロジー商品省エネ
ダウンライト60形拡散
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781セット4日以内出荷【本体】LGD1000LLB1+【装飾用枠】SLK02080の組合せ。天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。直下近接限度10cm仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【枠】クローム仕上、【カットガラス】透明高さ(mm)223電圧(V)100消費電力(W)5.3別売付属品【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)、WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)、WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)、 (3.2A)、WTC57523W (別売)色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)50.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.06(100V時)光束(Lm)270光色電球色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)80エコロジー商品省エネ
スリップオンライン チタン ブラック JMCA S-B13SO4-HJGTBLJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷S-B13SO4-HJGTBLJPP用途年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B13SO4-HJGTBLJPP。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24-25。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタンブラック。STD重量[キログラム]:2.3。重量[キログラム]:2.1。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-R137A。エンジン型式:原動機の型式:A75B13A。STD 最大出力:105.7kW/8000rpm。最大出力:107kW/78000rpm。STD 最大トルク:148.5Nm/6500rpm。最大トルク:148.8/6500rpm。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。オプション:品番:P-HSB13SO1。関連商品:品番:CB-B13T1。JMCA認証番号:JMCA1025109086。備考:純正サイドケースと併用可能です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB13SO1)設定あり※排ガス証明書は付属しない商品です。仕様JMCA対応材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-R137A質量(kg)2.1、STD:2.3色チタンブラック区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工無適合車種R1300GS/ADVENTUREエンジン型式原動機の型式:A75B13A
スリップオンライン チタン JMCA S-B13SO4-HJGTJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷S-B13SO4-HJGTJPP用途年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B13SO4-HJGTJPP。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24-25。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:2.3。重量[キログラム]:2.1。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-R137A。エンジン型式:原動機の型式:A75B13A。STD 最大出力:105.7kW/8000rpm。最大出力:107kW/78000rpm。STD 最大トルク:148.5Nm/6500rpm。最大トルク:148.8/6500rpm。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。オプション:品番:P-HSB13SO1。関連商品:品番:CB-B13T1。JMCA認証番号:JMCA1025109086。備考:純正サイドケースと併用可能です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB13SO1)設定あり※排ガス証明書は付属しない商品です。仕様JMCA対応材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-R137A質量(kg)2.1、STD:2.3色チタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工無適合車種R1300GS/ADVENTURE 24-25エンジン型式原動機の型式:A75B13A
スリップオンライン チタン EC/ECE S-B12SO9-HRT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B12SO9-HRT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:純正パニアケースと併用可能です。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS 10-12。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] 10-13。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:5.0。重量[キログラム]:2.6。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:純正オプションサイドケースと同時装着が可能です。別売オプションの設定がございます。カーボンヒートシールド(品番:P-HSB12R4/A2)、オプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ(ステンレス製品番:E-B12R3))。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。商品区分:マフラー。STD 最大出力:75.83kW/7700rpm。最大出力:76.19kW/7700rpm。STD 最大トルク:108Nm/6250rpm。最大トルク:108.9Nm/6300rpm。オプション:品番:E-B12R3,P-HSB12R4/A2付属品バッフル仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)2.6、STD:5色チタン/カーボン備考純正オプションサイドケースと同時装着が可能です。別売オプションの設定がございます。カーボンヒートシールド(品番:P-HSB12R4/A2)、オプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ(ステンレス製品番:E-B12R3))。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。タイプスリップオン規格EC/ECE加工無
セリエオロ ブレーキパッド SP 07HO36SP
brembo¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO36SP。材質[素材]:シンタード。適合車種(リア):【HONDA】CB1000SF(92-97)、CB1000SF-T2(94-97)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE ABS(10-13)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE/EX(10-14)、CB1100BLACK STYLE ABS/EX/EX E Package/EX Final Edition(14-22)、CB1100RS/Final Edition(17-22)、CB1300SB ABS (E package含む)(14-21)、CB1300SB ABS(05-09)、CB1300SB ABS(10-13)、CB1300SB SP(19-21)、CB1300SB(05-11)、CB1300SF ABS (E package含む)(14-21)、CB1300SF ABS(05-09)、CB1300SF ABS(10-13)、CB1300SF SP(19-21)、CB1300SF(03-14)、CB1300SUPER TOURING ABS(10-11)、CB400SB ABS(08-13)、CB400SB ABS(14-21)、CB400SB(05-16)、CB400SF ABS(14-21)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(08-13)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(14-16)、CB400SFハイパーVTEC Revo(08-18)、CB400SFハイパーVTEC SpecIII(04-07)、CB900ホーネット(01-05)、CBF600S(04)、CBR1000RR(04-05)、CBR600F Sports (CBR600F4i)(01-03)、CBR600F(92-94)、CBR600F(95-98)、CBR600F(99-01)、CBR600RR(03-04)、CBR600RR(05-06)、CBR900RRファイヤーブレード(92-97)、CBR900RRファイヤーブレード(98-99)、CBR929RR(00-01)、CBR954RR(02-03)、CRF1000L Africa Twin/DCT(16-19)、CRF1100L Africa Twin/Adventure Sports/ES/DCT(20-21)、INTEGRA(12)、NC700S DCT ABS(12-13)、NC700X/DCT/LD/LD DCT(ABS車)(12-13)、NC700X/LD(12-13)、VT1300CR/CS/CX(10)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、VTR1000SP-1 (RVT1000R)(00-01)、VTR1000SP-2(02-05)、シャドウACE(96-00)、シャドウエアロ(98-01)、ホーネット600 (国内仕様)(98-00)、ホーネット600(98-00)、ホーネット600S (国内仕様)(00-01)、ホーネット600S(00-01)、【KAWASAKI】Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、Ninja ZX-4R SE/ZX-4RR(24)、Ninja650(17-22)、VERSYS1000 SE(19-21)、VERSYS1000(12-18)、VULCAN S ABS(16-17)、VULCAN S(16-21)、Z H2 SE(21-24)、Z H2(20-24)、Z1000(07-09)、Z650(17-24)、Z650RS(22-23)、Z750(07-10)、Z900RS CAFE(18-24)、Z900RS SE(22-24)、Z900RS(17-24)、【SUZUKI】DL650 V-STROM XT ABS(15-21)、DL650 V-STROM/ABS(04-19)、GSF1250/S(07-10)、GSR750/ABS(11-15)、GSX-S1000/F (GT79B)(16-21)、GSX-S1000/GT (EK1AA)(22)、GSX-S750(17-21)、KATANA (EK1AA)(22)、KATANA (GT79B)(19-21)、SV1000/S(03-06)、V-STROM1000(02-08)、バンディット1200/S(06)、バンディット1250/F/S (ABS車)(07-16)、【YAMAHA】FAZER8/ABS(11-15)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(06)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S (FAZER/GT)(09-14)、FZ-6(07-08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、FZ8(11-15)、MT-07/ABS(14-22)、MT-09 TRACER(15-17)、MT-09/SP/ABS(14-22)、MT-10(17-22)、TRACER9 GT ABS(21-23)、TRACER900/GT(18-20)、XJ6F ABS(11-13)、XJ6F(11-13)、XJ6N(11-13)、XJ6S ABS(11)、XJ6S(11-13)、XSR700/ABS(18-23)、XSR900(16-20)、YZF-R1(04-06)、YZF-R1(07-14)、YZF-R6(03-10)、YZF-R6S(06)、YZF-R7(22-23)材質シンタード
ザガネM6
BIGM(丸山製作所)¥51税込¥561個8日以内出荷部品名称ザガネM6図解NoHNJ-82B-1 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.18、MNC-110B ソウコウブダイシャ部品_No.108、MDC-131B ソウコウブダイシャ部品_No.108、HNJ-1250SB クローラ、ミッション部品_No.60、HNJ-1400SB ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.55、MRS40H-151 トランスミッション部品_No.80、MRS40H-153 トランスミッション部品_No.80、MRS40H-152 トランスミッション部品_No.80、MDC-131 ソウコウブダイシャ部品_No.108、MRS40H-153 トランスミッション部品_No.63、MNC-100 ソウコウブダイシャ2部品_No.97、MDC-130B ソウコウブダイシャ2部品_No.97、MDC-1400SB ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.55、HNJ-120 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.18、HNJ-1400S ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.55、MRS40H-150 トランスミッション部品_No.80、HNJ-82-1 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.18、MNC-100B ソウコウブダイシャ2部品_No.97、HNJ-120B クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.18、HNJ-1200B クローラ、ミッション部品_No.60、HNJ-1200 クローラ、ミッション部品_No.60、MNC-101 ソウコウブダイシャ部品_No.108、MNC-110 ソウコウブダイシャ部品_No.108、MNC-101B ソウコウブダイシャ部品_No.108、MDC-130 ソウコウブダイシャ2部品_No.97、MDC-1400S ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.55、HNJ-1250S クローラ、ミッション部品_No.60
セリエオロ ブレーキパッド LA 07HO57LA
brembo¥7,198税込¥7,9181個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO57LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【HONDA】INTEGRA(12)、NC700S DCT ABS(12-13)、NC700X/DCT/LD/LD DCT(ABS車)(12-13)、PS250(04-07)、VT1300CR/CS/CX ABS(10)、シルバーウイングGT400/ABS(09)、シルバーウイングGT600/ABS(09)、フェイズ/ABS/TypeS (MF11)(09-12)、フォルツァS/X/Z/ABS (MF08)(04-07)、フォルツァSi/ABS (MF12)(13-16)、フォルツァX/Z/ABS (MF10)(08-10)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE ABS(10-13)、CB1300SB ABS(10-13)、CB1300SF ABS(10-13)、CB1300SUPER TOURING ABS(10-11)、CB400SB ABS(08-13)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(08-13)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(14-16)、VFR/ABS(06-07)
セリエオロ ブレーキパッド SA 07HO57SA
brembo¥6,598税込¥7,2581個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO57SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】INTEGRA(12)、NC700S DCT ABS(12-13)、NC700X/DCT/LD/LD DCT(ABS車)(12-13)、PS250(04-07)、VT1300CR/CS/CX ABS(10)、シルバーウイングGT400/ABS(09)、シルバーウイングGT600/ABS(09)、フェイズ/ABS/TypeS (MF11)(09-12)、フォルツァS/X/Z/ABS (MF08)(04-07)、フォルツァSi/ABS (MF12)(13-16)、フォルツァX/Z/ABS (MF10)(08-10)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE ABS(10-13)、CB1300SB ABS(10-13)、CB1300SF ABS(10-13)、CB1300SUPER TOURING ABS(10-11)、CB400SB ABS(08-13)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(08-13)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(14-16)、VFR/ABS(06-07)材質シンタード