13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。サビにくいクリアー塗装仕上げです。
用途一般木材・ベニヤ・石膏ボード等の切断作業。 刃渡り(mm)120 仕様引廻し替 材質SK-5 刃厚(mm)0.9 仕上クリアー塗装 目数12
1枚
519 税込571
当日出荷


Murata チップコモンモードチョーク Coil は、モノリシックタイプ構造を備えています。2 行あります。1.6 V dc の抵抗を備えています。小型サイズで厳しい寸法公差 高速差動ラインでの信号の損傷を防止します
仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:12. Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:1.6Ω●線数:2 アズワン品番65-7039-70
1セット(50個)
779 税込857
7日以内出荷

Murata チップコモンモードチョーク Coil は、モノリシックタイプ構造を備えています。2 行あります。1.2 V dc の抵抗を備えています。小型サイズで厳しい寸法公差 高速差動ラインでの信号の損傷を防止します ラインインピーダンスに整合するように設計
仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:DLM0NS●インピーダンス:12. Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:1.2Ω●線数:2 アズワン品番65-7048-41
1セット(50個)
669 税込736
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(15000個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:12. Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:1.6Ω●線数:2 アズワン品番65-7038-66
1セット(15000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(10000個入り)●シリーズ:DLM0NS●インピーダンス:12. Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:1.2Ω●線数:2 アズワン品番65-7041-68
1セット(10000個)
87,980 税込96,778
7日以内出荷


普通カーボン
仕様No.999-044 トラスコ品番364-5860 適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F 主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷


母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。 研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック 寸法(mm)50×25×10
1組(3個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。 研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
1組(3個)
3,798 税込4,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ザガネM6
部品名称ザガネM6 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.76MB) 展開図16(1.76MB) 展開図17(1.96MB) 展開図18(1.96MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.76MB) 展開図22(1.76MB) 展開図23(1.97MB) 展開図24(1.97MB) 展開図25(1.97MB) 展開図26(1.97MB) 図解NoHNJ-82B-1 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.18、MNC-110B ソウコウブダイシャ部品_No.108、MDC-131B ソウコウブダイシャ部品_No.108、HNJ-1250SB クローラ、ミッション部品_No.60、HNJ-1400SB ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.55、MRS40H-151 トランスミッション部品_No.80、MRS40H-153 トランスミッション部品_No.80、MRS40H-152 トランスミッション部品_No.80、MDC-131 ソウコウブダイシャ部品_No.108、MRS40H-153 トランスミッション部品_No.63、MNC-100 ソウコウブダイシャ2部品_No.97、MDC-130B ソウコウブダイシャ2部品_No.97、MDC-1400SB ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.55、HNJ-120 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.18、HNJ-1400S ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.55、MRS40H-150 トランスミッション部品_No.80、HNJ-82-1 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.18、MNC-100B ソウコウブダイシャ2部品_No.97、HNJ-120B クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.18、HNJ-1200B クローラ、ミッション部品_No.60、HNJ-1200 クローラ、ミッション部品_No.60、MNC-101 ソウコウブダイシャ部品_No.108、MNC-110 ソウコウブダイシャ部品_No.108、MNC-101B ソウコウブダイシャ部品_No.108、MDC-130 ソウコウブダイシャ2部品_No.97、MDC-1400S ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.55、HNJ-1250S クローラ、ミッション部品_No.60
1個
45 税込50
7日以内出荷

関連キーワード