カテゴリ
- 切削工具(11)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 縫製用品(4)
- 機構部品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
- KOTO(3)
- トーホー(3)
- MSTコーポレーション(2)
- ネグロス電工(2)
- NOK(2)
- 大阪魂(2)
- サンコーテクノ(1)
- CKD(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- タカギ(1)
- 十川産業(1)
- TRUSCO(1)
- ニューストロング販売(1)
- バンドー化学(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ミヤコ自動車(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sb122」の検索結果

農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト
TRUSCO(20件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(50本)当日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。幅(mm)12長さ(mm)330基材布
キュービトロン2 研磨ベルトSB-947A
3M(スリーエム)¥4,798税込¥5,2781セット(20本)当日出荷材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])、基材:綿・ポリエステル混紡布質量(g)3
スクロールブラシ
KOTO¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ハブボルトの錆を簡単に落とすことが出来ます。12.7sqのインパクトレンチ仕様。 ビットアダプラーを装着することで電気ドリルでも使用可能です。 ブラシ素材は鋼線を使用、錆取りや磨き上げに適しています。適応ボルトサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
白色スイッチボックス
外山電気¥979税込¥1,0771個当日出荷から3日以内出荷2個用・3個用は、配管後セパレーターの取付ができます。3個用は、セパレーターの位置をご確認の上、施工してください。材質鋳鉄製表面処理白色粉体塗装
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥67,980税込¥74,7781箱(80本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
TOHO 糸通しビーズ 特小
トーホー¥259税込¥2851袋3日以内出荷から4日以内出荷全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。外径(Φmm)約1.5
タカギ スリムシャワーホースセット YUQOL
タカギ¥5,298~税込¥5,828~1セット当日出荷従来品のシャワーホース内径よりも32%細くなったシャワーホースです。従来品と比較してスマートフォン1台分(約170g)を軽量化しています。シャワーホースを細くすることで軽さとしなやかさが実現しました。用途一般家庭の室内浴室用。小さいお子様のお風呂でシャワーの負荷軽減されたい方に。高齢者や介護が必要な方へのシャワー負荷軽減されたい方に。ホース内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)1.6取付ねじ【1次側】G1/2、【2次側】G1/2ホース外径(Φmm)11.5
超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ4Dねじれ角(°)21~34![標準平歯車(黒染処理) モジュール1 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)
標準平歯車(黒染処理) モジュール1
三興製作所[スプロケット](1件のレビュー)¥599税込¥6591個5日以内出荷から8日以内出荷モジュール1種別平歯車材質S45C相当歯幅(mm)10表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(編組遮へい付き)
冨士電線(東京)¥61,980税込¥68,1781巻(100m)翌々日出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
超硬ノンステップボーラー(2Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ2Dねじれ角(°)21~34
クランピングスタッドボルト(スパナ掛け付)
ニューストロング販売¥579税込¥6371本当日出荷から翌々日出荷スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。 ねじの長さが左右異なっています。 締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途基準の埋め込みボルトとして材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
メディカルディスポシーツ
明健社¥19,980税込¥21,9781式(4個)12日以内出荷使い捨てタイプのシーツなので、いつでも清潔です。 長さ600mmごとにミシン目が入っています。材質木材パルプ寸法(幅W×長さL)(cm×m)75×100松吉医科器械コード23-2772-00
MEGAサンブレーホース(専用継手付)
十川産業¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から6日以内出荷色クリア使用圧力(MPa)1材質ホース/軟質塩化ビニール、継手/真鍮使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気、粉体、油
角型2灯式
KOITO(小糸製作所)¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。用途LEDヘッドランプユニット消費電力(W)20(ハロゲン比較約1/3)色温度(K)5500光源寿命約50000時間(ハロゲン比較約50倍)明るさ(Lm)1000(ハロゲン比較約2倍)光源タイプLED
ミラクルミニスタードリル MSE-SB
三菱マテリアル¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷極小径ドリル専用ミラクルコーティングVPコートと高靭性超微粒子超硬合金との組み合わせにより、耐摩耗性と耐欠損に優れ長寿命を実現!用途用途材質超微粒子超硬合金表面処理VPコート許容差0/-0.009シャンク径3

























![標準平歯車(黒染処理) モジュール1 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)















![DBボビン (400W)穴明 メッキ カット付 セキ[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76260581-221102-02.jpg)