カテゴリ
- 切削工具(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 機構部品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- メカニカル部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- バイク部品(3)
- 建築金物(3)
- オフィス家具(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自動車補修部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 理美容(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(12)
- NOK(8)
- NTツール(7)
- 東日興産(TN)(7)
- 光明理化(3)
- ハリケーン(3)
- 大洋製器工業(2)
- イチネンTASCO(2)
- ミヤコ自動車(2)
- 理研製鋼(2)
- キコー技研(2)
- サワフジ(2)
- カネソウ(2)
- ストリームライト(1)
- セキスイ(1)
- TRUSCO(1)
- バンドー化学(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ユキワ精工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sb135」の検索結果

農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
ノンスリップスリムハンガー
サワフジ(4件のレビュー)¥699税込¥7691セット(5本)当日出荷ハンガーのプロが作った!特殊加工ですべりにくいハンガーハンガーの老舗【サワフジ】製の滑り落ちにくい特殊加工のハンガー。 丈夫なスチール素材の本体にPVC加工が施され、やわらかい素材の衣服もすべり落ちにくい。3.8mmの超薄型形状で、スペースを取らずスッキリ収納できます。材質本体/スチール(クロームメッキ加工)、スベリ止め/塩化ビニル樹脂寸法(mm)395×185×5質量(g)56
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様
セキスイ(2件のレビュー)¥879税込¥9671枚当日出荷から4日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)
大喜多(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス仕上型万能コテ
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。材質コテ部:SUS420J2、柄部:木
シーガルブラケット
WAKI(和気産業)¥619~税込¥681~1個翌々日出荷自由に選んで取り付け3タイプ。スタンダード・吊り・コーナーフラットタイプ材質スチール安全荷重(kg)20板厚(mm)1.6棚受け金具その他棚受
ニューエバーロッドF型 スーパービッグ
エバーメイト¥1,398税込¥1,5381箱(10本)3日以内出荷従来のF型ロットより幅広でありながら軽量化されている為、施術中のお客様の負担を軽減する事ができます。 特殊配合の弾性素材で作られている為、感触が良く髪や技術者の手にやさしくフィットして最高の巻きやすさです。
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 プレーンタイプ
カネソウ¥8,798~税込¥9,678~1枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)寸法b(mm)995
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ
カネソウ¥8,998~税込¥9,898~1枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ
大洋製器工業(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から4日以内出荷溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。用途荷役作業、多目的連結金具として。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンボボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥55,980税込¥61,5781本当日出荷から翌々日出荷ロー付け超硬ボールエンドミル用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05![標準平歯車(黒染処理) モジュール1 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)
標準平歯車(黒染処理) モジュール1
三興製作所[スプロケット](1件のレビュー)¥799税込¥8791個5日以内出荷から8日以内出荷モジュール1種別平歯車材質S45C相当歯幅(mm)10表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
”グリーンピンシャックル”(ストレート形) ボルト・ナットタイプ
大洋製器工業¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。用途荷役作業・多目的連結金具として材質特殊合金鋼タイプボルトナットタイプ
恒温水槽 ウォーターバス 約4.3L
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷取外せる水槽部。水の交換・清掃が簡単に。安全性が向上したウォーターバス。幅広い用途で使用できるウォーターバスです。急な温度上昇の異常を感知する(上限温度アラーム)、水位低下を感知する(フロートスイッチ)、水槽部の着脱を感知する(専用バス検知器)、固定温度過熱防止器の安全機能を標準装備しています。水槽部(バス・取手付きバスカバー)の取外しができるので、水の交換、清掃が簡単に行なえます。通信機能を搭載しています。真空コントローラー NVC-3000型、溶媒回収ユニット DPE-1150・2150型と組合せることで連動できます。真空コントローラーからSB-1350型へのRun/Stopを行なえます。性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1℃(撹拌時)質量(kg)7使用温度範囲(℃)5~35容量(L)約4.3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)9.5A/0.95kVA機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:空炊き防止器(フロートスイッチ)、固定温度過熱防止器(温度固定・液体膨張式手動復帰型)、専用バス検知器、ヒューズ、断熱保護バスカバー、自己診断機能(センサ断線/ショートアラーム、測定可能温度範囲外アラーム、上限温度アラーム、停電検知、ウォッチドッグ)構成加熱方式:ヒータ加熱、ヒータ:950W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【槽内】220×179×120アズワン品番65-0570-55材質(水槽)SUS304外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×366×311メーカー商品コード274580
ノンスリップスリムハンガー5PBK
サワフジ¥799税込¥8791セット(5本)5日以内出荷ノンスリップ加工で衣類がすべり落ちにくい材質スチール、塩化ビニル樹脂色ブラック高さ(mm)5質量(g)56縦(mm)185横(mm)395
オイルシール SB SB13517015
NOK¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)170部品番号AB4503-E0軸径d(Φmm)135幅b(mm)15
オイルシール SB SB13516514
NOK¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)165部品番号AB4498-E0軸径d(Φmm)135幅b(mm)14
オイルシール SB SB13516514-F
NOK¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ふっ素(FKM)型式SB外径D(Φmm)165部品番号AB4498-A3軸径d(Φmm)135幅b(mm)14
スリムハイドロチャック
NTツール¥58,980~税込¥64,878~1本3日以内出荷干渉のあるワークのドリル加工・リーマ加工だけでなく、5軸仕上エンドミル加工等にも最適なチャックです。質量(kg)1.2L184シャンクC6適合レンチL-4T寸法L135寸法D346
ガス検知管 135SB テトラクロロエチレン
北川式/光明理化¥19,980税込¥21,9781式7日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。仕様測定ガス名:テトラクロロエチレン●測定範囲:0.2~10ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名135SB テトラクロロエチレン測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9738-46保管環境冷蔵校正証明書一般校正
スリムハイドロチャック
NTツール¥44,980~税込¥49,478~1本3日以内出荷壁際加工の干渉よけに最適な細身設計!。干渉のあるドリル加工・リーマ加工だけでなく、5軸仕上げエンドミル加工にも最適なホルダです。旧PHC・SAと比較し、さらに細身になりました。
スリムハイドロチャックブラスター
NTツール¥51,980~税込¥57,178~1本3日以内出荷効能率加工と刃具寿命を追求した「ブラスター」シリーズ誕生!。旧PHC・SAと比較し、さらに細身になりました。
スリムハイドロチャックブラスター
NTツール¥69,980税込¥76,9781本3日以内出荷効能率加工と刃具寿命を追求した「ブラスター」シリーズ誕生!。旧PHC・SAと比較し、さらに細身になりました。干渉のあるワークのドリル加工・リーマ加工だけでなく、5軸仕上エンドミル加工等にも最適なチャックです。D346
ミラクルミニスタードリル MSE-SB
三菱マテリアル¥1,098税込¥1,2081本翌々日出荷極小径ドリル専用ミラクルコーティングVPコートと高靭性超微粒子超硬合金との組み合わせにより、耐摩耗性と耐欠損に優れ長寿命を実現!用途用途材質超微粒子超硬合金表面処理VPコート許容差0/-0.009シャンク径3
短距離用スポットレーザー MLXSシリーズ
キコー技研¥89,980税込¥98,9781個14日以内出荷から31日以内出荷青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量電源電圧(V)DC4.5V~14V最大負荷電流(mA)120以下光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%焦点可変範囲10mm~平行光使用温度(℃)-10~45レンズカラーボールレンズビーム径Φ1.2mmビーム角度(°)約2mrad以下スポット径最小50×70μm以下(距離50mm)駆動回路消費電力(mW)25~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(653件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
無励磁作動形電磁ブレーキ (ESB標準仕様品)
大崎電業社¥99,980税込¥109,9781台61日以内出荷小形・高トルク・高応答。乾式多板のため、小形で非常に大きな制動トルクが得られます。静かな動作。直流動作のブレーキですので、ウナリやショックがなく、大きな起動電流も流れることはありません。モータへの取付が簡単。一般の汎用モータにも簡単に取付けられ、ブレーキモータとすることが容易です。周囲温度(℃)-20~40(但し結露なきこと)機械的寿命100万回RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)18000



















![標準平歯車(黒染処理) モジュール1 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)