カテゴリ

  • 機構部品(14)
  • 作業工具(9)
  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 溶接用品(4)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb145」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノスドリル(HSS) 理研製鋼

    ノスドリル(HSS)

    理研製鋼(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • バラビーズ 丸小 トーホー

    バラビーズ 丸小

    トーホー(4件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
  • 替刃(16 50 145 SB用) KNIPEX(クニペックス)

    替刃(16 50 145 SB用)

    KNIPEX(クニペックス)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    グライドシュー付き。
    用途16 50 145 SB用。
  • KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK かさ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
    種別かさ歯車材質S45C
  • スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 プレーンタイプ カネソウ

    スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 プレーンタイプ

    カネソウ
    9,998税込10,998
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)寸法b(mm)995
  • スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ カネソウ

    スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ

    カネソウ
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
  • TOHO 糸通しビーズ 特小 トーホー

    TOHO 糸通しビーズ 特小

    トーホー
    259税込285
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
    全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
    外径(Φmm)約1.5
  • ノスドリル(HSCo) 理研製鋼

    ノスドリル(HSCo)

    理研製鋼
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイス
  • ジャンボボールエンドミル RYOCO(菱高精機)

    ジャンボボールエンドミル

    RYOCO(菱高精機)
    64,980税込71,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ロー付け超硬ボールエンドミル
    用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
  • 標準平歯車(黒染処理) モジュール1 三興製作所[スプロケット]

    標準平歯車(黒染処理) モジュール1

    三興製作所[スプロケット](1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    モジュール1種別平歯車材質S45C相当歯幅(mm)10表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
  • 六角軸ビットスーパーロング石材用 ユニカ

    六角軸ビットスーパーロング石材用

    ユニカ
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
    用途石材
  • 六角軸ビット ロング石材用 ユニカ

    六角軸ビット ロング石材用

    ユニカ
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
    用途石材全長(mm)505シャンク径(Φmm)13有効長(mm)387シャンク六角軸適合電動機ハンマードリル
  • オイルシール SB SB14517514 NOK

    オイルシール SB SB14517514

    NOK
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)175部品番号AB4581-A0軸径d(Φmm)145幅b(mm)14
  • オイルシール SB SB14519016 NOK

    オイルシール SB SB14519016

    NOK
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)190部品番号AB4588-E0軸径d(Φmm)145幅b(mm)16
  • FITリーマードライバー BAHCO(バーコ)

    FITリーマードライバー

    BAHCO(バーコ)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    材質(グリップ)樹脂全長(mm)205種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • オイルシール(フッソ) SB2型 NOK

    オイルシール(フッソ) SB2型

    NOK
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • オイルシール SB SB14517514-F NOK

    オイルシール SB SB14517514-F

    NOK
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ふっ素(FKM)型式SB外径D(Φmm)175部品番号AB4581-A3軸径d(Φmm)145幅b(mm)14
  • 小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H

    KHK(小原歯車工業)
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    かさ歯車 SB・SBY。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
  • スリムハイドロチャック NTツール

    スリムハイドロチャック

    NTツール
    57,980税込63,778
    1本
    3日以内出荷
  • マイスコ止血鉗子(コヘル氏)反・無鈎 松吉医科器械

    マイスコ止血鉗子(コヘル氏)反・無鈎

    松吉医科器械
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS420)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00253000023医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ミラクルミニスタードリル  MSE-SB 三菱マテリアル

    ミラクルミニスタードリル MSE-SB

    三菱マテリアル
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    極小径ドリル専用ミラクルコーティングVPコートと高靭性超微粒子超硬合金との組み合わせにより、耐摩耗性と耐欠損に優れ長寿命を実現!
    用途用途材質超微粒子超硬合金表面処理VPコート許容差0/-0.009シャンク径3
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • オイルシール(アクリル) SB型 NOK

    オイルシール(アクリル) SB型

    NOK
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質アクリルゴム(ACM)型式SB
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • セーフティーロック(16 50 145用) KNIPEX(クニペックス)

    セーフティーロック(16 50 145用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途16 50 145 SB用。
  • すべり止めマット 三信化工

    すべり止めマット

    三信化工
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質シリコンゴム製電子レンジ×食器洗浄機
  • ケーブルナイフ KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルナイフ

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    16 50 145 E01替刃。16 50 145 E02 セーフティーロック。さまざまなケーブルシースでも簡単に切断できます。円形カットと縦カットが可能な 3 つのカットエリアを備えた多用途ブレード。ガイドシューはケーブルシースの下の導体絶縁体を保護します。最大壁厚7mmまでの非常に硬いまたは丈夫なプラスチックシースを切断します。鎌型の交換可能なフックブレードは折りたたんで安全に持ち運ぶことができます。ブレードには、折りたたみ、ストレート、角度、ラチェットの4つの位置があります。安全な取り扱いと輸送のための3段階ブレード ロック。人間工学に基づいて設計された快適なハンドル。
    全長(mm)145
  • ITダイヤドリルボディ ミヤナガ

    ITダイヤドリルボディ

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
    用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル(回転専用でお使い下さい)高速回転ドリル(3000~5000回転/分 例:日立工機DV20VB、工藤工機KD5000等)
  • 精密用プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    精密用プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。入念に角を丸めたヘッド形状を採用しており、素材を傷つけるような鋭いエッジがありません。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。均一な曲げ動作が可能で、よりダイレクトな作業感覚を実現しています。グリップ表面を滑らかに研磨しており、対象物に傷を付けずに掴むことができます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。平らで幅広のアゴと、滑らかに研磨された掴み面を備えています。
    用途部品をつかむ、曲げる作業に種類精密プライヤ
  • 多機能シャワーヘッド INAX(LIXIL)

    多機能シャワーヘッド

    INAX(LIXIL)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    適合BF-7245T(N)SBBBF-A147T(N)SBBF-E147T(N)SBBF-2147TK(N)SB、BF-B646T(N)SB(300)-A85、BF-B646T(N)SB(300)-A100、BF-B646T(N)SB(300)-A120、BF-HB145T(N)SB、BF-HB147T(N)SB、BF-HW156T(N)SB、BF-A146T(N)MB-PU2
  • ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。 切り込みの深さを調整することができるナット付き。 本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。 スパイラルカットによって中間ピースを除去。
    用途直径19.0~40.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFE製の丸型ケーブル被覆のストリッピング作業に。材質ボディー:耐衝撃プラスチック全長(mm)150質量(g)140能力(Φmm)ストリッピング能力:19.0-40.0適合替刃【品番】1639-135
  • 電気技師用ツールセット (L-BOXX入り) KNIPEX(クニペックス)

    電気技師用ツールセット (L-BOXX入り)

    KNIPEX(クニペックス)
    289,800税込318,780
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:コントロールキャビネットキー(001101)、ニードルノーズペンチ(08 26 145)、ワイヤーストリッパー”マルチストリップ10”(12 42 195)、絶縁エレクトロプライヤー(13 86 200)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01SB)、絶縁40°先曲ラジオペンチ(26 26 200)、絶縁斜ニッパー(70 06 160)、絶縁強力斜ニッパー(74 06 200)、プライヤーレンチ(86 03 180)、コブラウォーターポンププライヤー(87 01 180)、ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ(97 53 04)、絶縁ケーブルナイフ(98 52)、スリムポジ絶縁ドライバー(9825-01SL)、マイナススリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Stabila社製水平器430mm(16135)、Stabila社製ミニ水平器68mm(18115)、Wera社製VDEドライバーセット16パーツ(05003484001)、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ(004018)、Wera社製スパナ10×13mm(003760)、一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。複数のボックスを確実に連結できます。内部をフレキシブルに分割可能。頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。ブランドツール65点のセット。
    質量(g)7800外寸(mm)W442×H151×D357内寸(mm)W375×H107×D311最大荷重(kg)25
  • ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ニードルノーズペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョー(確実な回り止め)により、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にすることで、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜くことができます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)です。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断を簡単に行うことができます。中硬線および硬線用の切刃が付いています。高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約61HRCです。長い耐久性と安定した刃先を備えています。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。
    全長(mm)145材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼質量(g)145切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(mm2)銅線(多芯):16.0切断能力(Φmm)中硬線3
  • ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ニードルノーズペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1丁
    翌日出荷
    鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。切断面は傘状で斜め刃。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。長い耐久性と安定した刃先。
    仕様●つかみ面:横すじ入り●プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)全長(mm)145質量(g)116ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド研磨切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(Φmm) 銅線多芯:8切断能力(mm)銅多芯:16切断能力(Φmm)中硬線3スタイル平口
  • ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    12,300税込13,530
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-71●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):2000●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
  • ソリッドアルミワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ソリッドアルミワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-91●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1400●重量:2kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
  • オイルシール SB SB11014515 NOK

    オイルシール SB SB11014515

    NOK
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)145部品番号AB4221-E0軸径d(Φmm)110幅b(mm)15
  • オイルシール SB SB11014514 NOK

    オイルシール SB SB11014514

    NOK
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)145部品番号AB4220-E0軸径d(Φmm)110幅b(mm)14