カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb145」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノスドリル(HSS) 理研製鋼

    ノスドリル(HSS)

    理研製鋼(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • バラビーズ 丸小 トーホー

    バラビーズ 丸小

    トーホー(4件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
  • スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 プレーンタイプ カネソウ

    スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 プレーンタイプ

    カネソウ
    23,980税込26,378
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)寸法b(mm)995
  • スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ カネソウ

    スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ

    カネソウ
    26,980税込29,678
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
  • TOHO 糸通しビーズ 特小 トーホー

    TOHO 糸通しビーズ 特小

    トーホー
    259税込285
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
    全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
    外径(Φmm)約1.5
  • ノスドリル(HSCo) 理研製鋼

    ノスドリル(HSCo)

    理研製鋼
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイス
  • 標準平歯車(黒染処理) モジュール1 三興製作所[スプロケット]

    標準平歯車(黒染処理) モジュール1

    三興製作所[スプロケット](1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    モジュール1種別平歯車材質S45C相当歯幅(mm)10表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
  • 六角軸ビットスーパーロング石材用 ユニカ

    六角軸ビットスーパーロング石材用

    ユニカ
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
    用途石材
  • 六角軸ビット ロング石材用 ユニカ

    六角軸ビット ロング石材用

    ユニカ
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
    用途石材全長(mm)505シャンク径(Φmm)13有効長(mm)387シャンク六角軸適合電動機ハンマードリル
  • FITリーマードライバー BAHCO(バーコ)

    FITリーマードライバー

    BAHCO(バーコ)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    材質(グリップ)樹脂全長(mm)205種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • オイルシール(フッソ) SB2型 NOK

    オイルシール(フッソ) SB2型

    NOK
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • マイスコ止血鉗子(コヘル氏)反・無鈎 松吉医科器械

    マイスコ止血鉗子(コヘル氏)反・無鈎

    松吉医科器械
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS420)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00253000023医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ミラクルミニスタードリル  MSE-SB 三菱マテリアル

    ミラクルミニスタードリル MSE-SB

    三菱マテリアル
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    極小径ドリル専用ミラクルコーティングVPコートと高靭性超微粒子超硬合金との組み合わせにより、耐摩耗性と耐欠損に優れ長寿命を実現!
    用途用途材質超微粒子超硬合金表面処理VPコート許容差0/-0.009シャンク径3
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • オイルシール(アクリル) SB型 NOK

    オイルシール(アクリル) SB型

    NOK
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質アクリルゴム(ACM)型式SB
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • すべり止めマット 三信化工

    すべり止めマット

    三信化工
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質シリコンゴム製電子レンジ×食器洗浄機
  • ITダイヤドリルボディ ミヤナガ

    ITダイヤドリルボディ

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
    用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル(回転専用でお使い下さい)高速回転ドリル(3000~5000回転/分 例:日立工機DV20VB、工藤工機KD5000等)
  • 精密用プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    精密用プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。入念に角を丸めたヘッド形状を採用しており、素材を傷つけるような鋭いエッジがありません。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。均一な曲げ動作が可能で、よりダイレクトな作業感覚を実現しています。グリップ表面を滑らかに研磨しており、対象物に傷を付けずに掴むことができます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。平らで幅広のアゴと、滑らかに研磨された掴み面を備えています。
    用途部品をつかむ、曲げる作業に種類精密プライヤ
  • 多機能シャワーヘッド INAX(LIXIL)

    多機能シャワーヘッド

    INAX(LIXIL)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    適合BF-7245T(N)SBBBF-A147T(N)SBBF-E147T(N)SBBF-2147TK(N)SB、BF-B646T(N)SB(300)-A85、BF-B646T(N)SB(300)-A100、BF-B646T(N)SB(300)-A120、BF-HB145T(N)SB、BF-HB147T(N)SB、BF-HW156T(N)SB、BF-A146T(N)MB-PU2
  • ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。 切り込みの深さを調整することができるナット付き。 本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。 スパイラルカットによって中間ピースを除去。
    用途直径19.0~40.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFE製の丸型ケーブル被覆のストリッピング作業に。材質ボディー:耐衝撃プラスチック全長(mm)150質量(g)140能力(Φmm)ストリッピング能力:19.0-40.0適合替刃【品番】1639-135
  • ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ニードルノーズペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョー(確実な回り止め)により、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にすることで、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜くことができます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)です。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断を簡単に行うことができます。中硬線および硬線用の切刃が付いています。高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約61HRCです。長い耐久性と安定した刃先を備えています。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。
    全長(mm)145材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼質量(g)145切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(mm2)銅線(多芯):16.0切断能力(Φmm)中硬線3
  • スポーク SB 14X245 スターブライト 36本 星工業

    スポーク SB 14X245 スターブライト 36本

    星工業
    2,598税込2,858
    1パック(36本)
    4日以内出荷
    サイズ#14×245
  • スポーク SH/14-SB 13X245 スターブライト 36本 星工業

    スポーク SH/14-SB 13X245 スターブライト 36本

    星工業
    2,998税込3,298
    1パック(36本)
    4日以内出荷
    サイズ#13×245
  • Grassダイナプロ 3段引 ソフトクローズ(4D 調整) ハーフェレ

    Grassダイナプロ 3段引 ソフトクローズ(4D 調整)

    ハーフェレ
    9,798税込10,778
    1ペア
    6日以内出荷から8日以内出荷
    Grass社のアンダーマウントレール3段引きです。引き出し箱にレールが隠れ、金物が目立たない仕様のレールです。高さ、傾斜、左右、奥行の調整が可能です。
    用途木製引き出し耐荷重(kg)40/ペア取付最大引出し幅 SB = キャビネット内寸幅 - 10 mm最小引出し内寸幅 = 145 mm調整機能調整範囲 高さ調整 +3.5 mm、傾斜調整 +4 mm、左右調整 ±1.5 mm奥行調整 +3.5 mm ( ソフトクローズ仕様 )仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様ソフトクローズ(4D 調整)段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • オイルシール(シリコン) SB型 NOK

    オイルシール(シリコン) SB型

    NOK
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    材質シリコンゴム(VMQ)型式SB
  • Grassダイナプロ底板止め 3段引 ソフトクローズ ハーフェレ

    Grassダイナプロ底板止め 3段引 ソフトクローズ

    ハーフェレ
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    Grass社のアンダーマウントレール3段引きです。金物が目立たない仕様のレールです。底板に取り付けするタイプになりますので棚板レールとしてご使用頂けます。高さ、奥行の調整が可能です。
    用途木製可動棚レール取付最小棚板幅 = 145mm、最大引出し幅 SB = キャビネット内寸幅 - 42mm + 2×引出し側板調整機能高さ調整 +3.5 mm、奥行調整 +3.5 mm仕上亜鉛メッキ材質スチールセット内容引出しレール 1 ペアフロントブラケット 1 ペア棚板リアブラケット 2 個奥行調整用アダプター 1 ペア仕様シンクロ機構搭載レール、側板がない幅の広い引出しや側板止めの幅の広い引出しの中間ガイドレールにも最適段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • SURE SYSTEM LINE ハリケーン

    SURE SYSTEM LINE

    ハリケーン
    10,980税込12,078
    1セット
    9日以内出荷
    フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ145cm フル・ステンレス製
    ブラック
  • SURE SYSTEM LINE ハリケーン

    SURE SYSTEM LINE

    ハリケーン
    10,980税込12,078
    1セット
    9日以内出荷
    フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ145cm フル・ステンレス製
    ブラック
  • SURE SYSTEM LINE ハリケーン

    SURE SYSTEM LINE

    ハリケーン
    10,980税込12,078
    1セット
    9日以内出荷
    フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ145cm フル・ステンレス製
    ブラック