カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)

「sb15a」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊り金具(電線管・配管用・鋼管用) ネグロス電工吊り金具(電線管・配管用・鋼管用)ネグロス電工
739税込813
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8
給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし)IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。型式SB-A型材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜タイプSB-A
タイムスイッチ TSE-2シリーズ 三菱電機タイムスイッチ TSE-2シリーズ三菱電機(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
1分単位のプログラムが組めます。最大16点/日、TSE-2WA形は最大24点/週。 TSE-2WA形はウイークリー制御ができます。 外形寸法は分電盤協約寸法ブレーカ(JIS C 8201-2-1適合)50mm幅ですから分電盤にスッキリ組み込めます。また制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。 リチウム電池により充電なしで10年間(+20℃停電率50%以下)の停電補償ができます。 停電中でもON・OFF時刻の修正や時計の修正などの操作が可能です。 表示ユニット部が左右90°回転しますから分電盤協約寸法ブレーカと同一方向に取付けてもLCDによる表示項目が正面から読み取れます。 テストラン機能を搭載。取消ボタンと分ボタンを同時に3秒押すと、自分で設定したプログラムの動作確認ができます。(表示だけでなく実際に出力動作しますので、より確実なチェックができます)
定格電圧(V)AC100-220質量(kg)0.2アイボリー取付方式(表面)IEC35mmレール周波数(Hz)50-60両用精度(スイッチ切替)±1秒、(時計)±15秒/月(周囲温度+20℃にて)表示(時刻)LCDによるデジタル表示適合電線(mm2)IV2、皮むき長さ9mm消費電力(VA)(AC100V)1以下、(AC200V)4以下動作周囲温度(℃)-10~50電圧許容範囲(V)AC85~240適合圧着端子丸形 JST V2-M3停電補償時間設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)、表示:1時間(ただしボタンを押せば再表示)スイッチ構成1c
油圧用管フランジ SSB(Oリング溝なし) フジトク油圧用管フランジ SSB(Oリング溝なし)フジトク
849税込934
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧力21MPa以下に用いる油圧用管フランジです。
材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
ソフトジョー 北川鉄工所ソフトジョー北川鉄工所
77,980税込85,778特価
1セット(4個)
当日出荷から112日以内出荷
ベルト荷締機 (エンドレス) エスコベルト荷締機 (エンドレス)エスコ
4,050税込4,455
1個
翌日出荷から11日以内出荷
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
N-010122 ステンレス 組式吊バンド タン付 Bタイプ 日栄インテックN-010122 ステンレス 組式吊バンド タン付 Bタイプ日栄インテック
729税込802
1個
12日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用可能寸法d3/8
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
[EA315SB-1,SC-1用]ストレートノズル エスコ[EA315SB-1,SC-1用]ストレートノズルエスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
仕様EA315SB-1、EA315SC-1用危険物の類別非危険物
カーボンブラシ HiKOKI(旧:日立工機)カーボンブラシHiKOKI(旧:日立工機)(14件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
普通カーボン
仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
分岐ブレーカ 東芝ライテック分岐ブレーカ東芝ライテック(6件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
質量(kg)0.1寸法d(mm)56寸法a(mm)32端子ねじM5寸法b(mm)70寸法c(mm)38端子構造当座金付定格遮断容量(kA)1.5過電流引きはずし方式熱動周囲温度(℃)25適合電線最大接続可能8mm2フレーム(AF)30
高圧捻込形ブッシング ヤマト特殊鋼高圧捻込形ブッシングヤマト特殊鋼
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S25C
(RA5)シリコンダイオード 15SB-40 スバル(RA5)シリコンダイオード 15SB-40スバル
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
(RA5)シリコンダイオード 15SB-40R スバル(RA5)シリコンダイオード 15SB-40Rスバル
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
Φ15x60mm ノズル(EA356SB用) エスコΦ15x60mm ノズル(EA356SB用)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-3全長(mm)60寸法(Φmm)吹出:15取付内径(Φmm)34
Shindengen 整流用 ブリッジダイオード 単相 2.3A, 600V, 25 x 4.6 x 15mm, D3SB60 新電元Shindengen 整流用 ブリッジダイオード 単相 2.3A, 600V, 25 x 4.6 x 15mm, D3SB60新電元
179税込197
1個
予約販売
ピーク平均順方向電流 = 2.3Aピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = SIPピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 120A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.05Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 25mm幅 = 4.6mm適合するヒートシンクを使用した場合のみフル定格電流を実現することができます。. 新電元工業 SIP(シングルインライン)型ブリッジ整流器. スルーホール基板取り付け用のSIP(シングルインラインパッケージ)ブリッジ整流器製品です。. 定格電流: 1 → 15 A 定格電圧: 600 V/800 V
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシングヤマト特殊鋼
1,698税込1,868
1個
当日出荷から13日以内出荷
電子機器配線シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
109,800税込120,780特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
種類FA用ケーブル全長(m)100
ラジエーター CoolingDoorラジエーターCoolingDoor
15,980税込17,578
1個
当日出荷
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTBU ブッシング ヤマト特殊鋼三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTBU ブッシングヤマト特殊鋼
409税込450
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ラジエーター マツダ5ユシュツ コウヨウ コーヨーラドラジエーター マツダ5ユシュツ コウヨウコーヨーラド
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
適合メーカーMAZDA主な適合純正品番LFY9-15-SB0・24170-HA00A・LFFM-15-200A・LFDV-15-200A
ランプNo.293A LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293A LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A取付可能天井厚5-25mm11VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合
リモコン(354-1381B) INAX(LIXIL)リモコン(354-1381B)INAX(LIXIL)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
壁リモコン(電動リフトアップ付)【統一ピクト表示】 ※354-1381Aの後継品
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン適合アステオDT300タイプ・サティスDV400Aタイプ・リフレッシュサティス(2011モデル)・サティスDV400タイプ・DT-355J・DT-385J・DT-355G・DT-385G・DV-S415A・DV-S425A・DV-S425AT・DWV-SA15A・DWV-SB15A
ポータブルナビゲーションアダプターケーブル BRIDGEポータブルナビゲーションアダプターケーブルBRIDGE(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
パーキングブレーキのアース解除が可能な配線コードです。面倒なパーキングブレーキ部への配線が不要で、簡単にナビを取り付けることができます。走行中にテレビ視聴やナビ操作が可能になります。
安全ブレーカー 15A マリンテック安全ブレーカー 15Aマリンテック
899税込989
1式
6日以内出荷
形式15A電圧(V)110接続方式表面型電流容量(A)15/30
ウエコミボルト M12X40X15X30 BIGM(丸山製作所)ウエコミボルト M12X40X15X30BIGM(丸山製作所)
439税込483
1個
7日以内出荷
規格M12X40X15X30部品名称ウエコミボルト M12X40X15X30関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.07MB)図解NoCBM-300BD-K 薬剤タンク部品_No.9、KBM-300N 薬剤タンク部品_No.15、KBM-3015D-2 薬液タンク部品_No.8、SSW-302A 本体部品_No.15、CBM-302SB 薬液タンク部品_No.9
ナベコネジ(+)M5X14(ISO) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M5X14(ISO)BIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M5X14(ISO)関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.77MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.25MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.12MB)図解NoMDJ600 タンク,セオイワク部品_No.22、MD-J60G 本体部品_No.25、MD-J60 本体部品_No.25、MD575G-15 タンク,背負枠部品_No.22、MDJ60-26 タンク,背負枠部品_No.22、MSC5-100Uクミタテ 噴霧ホース部品 ナベコネジ(+)M5X14(ISO)_No.4、CBM-302SB 電気配線部品_No.11、MDJ61G-15 -A タンク,セオイワク部品_No.23、DKJ60GS-26 タンク,背負枠部品 ナベコネジ(+)M5X14(ISO)_No.22、GD600 タンク、セオイワク部品 ナベコネジ(+)M5X14(ISO)_No.22、VSM110-15-1 操作ボックス部品_No.32、DKJ60GT-26-1 タンク,背負枠部品 ナベコネジ(+)M5X14(ISO)_No.22、MDJ60GS-26 タンク,背負枠部品_No.22、MDJ61G-26 -A タンク,セオイワク部品_No.23、VSM110-15K 操作ボックス部品_No.32など
バネザガネ M4 2ゴウ BIGM(丸山製作所)バネザガネ M4 2ゴウBIGM(丸山製作所)
269税込296
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M42ゴウ関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(0.72MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(0.73MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(0.73MB) 展開図33(0.7MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.7MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.7MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(0.74MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(0.71MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(0.71MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.72MB)図解NoMG170 羽根車部品_No.24、SSA-F616M ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.28、VSM100-11 メータパネル部品_No.48、CBM-302SB 調圧弁部品_No.15、MSC1-73HW 電装品部品_No.21、BSA-650シリーズ 計器パネル部品_No.31、SM-450A 駆動部(右)部品_No.11、LVM1501T-2 50HZ 希望付属品(2) 薬剤タンク部品_No.26、BSD-5000L-1 薬剤タンク部品_No.42、SSA-α603MA ノズル部品_No.27、MK65 調圧装置部品_No.62、SSA-V602C キャビン-3部品_No.32、SSA-V600C 噴頭部品_No.42、SD51-1 調圧装置部品_No.62、SSA-S501 電気配線部品_No.23、SSA-S600DX 1997ネン 電気配線部品_No.33、BSA-651 951シリーズ 計器パネル 標準仕様部品_No.27、SSA-α1001S フロントパネル部品_No.38、SSA-α603MA-1 操作パネル部品_No.6など
直動形電磁弁 オプション・スペアパーツ ParkerTAIYO直動形電磁弁 オプション・スペアパーツParkerTAIYO
31,980税込35,178
1個
12日以内出荷から62日以内出荷
種別3、5ポート直動形電磁弁切換方式-配管形式-形式-ポート数-使用圧力範囲(MPa)-定格電圧(V)-シール方式-位置数-作動方式-使用流体-ポートサイズ-
バスケット モルタルあご受タイプ SUS304製 第一機材バスケット モルタルあご受タイプ SUS304製第一機材
74,980税込82,478
1個
31日以内出荷
厨房用は8メッシュをお勧めします。一般ゴミ、落葉用は5メッシュをお勧めします。単独使用ができますので、上記以外の用途でも幅広くお使いください。標準金網は8メッシュ、線径0.8 mm(開口2.5mm× 2.5mm)
材質SUS304金網8メッシュ、線径0.8mm(開口2.5mm×2.5mm)