カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
- 作業工具(49)
- 機構部品(24)
- メカニカル部品(11)
- 切削工具(9)
- 電気材料(7)
- 制御機器(6)
- オフィス家具(5)
- バイク部品(3)
- 溶接用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 建築金物(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- KNIPEX(クニペックス)(38)
- Measurement Computing co.(2)
- NOK(17)
- NWS(エヌダブリューエス)(8)
- REX(レッキス工業)(2)
- SMC(64)
- エスコ(2)
- カネソウ(2)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- タンガロイ(2)
- ナイキ(4)
- ナベヤ(2)
- ハリケーン(3)
- ユニカ(2)
- 三菱電機(2)
- 不二ラテックス(2)
- 大阪タイユー(2)
- 椿本チエイン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

しっかりベース 防振タイプ 洗濯機用かさ上げ台
桃陽電線¥1,698税込¥1,8681セット(4個)当日出荷抜群の耐荷重。天面4カ所の切り欠き(水溜り防止になります)。本体はポリプロピレン製です。防振シートには、用途に合わせたエラストマーを採用。種別洗濯機用かさ上げ台 シッカリベース防振タイプ色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×106×60
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
先端ゴムキャップ付ピンセット Feather Pick
ピエゾパーツ¥6,998税込¥7,6981本当日出荷ピンセットの先端部に特殊ゴムが付属しており、対象物を滑らず・傷つけずに掴むことが可能です。先端ゴムはフッ素ゴムのため、耐油性・耐薬品性に優れています。耐熱温度(℃)200
1人撮り工事黒板mini
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷作業ズボンのサイドポケットに入るスマートフォンサイズで携帯に便利です。グリップにはシリコン樹脂カバーを装着し、手触り良く滑り止めにもなり雨にも強いです。ホワイトボードと黒板の2面タイプで必要に応じて使い分けが出来ます。両面マグネット対応なのでテプラなどで作成したマグネットシートも取付が出来ます。用途現場が広域な商業施設やビル・マンションなどでは多量の記録写真を撮る現場が頻発します。施工前・施工後・着工前・着工後など簡単な題目だけの記録写真が撮れます。材質ボード:アクリル・スチール 伸縮棒:ステンレス・シリコン樹脂寸法(mm)ボード:160×80×2質量(g)165伸縮範囲(mm)140~500
モールドスプリング(SB 極重荷重用)
SAMSOL¥179~税込¥197~1本当日出荷から8日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色茶種類極重荷重用
防食ボルト
SDC TANAKA(SDC田中)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷海水中や塩素系の溶液中で生じる孔食を防止します。 異種金属接触腐食および迷走電流による電食を防止します。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。用途異種金属接触(ステンレス管と鉄管など)による電池作用腐食の防止に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)寸法T1(mm)3
回転台ルルマン
大阪タイユー¥379,800税込¥417,7801個3日以内出荷ベアリングの代用として機械に組み込むことも可能、さらに縦に使用することが可能です。高い回転精度で軸芯フレ1.5mm以下、面フレ2.0mm以下です。用途コンベヤラインのターンテーブル。材質本体:スチール(S33C)2018年トラスコ掲載ページ8 0835
1人撮り工事黒板ミニ伸縮棒
BIGMAN(ビッグマン)¥699税込¥7691本当日出荷1人撮り工事黒板の中でも酷使する伸縮棒のみの替えパーツ。お手元のボードは捨てずに済むため、経済的です。用途BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板のミニ伸縮棒。棒のみの交換に。適合ビッグマン 1人撮り工事黒板 BSB-160W(本体)、BSB-160WE(ボード)材質シャフト:ステンレス ●クランプ:ABS●グリップ:シリコン●ジョイント:スチール(ネジ・バネ)寸法(mm)290×110×40質量(g)138
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 プレーンタイプ
カネソウ¥13,980~税込¥15,378~1枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)寸法b(mm)995
16bit 高速多機能モジュール
Measurement Computing co.(1件のレビュー)¥52,182税込¥57,4001台当日出荷仕様【サンプリングレート】 250KS/s【アナログ入力】 16ch シングルエンド / 8ch 差動【分解能】 16bit A/D使用【その他】 32bitのカウンタ入力【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)チャンネル数16ch分解能16bitRoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 ステンB
平和テクニカ¥25,980税込¥28,5781箱(25枚)当日出荷砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。砥粒A(アランダム)内径(mm)25.4
1人撮り工事黒板mini交換ボード
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991個当日出荷作業ズボンのサイドポケットに入るスマートフォンサイズで携帯に便利です。グリップにはシリコン樹脂カバーを装着し、手触り良く滑り止めにもなり雨にも強いです。ホワイトボードと黒板の2面タイプで必要に応じて使い分けが出来ます。両面マグネット対応なのでテプラなどで作成したマグネットシートも取付が出来ます。用途現場が広域な商業施設やビル・マンションなどでは多量の記録写真を撮る現場が頻発します。施工前・施工後・着工前・着工後など簡単な題目だけの記録写真が撮れます。材質ボード:アクリル・スチール 伸縮棒:ステンレス・シリコン樹脂寸法(mm)ボード:160×80×2
LEDセンサーライト 乾電池式 置き型
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 置き型タイプ防塵防水性能IPX4(防まつ形)光源色昼白色点灯保持時間約10秒人感センサ検出距離(m)正面約5、左右約90°、上下約90°エコロジー商品省エネ
スリムバー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。用途くぎ抜き作業に。タイル、壁材、床材等のはがし作業に。テコとして。
2枚刃防振ボールエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)¥16,900税込¥18,5901本3日以内出荷から63日以内出荷低価格でありながら防振タイプです。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。刃数2コーティングAlTiNねじれ角(°)35
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ
カネソウ¥15,980~税込¥17,578~1枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
ジャンボボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥84,980税込¥93,4781本当日出荷から翌々日出荷ロー付け超硬ボールエンドミル用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
16bit アナログ入力 同時サンプリングモジュール
Measurement Computing co.¥72,980税込¥80,2781台当日出荷仕様【サンプリングレート】 100ks/s【アナログ入力】 8ch【分解能】 16bitA/Dを8個使用、同時サンプリング【その他】 デジタル出力電流±24mA、トリガーレベル設定可能【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
森の朋 二本組
あかしや¥1,598税込¥1,7581セット5日以内出荷木の温もりに触れ、書と環境を学び、ともに育つ。管理された森林で、古い木を植え替える際に出る木材を軸に使用しています。この筆を使うことで木の温もりに触れ、自然環境を大切にする心を育んでほしい。そんな想いから生まれました。学校書写高級品として、また趣味の書道の練習用として楷書にも行書にも使えます。通常より短く、弾力があり、鋭さと柔らかさを合わせて表現しやすい筆です。用途学校書写・書道教室・趣味の書道/太筆:楷書・行書 半紙4~6文字、細筆:半紙名前書き
スキャントロニクス CL6NX-J12 Plus
SATO(サトー)¥999,800税込¥1,099,7801台4日以内出荷お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化。3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の6インチラベルプリンター。IoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない。最大幅177mmラベルの対応が可能用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です型式CL6NX-J12 Plus質量(kg)約20.3(用紙・リボン・オプション含まず)周波数(Hz)50/60規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016消費電力ピーク時:308VA/240W 待機時:63VA/23W 入力電圧条件 230V/50Hz入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×457×321(突起物含まず)機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4/IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http/Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポートコード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコードメモリー本体:最大679MB印字密度12dot/mm(305dpi)印字方式感熱/熱転写方式 兼用ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ220印字速度最大 約203mm/秒(最大 8inch/秒)フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese)バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH/30~75%RH(ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く)インク【インクリボン幅】59、76、84、92、102、111、128、145、165、177mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表/裏巻き兼用、紙管レス、最大600m有効寸法(mm)【印字】幅167.5×長さ1500RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。ラベル巻き方向:表/裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm/101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応用紙寸法(mm)【幅(共通)】47~177(台紙含み50~180、【長さ】連続:6~1497、ティアオフ:17~1497、カッタ:17~1497、ハクリ:10~397(10~27は熱転写運用のみ)対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
六角軸ビット ロング石材用
ユニカ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。用途石材全長(mm)505シャンク径(Φmm)13有効長(mm)387シャンク六角軸適合電動機ハンマードリル
Blu-ray/DVD/CD対応 ファスナーケース
エレコム¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷大量のBlu-ray/DVD/CD Discを分類して収納できるファスナーケース。その他内側補強パーツ付き材質表面:ポリウレタン、裏面:ポリエステル、ディスク収納部:ポリプロピレン色ブラック収納物Blu-ray/DVD/CD Disc
SBシリーズ シューズボックス(配送・組立サービス付き)
ナイキ¥97,980~税込¥107,778~1台10日以内出荷から20日以内出荷スタンダードなオープンタイプです。本体スチール塗装仕上棚板耐荷重(kg)4(等分布)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オイルシール SB SB16020020
NOK¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)200部品番号AB4721-E0軸径d(Φmm)160幅b(mm)20
オイルシール SB SB16019014
NOK¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)190部品番号AB4711-E0軸径d(Φmm)160幅b(mm)14
オイルシール SB SB16019016
NOK¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)190部品番号AB4713-A0軸径d(Φmm)160幅b(mm)16
オイルシール SB SB16021020
NOK¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)210部品番号AB4724-E0軸径d(Φmm)160幅b(mm)20
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら