カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 自動車純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「sb1816」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水形圧着スリーブ ニチフ防水形圧着スリーブニチフ(18件のレビュー)
779税込857
1袋(10個)ほか
当日出荷
防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) TRUSCO防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)TRUSCO(3件のレビュー)
889税込978
1パック(7個)
当日出荷
種類防水形圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)材質(スリーブ)無酸素銅 C1020材質(チューブ)高密度ポリエチレン最高使用温度(℃)105適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)特性防水
バラビーズ 丸小 トーホーバラビーズ 丸小トーホー(4件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
防水形圧着スリーブ ニチフ防水形圧着スリーブニチフ(2件のレビュー)
359税込395
1セット(3個)
当日出荷
寸法L(mm)37寸法l(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
コード NO.1 ハイテンション (ZZ) MAZDA(マツダ)コード NO.1 ハイテンション (ZZ)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
端末機器用対ケーブル(黒) 華陽電線端末機器用対ケーブル(黒)華陽電線
33,980税込37,378
1本(10m)ほか
7日以内出荷
シース色は全て黒です。仕様温度範囲はー25℃~105℃と広範囲です。JIS C 3005傾斜試験に合格する高い難燃性を有しています。絶縁体、シースに使用しているビニルは共に105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。遮蔽付きケーブルにはドレーンワイヤーを入れてありますのでアース結線が容易です。遮蔽は全て編組シールドです。
用途端末機器用対ケーブル電圧(V)60許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応