カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
- メカニカル部品(13)
- 制御機器(12)
- 機構部品(12)
- 切削工具(11)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(115)
- NOK(11)
- 東京コスモス電機(10)
- FYH(日本ピローブロック)(7)
- OHNO(大野ゴム工業)(4)
- 東海物産(4)
- 清和工業(3)
- 廣杉計器(3)
- MSTコーポレーション(2)
- ELPA(2)
- オリエンタルモーター(2)
- 京セラ(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- TRUSCO(2)
- ホンダ(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- ユニオンツール(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 協和精工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sb203」の検索結果

SB ユニット用玉軸受(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷UC形軸受を軽量化した軸受シリーズです。球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。 軽量形ユニット鋼板製ユニットに使用されます。形状SB荷重種別軽荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形タイプ標準品RoHS指令(10物質対応)対応
ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)
東海物産(29件のレビュー)¥529税込¥5821パック(12個)当日出荷から翌々日出荷コストが安く、取り扱いが容易です。材質黄銅(カドミレス)
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)
東京コスモス電機(34件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷JIS準拠品です。直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
バッテリー用ジョイントケーブル
清和工業(40件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)
東京コスモス電機(30件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷JIS準拠品です。スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20
RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用
東京コスモス電機(15件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から3日以内出荷JIS準拠品です。仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
バイオマスプラスチック配合レジ袋(レジ袋無償配布対象品)
TRUSCO¥729税込¥8021袋(100枚)当日出荷バイオマス(植物由来)プラスチックを25%配合したレジ袋です。石油資源の節約及び[[CO2]]排出量が削減でき、環境に配慮したレジ袋として、SDGsの活動にも繋がります。レジ袋有料化の無償配布対象品です。フックなどに吊り下げ可能です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめました。用途買い物袋として。一般ゴミ袋として。材質高密度ポリエチレン(HDPE)+バイオマスプラ色乳白
3Dスモールバッグ
SK11(19件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ツールバッグ、工具箱の分類整理に最適です。このバッグに工具などを分類収納し、ツールバッグなどにスマートに整理収納できるバッグinバッグです。 開閉がマジックテープ式です。用途工具などの分類整理。色ブラック
スチールウール サンライズ(業務用ポンド巻)
ボンスター(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷特殊鋼を繊維状に加工したウールです。 油を使用せずに製造しているため、洗剤や工業用油などと併用できます。材質鉄色シルバー質量(g)450
スパーギヤ MP=2.0
青木精密工業(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール2種別スパーギヤ歯幅(mm)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
スモールベルト 20X520
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(20本)当日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520基材布幅×長さ(mm)20×520
ビットインサート スタンダード SB(Z)タイプ 両面取り(黄銅(カドミレス))(パック品)
東海物産(5件のレビュー)¥529税込¥5821パック(10個)当日出荷から翌々日出荷コストが安く、取り扱いが容易です。材質黄銅(カドミレス)
バキュームシーラーバッグ 袋タイプ 200×300mm 50枚
アスウィル¥1,498税込¥1,6481箱(50枚)4日以内出荷aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01専用バッグ袋タイプ用途袋状なのでシーリングの手間が減り、使いたい時にサッと使える。200×300mmサイズ、50枚入り寸法(mm)200×300厚さ(μm)約400(袋時)耐熱温度(℃)100(※家庭用品品質表示法に準拠)175(※東京都消費生活条例ラップに準拠)耐冷温度(℃)-40(※家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠)原材料樹脂:ナイロン ポリエチレン入数50枚添加物エチレン・無水マレイン酸共重合物食品衛生法適合
LEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm スイッチ点灯 取付用マグネット付き
ELPA(1件のレビュー)¥3,133~税込¥3,446~1個当日出荷USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどに接続してご使用いただけます。ボタンスイッチを押すたびに点灯(LOW)→点灯(HIGH)→消灯します。付属マグネットホルダーで角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。 ・マグネットホルダー。 ・両面テープ。 ・木ねじ質量(g)約90使用温度範囲(℃)10~40電球の種類LED演色指数(Ra)80付属品USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚電源(V)DC5(microUSB)/1A使用場所屋内外マグネットあり外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)32×304×7(最大値)
フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)2枚建て窓用
TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台6日以内出荷から13日以内出荷枠の色ブロンズ色網:ブラック種別2枚建て用
ジョイントケーブル カバー付き
清和工業¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から7日以内出荷一級品のみを揃える素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。 ショート防止の安全カバー付き。
ビットインサート(スタンダード)SB(Z)タイプ(両面取り)(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)
東海物産¥68,980~税込¥75,878~1箱(6000個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質黄銅(カドミレス)表面処理生地
プレートタイプジョイントケーブル
清和工業¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から5日以内出荷MADEINJAPANの高品質仕様 鉛フリー、RoHS指令対応 使用している電線は、独自の技術で製造されており性能はもちろんのこと、まずその取り回しのし易さ(線材の柔軟性)にお客様から驚きと喜びの声をいただいております。用途バッテリーの連結時に使用するジョイントケーブル
オイルシール SB SB20367
NOK¥409税込¥4501個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)36部品番号AB1017-F0軸径d(Φmm)20幅b(mm)7
オイルシール SB SB20328
NOK¥389税込¥4281個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)32部品番号AB0997-E0軸径d(Φmm)20幅b(mm)8
オイルシール SB SB20307
NOK¥369税込¥4061個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)30部品番号AB0984-H0軸径d(Φmm)20幅b(mm)7
オイルシール SB SB20357
NOK¥399税込¥4391個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)35部品番号AB1012-E0軸径d(Φmm)20幅b(mm)7
オイルシール SB SB20358
NOK¥409税込¥4501個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)35部品番号AB1013-E0軸径d(Φmm)20幅b(mm)8
炭素皮膜ポテンショメータ 20kΩ 1/4W
東京コスモス電機¥439税込¥4831個欠品中ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:20kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7162-83