カテゴリ

  • 制御機器(73)
  • 電気材料(56)
  • パソコン/周辺機器(55)
  • 店舗什器・備品(39)
  • 機構部品(36)
  • 農業機械(36)
  • 空調・電設資材(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 作業工具(19)
  • メカニカル部品(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 溶接用品(13)
  • 物流用品(12)
  • カー用品(12)
  • オフィス家具(9)
  • 測定用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 切削工具(9)
  • バイク部品(8)
  • 住設機器(8)
  • 厨房用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 事務用品(5)
  • テープ(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「sb24」の検索結果

関連キーワード
579件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(278件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
テプラPROテープ マットラベル(透明に黒文字) キングジムテプラPROテープ マットラベル(透明に黒文字)キングジム(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
落ち着いた色彩と上品な質感のマットラベル。反射をなくし下地や素材を活かします。
タイプマットエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
油性 強力ペイントマーカー 丸芯 BIGMAN(ビッグマン)油性 強力ペイントマーカー 丸芯BIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
分離・沈殿しにくい顔料のみを使用したインクで文字のかすれを抑え、ペン先プッシュを繰り返すなどのストレスがなくお使い頂けます。 インクの着色は顔料100%のため、対候性に優れた性能を発揮し、時間経過による退色にも強いマーカーです。 顔料100%インクのため隠ぺい性が高く、筆記した部分の下地の色を透けさせません。 顔料100%インクのため滲みにくく定着性に優れます。
用途ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラスチック、塩ビ管などへの筆記・マーキングに。
ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び24mm 水本機械製作所ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び24mm水本機械製作所
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2497材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(kg)2寸法L(mm)96ねじ径M30寸法d(mm)62寸法t(mm)24寸法D(mm)30寸法B(mm)39使用荷重(kN)35.28
テプラPROテープ マットラベル キングジムテプラPROテープ マットラベルキングジム(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マットな質感のプラスチックや紙製品にしっくりとなじむ。 鉛筆やボールペンなどでラベルに書き込みができる。 ラベルが反射せず注意喚起などの文字が見やすい。
タイプマットエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ マットラベル(透明に白文字) キングジムテプラPROテープ マットラベル(透明に白文字)キングジム(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
落ち着いた色彩と上品な質感のマットラベル。反射をなくし下地や素材を活かします。
タイプマットエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)篠原電機
5,798税込6,378
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
PROテープ マットラベル キングジムPROテープ マットラベルキングジム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
タイプマットエコマーク認定認定テープ文字色エコマーク認定番号17 112 045
シーリングマスキングテープ SB246KP カモ井加工紙シーリングマスキングテープ SB246KPカモ井加工紙(2件のレビュー)
579税込637
1パック(2巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
SB246より粘着力がアップしています。 凹凸のあるセルフクリーニングボードに馴染みます。
ピンク長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.83
新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナ インチサイズTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から9日以内出荷
マスキングテープ サイディング用 カモ井加工紙マスキングテープ サイディング用カモ井加工紙(4件のレビュー)
609税込670
1本(8巻)ほか
当日出荷
砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボードにもよくつきます。
用途粗面サイディングボード用テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)3.8引張強度(N/15mm)37.6粘着力(N/10mm)1.88適合被着体サイディングボード(結露面も可)、タイル目地(結露面・酸洗い面も可)、セメント成型板RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー墨汁 タジマツール(TJMデザイン)スーパー墨汁タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
889税込978
1本(450mL)
当日出荷
墨つぼ糸に最適乾燥しても坪糸、坪綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。塩分を含んでいません。竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。
ステンレス散水栓BOXかさ上げ ミヤコステンレス散水栓BOXかさ上げミヤコ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
既存の散水栓BOXが簡単にかさ上げできます。55mmかさ上げでき、高さ150mmになるので逆止弁付散水栓が 蓋に干渉することなく設置できます。散水栓BOXの底部にスライドするだけで簡単に取付けできます。<適用散水栓BOX> SB24-10X・SB24-10XS・SB24-10N・SB24-10・SB24-11 SB24-12・SB25-13・SB25-14・SB25-15・SB25-16また、別売の散水栓ボックス用底板SB-S、散水栓固定プレートSB24KPが取付できます。
材質SUS304
Sバー24 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Sバー24ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
729税込802
1本
当日出荷から15日以内出荷
Sバー装着式フェイスパーツの装着、またはハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要) Z加工(穴あけ加工)付き(但し切断した場合、切断した側のZ加工は消滅するため、必要な場合は再加工必要。またその際、適正再加工には8mmの切りしろが必要)
仕様Z加工付き(ズレとめ用両穴)材質スチール板厚(mm)1.6tパイプ寸法(mm)14×24
Sハンガーブラケット SB-24用 ACE(エース)Sハンガーブラケット SB-24用ACE(エース)
599税込659
1個
3日以内出荷
スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー24(SB-24)装着用腕金具。(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)。振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLのご購入が必要)
用途Aタイプブラケット材質スチール特殊鋼(3.0t)
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(2件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
セットスクリュー ハヤシセットスクリューハヤシ(1件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷から8日以内出荷
硬度HRC34~43表面処理四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(6角) 吋目 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角) 吋目TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
差込角(mm)9.5仕様インチサイズ穴角6角
ホーク・アンカーボルト用専用打込棒 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト用専用打込棒KFC(ケー・エフ・シー)(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。RoHS指令(10物質対応)対応
ドットプリンタ用ラベル ヒサゴドットプリンタ用ラベルヒサゴ
24,980税込27,478特価
1袋(2000枚)
当日出荷から5日以内出荷
紙質上質紙素材上質紙適合プリンタドットインパクトプリンタ専用
ネオフュージョン フラットプレート SB 24cm ラックポーセレンネオフュージョン フラットプレート SB 24cmラックポーセレン
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
スモーキーブラック直径(Φmm)240高さ(mm)25
電動ドリル用ソケットビット スーパーツール電動ドリル用ソケットビットスーパーツール(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
18V電動・インパクトドライバー対応。12角フラワーソケットで、ナットにスムーズに差し込めます。ビット着脱式だから、ソケットの寿命まで使用できます。市販のドライバービットで使用できます。サイズによって、色が違うから便利です。
付属品ドライバビット(DB2S65)×1
ボールジョイント 555(スリーファイブ)ボールジョイント555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から121日以内出荷
ブリキハンマー オーエッチ工業ブリキハンマーオーエッチ工業
3,798税込4,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
板金作業、電気工事などで狭い場所での叩きこみができる
用途建築、土木用種類板金用ハンマー全長(mm)300主な用途板金作業
ステンレス仕上げ型万能コテ ナルセステンレス仕上げ型万能コテナルセ(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。板厚0.3mmです。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業。板厚(mm)0.3
打込み棒 ホーク・アンカーボルト用 KFC(ケー・エフ・シー)打込み棒 ホーク・アンカーボルト用KFC(ケー・エフ・シー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
ホーク・アンカーボルト専用の打ち込み棒です。
用途ホーク・アンカーボルトの施工に材質スチール
シーリング用マスキングテープ カモ井加工紙シーリング用マスキングテープカモ井加工紙
6,398税込7,038
1箱(6巻×10パック)ほか
当日出荷から3日以内出荷
砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼ってものり残りなく、紙切れしません。
用途セルフクリーニングボード用RoHS指令(10物質対応)対応
ステップドリル マーベルステップドリルマーベル
12,980税込14,278
1本
当日出荷
小径から大径まで自由自在。 下穴不要、既存穴の拡張も楽々! スパイラル刃になって、さらにスムーズな穴あけ作業が可能に! 独自に開発したスパイラル溝角度で早い食い付き。 穴のバリを極限までなくした構造! コバルト系ハイスピード鋼を使用していますので、ステンレス材にも使用可能。(ステンレス材:1.2mm厚まで) プラスチック、木材板、および金属の穴あけ、バリ取り、面取りが同時にできます。 電気ドリル・ボール盤等で簡単にきれいな穴あけ作業ができます。 パイプ等丸面、角穴を丸穴に、小判状長穴加工、幅の広いものなどに色々な穴あけができます。
用途鉄金属、非鉄金属、プラスチック、ステンレス材、木材板等材質コバルト系ハイスピード鋼
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(12件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
JISシャックル M級 黒 SB 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 SB大洋製器工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷から62日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
鉄 JIS規格シャックル(SB型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(SB型)AIOULE(ふじわら)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
替刃式のこぎり 剪定用替刃 EB-SK11替刃式のこぎり 剪定用替刃EB-SK11(16件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
交換部品です。
用途鋸替刃刃長(mm)240材質刃部:刃物鋼全長(mm)255質量(g)100ピッチ(mm)3.75板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.35
スチールブラケット ヤマト(機構部品)スチールブラケットヤマト(機構部品)(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)スチール表面処理ユニクロメッキ処理ボルトM6適合ボルト径M6
把握力確認用グリップバー BIG DAISHOWA把握力確認用グリップバーBIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
主な用途ハイドロチャック用
エアソー(専用エアソーブレード) ベッセルエアソー(専用エアソーブレード)ベッセル
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷
SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)SBかさ歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
バラビーズ 丸小 トーホーバラビーズ 丸小トーホー(4件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
プロセーフティブーツ PSB TRUSCOプロセーフティブーツ PSBTRUSCO(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1足
当日出荷
つま先に鉄芯を入れた安全長靴。胴部分は4層構造で強い。土木建築作業の為の完全防水機能の安全長靴。ウラ布・吸汗メリヤス使用によりムレにくい。
機能完全防水、ムレ防止、踏抜き防止、耐滑、吸汗足幅2E材質4層構造:ラバー+ナイロンメッシュ+ラバー+吸汗メリヤスブラック種類セーフティシューズ長さ(cm)30.5材質(ソール)天然ゴム+SBR(スチレンブタジェンゴム)+BR(ブタジェンゴム)の配合ゴム材質(甲被)ラバー標準質量(g/片足)約745JIS規格JIS T 8101 踏抜き防止性能に準拠材質(先芯)鋼鉄材質(裏地)吸汗メリヤス靴タイプブーツ
ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴角6角差込角(mm)9.5全長(mm)54
ステンレス製散水栓ボックス SPG(サヌキ)ステンレス製散水栓ボックスSPG(サヌキ)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
美しくて丈夫なステンレス製種類も豊富
材質ステンレス(SUS304)仕上(蓋)ヘアライン、(本体)2B仕上げ
関連キーワード
...