カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(872)
- 油圧機器・油圧ホース(118)
- バイク部品(86)
- 制御機器(76)
- メカニカル部品(58)
- 電気材料(51)
- 機構部品(49)
- 配管・水廻り設備部材(40)
- 農業機械(37)
- 切削工具(35)
- パソコン/周辺機器(34)
- 空調・照明・電設資材(30)
- ポンプ・送風機・電熱機器(28)
- 作業工具(24)
- 自動車純正部品(20)
- オフィス家具(16)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 清掃用品(15)
- 物流用品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 農業・園芸資材(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 測定用品(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 建築金物(10)
- カー用品(10)
- 科学研究・開発用品(8)
- 研磨材(7)
- 自動車補修部品(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 電動工具(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 防災用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 医療(5)
- バイク純正部品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- テープ(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 自転車部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全標識(3)
- 住設機器(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 保管用品(2)
- 溶接用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(848)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](112)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(63)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- 工進(28)
- NOK(28)
- タカチ電機工業(26)
- MAZDA(マツダ)(19)
- TRUSCO(18)
- GENTOS(16)
- 昭和コーポレーション(16)
- MICROCHIP(16)
- ノーブランド(15)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
- エスコ(12)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(11)
- ABB(11)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- ダイヤトレンド(9)
- ブランドをもっと見る
「sb25」の検索結果

スパイラルベベルギヤボックス SB25型
マキシンコー¥76,980~税込¥84,678~1台7日以内出荷軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸の形状中実軸材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄
シリコーン ブレードホース TL-SB25シリーズ
テクノライン¥36,980~税込¥40,678~1本9日以内出荷高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。
スポーツバイク用シートポスト FSA SP K-FORCE carbon black SB25 27.2
FSA¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。軽量化。炭素加工に関するメーカーのノウハウを活かし、高弾性率カーボンバーはわずか204グラム(Φ27.2x350mm)の超軽量性を誇ります。ムダのないトップのクランプ部分。アルミ製トップクランプは超軽量で大きな調整幅を持ち、剛性とエレガンスを備えています。ワンピース構造。ワンピース一体型炭素ファイバー構造は剛性と優雅さを提供します。鍛造アルミ製でミニマルなトップクランプ(MTC)。シャフトとヘッドはカーボンファイバーによるワンピース構造。7mm径の標準レール、7×9mmの楕円レールに対応。UDカーボン仕上げ。カラーグラフィックス:ブラック。重量204g(27.2mm径×350mm長)タイプシートポストシリーズK-FORCE素材カーボン間隔(mm)シートポスト25分野ロードテクノロジーMTC
スポーツバイク用シートポスト FSA SP K-FORCE carbon black SB25 31.6
FSA¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。カーボンファイバー・ワンピース構造のシャフト&ヘッドに鍛造アルミ製でミニマルなトップクランプがオフセットして取り付けられており、超軽量でありながらサドルの柔軟なポジション調整としっかりした固定を可能にしています。鍛造アルミ製でミニマルなトップクランプ(MTC)。シャフトとヘッドはカーボンファイバーによるワンピース構造。7mm径の標準レール、7×9mmの楕円レールに対応。UDカーボン仕上げ。カラーグラフィックス:ブラックタイプシートポストシリーズK-FORCE素材カーボン間隔(mm)シートポスト25分野ロードテクノロジーMTC
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(68件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から7日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
SB-25M用部品 主柱
SK(新潟精機)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SB-25M用の主柱です。用途SB-25M用の主柱として適合機種SB-25Mねじ径M5×P0.8柱径(mm)Φ7RoHS指令(10物質対応)対応
手廻しドラムポンプ SBシリーズ
工進(22件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンド種別手動ドラムポンプ材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》
十川産業(27件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から7日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
コンパクト双眼鏡 12倍 SB-25
MIZAR(ミザールテック)¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷迫力ある12倍のコンパクト双眼鏡です。わずか180gの軽量ながらコンサートやスポーツ観戦に最適な双眼鏡です。スタジアムの後方席からでも迫力ある瞬間をお楽しみいただけます。付属品ソフトケース、ストラップ、レンズクロス寸法(mm)102×105×42質量(g)180倍率(倍)12レンズマルチコート対物レンズ有効径(mm)25明るさ4.3ひとみ径(Φmm)2.08アイレリーフ(mm)10.2至近距離(m)4実視界(°)7.1
SB-25M用部品 ゲージ取付金具
SK(新潟精機)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷SB-25M用のゲージ取付金具です。用途SB-25M用のゲージ取付金具として適合機種SB-25MRoHS指令(10物質対応)対応
油性 強力ペイントマーカー 丸芯
BIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷分離・沈殿しにくい顔料のみを使用したインクで文字のかすれを抑え、ペン先プッシュを繰り返すなどのストレスがなくお使い頂けます。 インクの着色は顔料100%のため、対候性に優れた性能を発揮し、時間経過による退色にも強いマーカーです。 顔料100%インクのため隠ぺい性が高く、筆記した部分の下地の色を透けさせません。 顔料100%インクのため滲みにくく定着性に優れます。用途ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラスチック、塩ビ管などへの筆記・マーキングに。
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様
セキスイ(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K![安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39167983-260513-02.jpg)
安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881箱(10個)当日出荷から4日以内出荷このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合
安全ベリーショートブーツ
ケイワーク(9件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501足当日出荷総丈16cm(Lサイズ)のベリーショートタイプで着脱が容易な安全長靴です。 脱ぎ履きの多い仕事の方におすすめです。 かかと部分のストラップに反射素材を使用している為、夜間使用も安心です。 先芯を樹脂にすることで軽量化を実現しました。色ブラック形状ミドルカット種類セーフティーシューズ機能軽量材質(先芯)樹脂靴タイプショートブーツ
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥3,500~税込¥3,850~1パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。色(樹脂部)黒
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
TRUSCO¥255税込¥2811個当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~特価1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)
東京コスモス電機(34件のレビュー)¥599税込¥659特価1個当日出荷JIS準拠品です。直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様
セキスイ(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷から4日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
SKソフトブレードホース
三洋化成(7件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻当日出荷から7日以内出荷食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。色透明材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
積サイザルバフ
有明鍍研材工業(13件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)10材質綿布、サイザル麻適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
土のう袋 再生材使用 SB-R25シリーズ
アズワン¥1,490~税込¥1,639~1パック(50枚)ほか翌々日出荷から3日以内出荷環境にやさしい再生材を使用した土のう袋です。口部にあるひもで開口部を縛ることができます。材質再生PP寸法(mm)約480×620色ホワイト容量(kg)最大目安:約25
ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準材質ステンレス(SUS420)
ステンレス組式立バンド
昭和コーポレーション(2件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から4日以内出荷組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304
吊り金具(電線管・配管用・鋼管用)
ネグロス電工¥779~税込¥857~1個ほか当日出荷から16日以内出荷バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。適合吊りボルトW3/8
マグネットホルダ台
SK(新潟精機)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。用途マグネットホルダ台として最大磁束密度最大100mTRoHS指令(10物質対応)対応
...






















![安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39167983-260513-02.jpg)