コンパクト双眼鏡 12倍 SB-25

コンパクト双眼鏡 12倍 SB-25 - MIZAR(ミザールテック)コンパクト双眼鏡 12倍 SB-25 - MIZAR(ミザールテック)コンパクト双眼鏡 12倍 SB-25 - MIZAR(ミザールテック)コンパクト双眼鏡 12倍 SB-25 - MIZAR(ミザールテック)コンパクト双眼鏡 12倍 SB-25 - MIZAR(ミザールテック)

迫力ある12倍のコンパクト双眼鏡です。
わずか180gの軽量ながらコンサートやスポーツ観戦に最適な双眼鏡です。スタジアムの後方席からでも迫力ある瞬間をお楽しみいただけます。

付属品
ソフトケース、ストラップ、レンズクロス
寸法(mm)
102×105×42
質量(g)
180
倍率(倍)
12
レンズ
マルチコート
対物レンズ有効径(mm)
25
明るさ
4.3
ひとみ径(Φmm)
2.08
アイレリーフ(mm)
10.2
至近距離(m)
4
実視界(°)
7.1
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77882756SB-25
¥8,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする