カテゴリ

  • 農業機械(11)
  • メカニカル部品(8)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「sb30 vベルト」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ農業機械用Vベルト LB形モノタロウ(53件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LB形ベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
2214 ポリエステルパンツ(裾ゴム付) カジメイク2214 ポリエステルパンツ(裾ゴム付)カジメイク(35件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
モンペタイプのヤッケズボン。中に着用した衣類の汚れを防ぎます! 裾の汚れを気にすることなく作業できます。
ネイビー混率(%)ポリエステル100%生地タフタ
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
穴あきVベルトレーシング B形/10個 エスコ穴あきVベルトレーシング B形/10個エスコ
1,600税込1,760
1箱(10個)
当日出荷
穴あきVベルト(B形)用の連結金具です。
形状B形種類Vベルトアズワン品番65-2296-14
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
MCPP液剤 丸和バイオケミカルMCPP液剤丸和バイオケミカル(22件のレビュー)
999税込1,099
1本(100mL)ほか
当日出荷
MCPP液剤は接触的に作用し1年生広葉雑草及びスギナやクローバーなど幅広く効果を発揮します。また使用後、効果は進展しながら、土中における薬剤の分解は速やかに進みます。
適合場所緑地管理・ゴルフ場等成分MCPP(PRTR・1種・108)50.0%性状褐色澄明水溶性液体農林水産省登録第(号)15020毒劇区分普通物剤形液剤(原液)
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
559税込615
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(159件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト(80件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
ペーパータオル  厚手タイプ モノタロウペーパータオル 厚手タイプモノタロウ(2579件のレビュー)
139税込153
1パック(200枚)ほか
当日出荷
再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオルの厚手タイプ。 不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。 表面は手に馴染みやすいエンボス加工。 適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
用途お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き材質再生紙坪量(g/m2)42表面エンボス加工関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Vベルト SB30 BIGM(丸山製作所)Vベルト SB30BIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
規格SB-30部品名称Vベルト SB30関連資料(0.99MB)図解NoVSA120-11 給水ポンプ・給水口部品_No.36
エンドレス研磨ベルト(SB10V2用) HiKOKI(ハイコーキ)エンドレス研磨ベルト(SB10V2用)HiKOKI(ハイコーキ)
5,998税込6,598
1箱(5枚)
翌々日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB10V2用。 WA…木材用、AA…鋼材用、CC…非鉄金属・コンクリート用 粒度の目安 荒仕上…30~40、中間仕上げ…40~100、仕上げ…80~240、上仕上げ…180~400
用途SB10V2用粒度40寸法(mm)幅100×周長610砥粒WAアズワン品番64-8322-12
ウイングモア WMC747P ISEKIウイングモア WMC747PISEKI
479,800税込527,780
1台
8日以内出荷
型式【エンジン】GB221PN-412枚数フリーナイフ×8枚ベルト刈取:コグベルト HP-II SB34×1本、走行:Vベルト SA30×1本車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)710全長×全幅W×全高(mm)1835×950×1055コード9019-0520クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0]走行速度(km/h)【前進】11.3、22.2、33.2、【後進 】11.3油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)10.9、21.6、32.3(直線刈時)刈高調整(mm)10~70(4段階調整)総質量(kg)88
Vベルト SB30 BIGM(丸山製作所)Vベルト SB30BIGM(丸山製作所)
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
部品名称Vベルト SB30関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.15MB)図解NoMRS30-131 フレーム部品_No.19、MRS30-132 フレーム部品_No.19
ウイングモアー OREC(オーレック)ウイングモアーOREC(オーレック)
449,800税込494,780
1台
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。高耐久でパワフル草刈り!クローラータイプの最上級モデル
仕様能率(反/時間):【1】0.9、【2】1.6、【3】2.3(直線刈時)型式三菱/GB221PN-412種類フリーナイフ×8枚ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB34×1本、(走行)Vベルト:SA30×1本車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)710刈込み高さ(mm)10~70機能トルクリミッター付、ゴムクローラ強力駆動、前輪角度調整、高耐候性鋼カバー、ラクラク旋回セット全長×全幅W×全高(mm)1835×950×1055クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式駆動方式2WD最大出力(kW)5.1走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.2、【3】3.2、後進【1】1.3油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)7走行タイプ前進3段後進1段