カテゴリ

  • 農業機械(14)
  • メカニカル部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)

「sb32 ベルト」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトB形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から5日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40関連資料(0.75MB)
農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ農業機械用Vベルト LB形モノタロウ(53件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LB形ベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルトVベルト M形 レッド三ツ星ベルト(46件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
シルバー S BANDO バンドー化学シルバー S BANDOバンドー化学
389税込428
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
仕様RAF(シルバー)
VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトM形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(33件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から3日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50関連資料(0.75MB)ベルト形M
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
559税込615
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(197件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(159件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
シルバーベルト RAF2~ バンドー化学シルバーベルト RAF2~バンドー化学(128件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷から92日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形2(FM)
エコやん バッテリーセット 日動工業エコやん バッテリーセット日動工業
169,980税込186,978
1セット
欠品中
設置工事不要、どこでも快適冷房!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!100V電源でもバッテリーでも使えるポータブルスポットクーラーです。ハンドル付きで持ちやすく、ショルダーベルトで肩に掛けることもできます。アウトドア・車中泊・内装工事・ガレージ・DIYなどに。
用途アウトドア・車中泊・内装工事・ガレージ・DIYなど仕様GWP値:1430、ODP値:0、アース:なし、風力:2段階切替式(弱・強)、屋内用/AC・DC兼用付属品冷風ダクト1.5m(SPC-D15C-032)/排熱ダクト1.5m(SPC-D15H-032)/ドレンホース3m/バッテリーケーブル/ショルダーベルト(SPC-SB)/電源・充電兼用ACアダプター2.3m(SPC-AD-032)/バッテリーユニットコード/ドレンバイパス/固定ネジセット内容本体(SPCN-032)/バッテリーユニット(SPC-B20)質量(g)9.9周波数(Hz)50/60電源(V)充電:AC100(50/60Hz)消費電力(W)50Hz送風:弱/14.7、強/22.9、冷風:弱/114.2、強/129.6・60Hz送風:弱/14.2、強/24.0、冷風:弱/136.8、強/142.4電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V 20Ah定格電圧(V)AC100/DC24~48タンク容量(L)ドレンタンク0.7定格電流(A)50Hz送風:弱/0.20、強/0.27、冷風:弱/1.26、強/1.42・60Hz送風:弱/0.19、強/0.28、冷風:弱/1.48、強/1.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×464×355風量(m3/min)弱:1.12、強:1.32電線長さ(m)2.3入力プラグ2Pプラグ風速(m/min)50Hz:弱150、強216・60Hz:弱168、強204(測定距離1m)運転音(dB)64バッテリー容量(Ah)20使用環境温度(℃)15~40充電時間(時間)3~4.5動作時間DC 冷風 弱/4.5、強/4冷媒封入量(g)65対応冷媒種別R134A入力電圧範囲(V)AC100~240/DC24~50羽根径(Φmm)冷風側/100・排熱側/100冷房能力(kW)0.32
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
備考SB32部品名称Vベルト関連資料(0.74MB)図解NoMGA223 ドウリョクデンタツ部品_No.30
オートモアー OREC(オーレック)オートモアーOREC(オーレック)
359,800税込395,780
1台
7日以内出荷
小型ながら高能率。果樹園などの雑草刈に最適です。コンパクトで高性能な芝・雑草刈機。デフ&デフロック付で、たいへん走行がスムーズです。
仕様デフ&デフロック式、能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.4、【3】2.2種別操向装置:デフ式&デフロック付質量(kg)69種類バーナイフ×1枚ベルト刈取:VベルトSB-32(W800)×1本、走行:VベルトSA-26(W600)×1本車輪前輪:特殊プラスチック(Φ200) 後輪:特殊大径タイヤ(Φ350)ハンドル上下:調整可、左右:調整可刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)10~70全長×全幅W×全高(mm)1550×580×965クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)4走行速度(km/h)前進【1】1.6 、【2】2.7 、【3】4.3 、後進【1】2.0油量(L)E:0.65、G:1.4馬力(PS)5.5走行タイプ前進3段 後進1段
VベルトSB32 BIGM(丸山製作所)VベルトSB32BIGM(丸山製作所)
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
部品名称VベルトSB32関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.89MB)図解NoMRS75-501 エンジン、デンドウブ部品_No.13、MRS75-503 エンジン デンドウブ部品_No.13
Vベルト,SB32 BIGM(丸山製作所)Vベルト,SB32BIGM(丸山製作所)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
部品名称Vベルト,SB32関連資料(0.82MB)図解NoMGW620 エンジン周囲部品_No.17
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1セット(10個)
7日以内出荷
備考M8部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.75MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.71MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.76MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.75MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.75MB)図解NoHNT-61M テンション部品_No.3、HNJ-1250S ウケバ、ロータ部品_No.22、HNJ-132B ブロア部品_No.11、HNJ-1250SB ゲンソクボックス部品_No.8、HNJ-72 ハンドル、ワイヤ部品_No.23、HNJ-82B-1 ハンドル、ワイヤ部品_No.32、MNC-110 デンソウハーネス部品_No.36、MDC-130 コラム ソウコウ、コラム ヒダリ部品_No.31、HNJ-1250SB デンジクラッチ、チェーンテンショナ部品_No.31、HNJ-1250SB フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.14、MDC-80B ソウコウブダイシャ2部品_No.32、MDC-130B ソウコウブダイシャ2部品_No.84、HNJ-62ML ベルト部品_No.3、MDC-131 ソウコウブダイシャ部品_No.84、HNJ-1200B カバー、ダクト部品_No.20、HNJ-1200B オクリアーム、オクリローラ部品_No.13、MDC-1400S フンサイブウエガワ部品_No.13、MDC-80B ブロア部品_No.13など
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
備考SB32部品名称Vベルト関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.14MB)図解NoMDC-70 コラム ソウコウ部品_No.7、MDC-70B コラム、ソウコウ部品_No.7