カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み

「sb3220」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイドベース マスプロ電工サイドベースマスプロ電工(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-3200Eシリーズ違径オネジ(M=3 ピッチ0.5)メネジ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-3200Eシリーズ違径オネジ(M=3 ピッチ0.5)メネジ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
2,898税込3,188
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品 廣杉計器黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品廣杉計器
2,888税込3,177
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)
CDMSB SMCCDMSBSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動片ロッド
黄銅 スペーサー(六角)違径/ESB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角)違径/ESB-E廣杉計器
4,598税込5,058
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(黄銅スペーサー) LSB-300-08Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) LSB-300-08Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,888税込3,177
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
C95 Series(C95SB32) SMCC95 Series(C95SB32)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-3~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-3~)CKD
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
C96 Series(C96SB32) SMCC96 Series(C96SB32)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
黄銅 スペーサー(六角)違径/BSB-MBE 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角)違径/BSB-MBE廣杉計器
12,980税込14,278
1袋(50個)
10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
KEMET フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,220pF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,220pF,±5%KEMET
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
F448 (PHE448)シリーズ. ポリプロピレンフィルムパルスコンデンサ UL94V-0準拠の自消性の材質に封入 高周波、高電圧用途に最適 (85 → 125 ℃は、1.3 %/℃で電圧ディレーティング)
仕様静電容量 = 220pF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE448リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
CP Series(CP96SB32) SMCCP Series(CP96SB32)SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
CP Series(CP95SB32) SMCCP Series(CP95SB32)SMC
9,998税込10,998
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド