カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 農業機械(10)
  • 梱包用品(2)
  • 自動車補修部品(1)

「sb35 w800」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトSB35(W800) BIGM(丸山製作所)VベルトSB35(W800)BIGM(丸山製作所)
7,098税込7,808
1個
7日以内出荷
規格SB-35W800部品名称VベルトSB35(W800)関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(1.1MB)図解NoSSW-400C 動力噴霧機部品_No.53、SSW-400CM-2 動力噴霧機(MS515S)部品_No.69、SSW-400CM 動力噴霧機部品_No.53、SSW-400CM-3 動力噴霧機(MS515S)部品_No.69、SSW-400C-2 動力噴霧機部品_No.73
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(158件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(150件のレビュー)
559税込615
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
パワーエース バンドー化学パワーエースバンドー化学(40件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト(80件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
農業機械用Vベルト LB形 モノタロウ農業機械用Vベルト LB形モノタロウ(51件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LB形ベルト上幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
オレンジコグベルト RCLB形 三ツ星ベルトオレンジコグベルト RCLB形三ツ星ベルト(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
耐熱・耐亀裂性に優れ、逆曲げやプーリ径の小さい部位での使用に適しています。 側面に帆布が無いローエッジ仕様のため、グリップ力が大きく高馬力伝達が出来ます。
用途農業機械の駆動部で採用の多い汎用タイプのローエッジコグベルトです。ベルト幅(mm)16.5有効ピッチ周長さ(inch)29ベルト高さ(mm)9.0
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(83件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT細幅Vベルト 3 V シリーズDONGIL RUBBER BELT(22件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67関連資料(0.77MB)ベルト形3V
マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルトマックスターマルチウエッジベルト 3V形三ツ星ベルト(12件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
ジュシナット シロ 5ミリ 5個入 富士インパルスジュシナット シロ 5ミリ 5個入富士インパルス
669税込736
1セット(5個)
5日以内出荷
樹脂ナット白
質量(g)12外径×高さH(Φmm×mm)15 10対応V-401NTW-10W(200V)/V-610-5W/V-610-10W/VY-600-10/VA-460G/VA-610G/V-460G-H/FIL-NTG/FIL-NTW/FIL-NT/FA-600-10(200V)/FA-600-5/FA-600-2/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/FA-600-5W/FI-600YC-5/CA-300/FA-450-5W/FI-600YC-10(200V)/Fi-400YC-10SB(200V)/VG-400/FI-600YC-2/Fi-600YC-5 PK/Fi-600YC-2 PK/Fi-400YC-2 SB/VG-600/V-402/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-10 PK/Fi-600Y-5W SB/CA-600-10(200V)/FA-600-10WK(200V)/FA-450-10W/CA-450-5/FI-400YC-10/FI-WA300/FR-450-5W/FIK-450-5W/Fi-600Y-10W SB/FR-450-5W SB/CA-600-5/CA-450-10(200V)/CA-300-5W/FA-600-10W/FA-450-10WK(200V)/Fi-400YC-2 PK/Fi-400Y-10W SB/FR-450-10W SB/CA-600-10WK(200V)/V-300/Fi-600Y-5W PK/Fi-400YC-2/Fi-400Y-5W SB/CA-600-5W/CA-450-10WK(200V)/CA-450-5W/CA-300-10WK/Fi-600Y-10W PK/FIK-600-5W/FIK-450-10W/Fi-400Y-10W PK/FI-600Y-5W/FI-400YC-5/FI-WA300-10/FIK-600-10W/Fi-400Y-5W PK/Fi-600-10W/Fi-600-5W/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-800-10/LOS-800-5/FR-450-10W/CA-600-10W/CA-450-10W/CA-300-10W/CV-300-10/LOS-1000-10W/LOS-1000-10W/LOS-800-10W/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-800-10W/LOS-600-10/LOS-600-5/Fi-600Y-10WK SB(200V)/Fi-400Y-10WK SB/CV-300-10WK/LOS-600-10W/V-301G/LOS-600-10W/FIK-600-10WK(200V)/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5/FI-WA300-5W/FR-450-10WK(200V)/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/VG-602(5,10)/VG-402(5,10)/V-301/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/Fi-600Y-10WK PK/FI-600Y-10WK(200V)/FIK-450-10WK(200V)/CV-300-10W/OPL-300-20/V-301R-35/Fi-400Y-10WK PK/Fi-600-10WK(200V)/FR-450-10WK SB(200V)/V-301G-10WK/V-301-10WK/FI-WA300-10W/FS-315/FS-215/VG-602-10W/VG-402-10W/V-301G-10W/V-301R-35-10W/V-301R-35-10WK/T-130K/FT-130/T-230K/G-301/V-301-10W/FI-WA300-10WK/WA-301/FT-230/Fi-400Y-10W/V-460GC/V-460G/V-610GC/V-610G/V-460C/V-610C/V-460-10/V-460-5/V-610-10/V-610-5/V-401NTW/V-460-10W/V-460-5W/VA-610G-Hアズワン品番0-5906-01-76構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
フローガラスボウオサエカナグ 2個入 富士インパルスフローガラスボウオサエカナグ 2個入富士インパルス
1,198税込1,318
1セット(2個)
5日以内出荷
巻き状のフローガラスを固定する部品です。1台で2個使用します。
寸法(mm)25×30質量(g)約20対応FI-600Y-10W/WA-301/LOS-1500-5/LOS-1500-10/LOS-1500-10W/LOS-1500-5/FIL-NTG/FIL-NT/FIL-NTW/V-300/FI-600YC-2/FI-600Y-5C/FA-300/FA-600-5/FI-600Y-10C(200V)/FA-600-10(200V)/FA-600-2/Fi-600YC-2 PK/Fi-600YC-5 PK/FI-600YC-5/FIK-450-2/FIK-300/FA-450-5/FI-600Y ヨウダン/Fi-600YC-2 SB/FA-600-5W/FA-300-10/Fi-400YC-10 PK/FI-600YC-10(200V)/Fi-600YC-5 SB/FA-200-10/Fi-600Y-5C PK/Fi-300/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-2 PK/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-400YC-10SB(200V)/FA-450-5W/FA-300-5W/Fi-400Y-5C PK/Fi-600Y-5C-SB/Fi-600Y ヨウダン PK/Fi-400YC-5 PK/Fi-400YC-2 SB/FA-450-10(200V)/FIK-600-5W/FIK-600-5/CA-300/OPL-300-5/FIK-600-2/FIK-450-5/Fi-600 ヨウダン/Fi-300-10/Fi-600Y-10C PK/FR-450-5/FR-450-2/Fi-400YC-5 SB/FA-200-10WK/OPL-300-10/Fi-600Y-5W PK/Fi-600Y-2 PK/Fi-400Y-10C PK/FIK-600-10(200V)/FIK-300-10/Fi-600-5/Fi-400Y-5C SB/CA-600-10(200V)/CA-450-10(200V)/OPL-600-5/OPL-450-5/OPL-200-10/Fi-600Y-5 PK/FI-600Y-5W/FI-WA300/FR-450-10(200V)/FIK-450-5W/FIK-200-10/Fi-600-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600-2/CA-450-5/Fi-400Y ヨウダン PK/FI-400YC-10/FIK-600-10W/Fi-600Y-5W SB/Fi-600Y-5 SB/Fi-600Y-2 SB/Fi-400Y-10C SB/FA-450-10W/OPL-600-10(200V)/V-301/Fi-400Y-10W PK/Fi-400Y-5W PK/FR-450-5W/Fi-300 ヨウダン/Fi-200-10/Fi-600Y-10C SB(200V)/FR-450-5 SB/CA-600-5/CA-300-5W/FA-600-10W/OPL-450-10(200V)/Fi-600Y-10W PK/FI-600Y-5/FI-600Y-2/Fi-400YC-2/FIK-450-10(200V)/FIK-300-5W/Fi-300-5W/CA-450-5W/FA-200-10W/Fi-600Y-10 PK/Fi-400Y-10 PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/FI-600Y-10(200V)/Fi-400Y-5C/Fi-600-10W/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-400Y-10W SB/FR-450-2 SB/CA-600-5W/FA-300-10W/Fi-600Y-10W SB/Fi-400Y-5W SB/FR-450-10 SB(200V)/V-301-10WK/FI-400YC-5/Fi-400Y-2/FI-WA300-10/Fi-400Y-10 SB(200V)/FR-450-5W SB/FIK-200-10W/Fi-300-10W/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/V-301-10W/Fi-400Y-10C(200V)/FIK-450-10W/Fi-200-10W/FA-600-10WK(200V)/FIK-600-10WK(200V)/V-301G/FI-WA300-5W/FIK-300-10W/CA-450-10W/FA-450-10WK(200V)/Fi-400Y-5W/Fi-400Y-10(200V)/FR-450-10W SB/CA-600-10W/V-301R-35/Fi-400Y ヨウダン/FR-450-10W/CA-300-10W/FA-300-10WK/V-301G-10WK/FI-600Y-10WK(200V)/Fi-400Y-5/Fi-600-10WK(200V)/CA-600-10WK(200V)/CA-450-10WK(200V)/VG-602(5,10)/FR-450-10WK(200V)/FIK-450-10WK(200V)/FIK-300-10WK/V-301G-10W/V-402/Fi-400Y-10WK SB/CA-300-10WK/VG-402(5,10)/V-301R-35-10W/Fi-600Y-10WK PK/Fi-400Y-10WK PK/FI-WA300-10W/VG-602-10W/FIK-200-10WK/Fi-600Y-10WK SB(200V)/V-301R-35-10WK/VG-402-10W/Fi-300-10WK/Fi-200-10WK/Fi-400Y-10WK(200V)/T-130K/FI-WA300-10WK/FR-450-10WK SB(200V)/FT-230/FT-130/T-230K/CV-300-10/OPL-300-20/OPL-200-20/CV-300-10WK/CV-300-10W/LOS-1000-10/LOS-1000-5/G-301/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-1000-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-1000-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/FS-315/FS-215/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-600-10/LOS-600-5/Fi-400Y-10W/LOS-800-10W/LOS-600-10W/LOS-800-10W/LOS-600-10W/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/LOS-1500-10W/LOS-1500-10アズワン品番62-9100-04構成部品金属部品