カテゴリ

  • 自転車部品(230)
  • 農業機械(30)
  • 制御機器(25)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 自動車純正部品(17)
  • 物流用品(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 作業工具(11)
  • カー用品(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 電気材料(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 電動工具(8)
  • バイク部品(7)
  • 機構部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 清掃用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 切削工具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb36」の検索結果

関連キーワード
470件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリルラジエター (SB36) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (SB36)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (SB36) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (SB36)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
Vベルト(コグ SB36 ヤンマーVベルト(コグ SB36ヤンマー
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
Vベルト(コグ SB36
Vベルト SB36 BIGM(丸山製作所)Vベルト SB36BIGM(丸山製作所)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
部品名称Vベルト SB36関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.05MB)図解NoMRS40H-153 HST部品_No.30、MRS40H-152 HST部品_No.30、MRS40H-151 HST部品_No.30、MRS40H-150 HST部品_No.30
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(12件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)廣杉計器(7件のレビュー)
539税込593特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ニッケル
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(4件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)ピッチ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナ インチサイズTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷から翌々日出荷
Vベルト SB-36 BIGM(丸山製作所)Vベルト SB-36BIGM(丸山製作所)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
部品名称Vベルト SB-36関連資料(0.87MB)図解NoSSA-L1000 給水配管部品_No.6
ボールジョイント 555(スリーファイブ)ボールジョイント555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から121日以内出荷
セットスクリュー ハヤシセットスクリューハヤシ(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から8日以内出荷
硬度HRC34~43表面処理四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入りヨドノ(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SB型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
FOプレンVCTF36SB 倉茂電工FOプレンVCTF36SB倉茂電工
59,980税込65,978
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。
用途機器間、配電盤等への配線に。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物定格電圧(V)300
ワイパーゴム HAMP(ホンダ)ワイパーゴムHAMP(ホンダ)(41件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から9日以内出荷
JISシャックル M級 黒 SB 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 SB大洋製器工業
7,598税込8,358
1個
当日出荷から62日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
対面兼用三角ブラケット TRUSCO対面兼用三角ブラケットTRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類三角ブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ幅(mm)40×40板厚(mm)3.2長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
AP接続チューブ セイワ工業AP接続チューブセイワ工業
36,980税込40,678
1巻(30m)
翌々日出荷
スクエアロック構造で、柔軟性に富んでおります。強度が必要な場所にはVPをご利用下さい。コネクタの接続部の防水性能はIPX5です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。
材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状波型黒【標準色】温度範囲(℃)-25~ 65
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5)廣杉計器
5,288税込5,817特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M3ねじ長さ(mm)5二面幅(mm)5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5表面処理ニッケルメッキ(Ni)平径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
前掛 サシコ EBM(江部松商事)前掛 サシコEBM(江部松商事)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ホワイト材質綿100%、カツラギ幅(cm)(サシコ)45丈(cm)(帯丈)260、(サシコ)13前丈(cm)52前幅(cm)53帯幅(cm)7.5EBM品番8470900
SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)SBかさ歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKDUSBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁CKD(2件のレビュー)
3,278税込3,606特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
3,998税込4,398特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ESB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ESB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
5,998税込6,598特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別両オネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
SUS TAIYOシャックル SB 大洋製器工業SUS TAIYOシャックル SB大洋製器工業
109,800税込120,780
1個
当日出荷から62日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
APボックスコネクタ セイワ工業APボックスコネクタセイワ工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
4,498税込4,948特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理脱脂
エアコン室外機架台 シンプルベース オーム電機エアコン室外機架台 シンプルベースオーム電機
109税込120
1個
翌々日出荷
天面裏の格子リブ構造によりビスの食い込みがアップ 天面はゆったり360mm、底面は395mmとコンパクト、狭い現場でも使いやすい ポリプロピレン樹脂製の軽量タイプ 積み重ねができ、省スペース 突起合わせでカンタン位置決め ブラスト加工でビスがスベリ難い 底面滑り止め加工で機器の振動によるズレを防止(状況により防振ゴムや底板をご使用ください) 耐薬品性・耐候性に優れ、汚れにくい 各メーカーの大型ルームエアコン室外機に対応(質量80Kg以下、1台2個使用時)
アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×100×75
すり込み用渋紙 祝-B 鈴木製作所すり込み用渋紙 祝-B鈴木製作所
599税込659
1個
翌々日出荷
材質楮(こうぞ 和紙の元)質量(kg)0.002寸法(幅W×奥行D)(mm)型紙寸法/約180×90絵柄寸法/約37×35品名・タイプ和菓子用型TKG品番9-1163-2001TKG品番(2017)6-1041-2001
SUSサドルベース タチバナSUSサドルベースタチバナ
5,498税込6,048
1箱(10組)
翌々日出荷
アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。
材質ステンレスW125寸法t2(mm)15
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車材質S45C
溶融亜鉛サドルベース タチバナ溶融亜鉛サドルベースタチバナ
6,698税込7,368
1箱(10組)
翌々日出荷
アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。
H7仕上溶融亜鉛メッキ仕上寸法t1(mm)23寸法t2(mm)23
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6)廣杉計器
4,598税込5,058特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
サドルベース タチバナサドルベースタチバナ
2,698税込2,968
1箱(10組)
翌々日出荷
アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。
W125仕上電気メッキ仕上寸法t2(mm)16
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6)廣杉計器
3,998税込4,398特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 ドブ 大洋製器工業JISシャックル M級 ドブ大洋製器工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富で色々な用途でご使用いただけます。
用途土木・建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチールタイプストレートタイプ・ボルト・ナット止め表面処理ドブメッキ
Jシート 萩原工業Jシート萩原工業
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
短期使用型のブルーシートです。#3000よりも薄く軽量で取扱いに便利です。
用途短期土木工事の養生材や土間工事養生、建築壁面塗装養生など。規格3.6×5.4m仕上り寸法(m)約3.53×5.30質量(kg)約1.5タイプ継ぎ目なし形状折りたたみタイプブルーハトメ数20材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦19×横15質量(g/m2)77引裂強度(N)縦92×横80引張強度(N/50mm)縦310×横290呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4シート厚さ(mm)0.11材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り)ハトメピッチ(cm)90呼び寸法(畳)約12材質(ロープ)ポリプロピレン
SB 軸付かさ歯車 KHK(小原歯車工業)SB 軸付かさ歯車KHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別軸付かさ歯車材質S45C減速比5表面処理黒染歯数比5
関連キーワード
...