カテゴリ

  • 空調・電設資材(51)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 農業機械(13)
  • 機構部品(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • カー用品(9)
  • 物流用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • バイク部品(5)
  • 厨房用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 安全保護具(4)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 家電(3)
  • 照明(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb48」の検索結果

関連キーワード
174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト(SB48 ヤンマーVベルト(SB48ヤンマー
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
Vベルト(SB48
MIWA LAT.SK DP (SB48) MIWAMIWA LAT.SK DP (SB48)MIWA
899税込989
1個
5日以内出荷
LAT用ストライク
寸法L(mm)24グリーン購入法適合
MIWA LAL.SK DP (SB48) MIWAMIWA LAL.SK DP (SB48)MIWA
899税込989
1個
5日以内出荷
LAL用ストライク
寸法L(mm)24グリーン購入法適合
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)廣杉計器(7件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ニッケル
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器(5件のレビュー)
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4ねじピッチ0.7ねじ長さ(mm)7二面幅(mm)7種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナ インチサイズTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ドットプリンタ用帳票 納品書 ヒサゴドットプリンタ用帳票 納品書ヒサゴ(3件のレビュー)
34,980税込38,478
1冊(1000セット)ほか
当日出荷から4日以内出荷
長形3号窓付き封筒にぴったり入ります。 物品受領書には、受領印欄に文字が複写されません。
適合プリンタドットプリンタ種別納品書サイズ長形3号刷色青緑ミシン目あり
ドットプリンタ用帳票 請求書(品名別) ヒサゴドットプリンタ用帳票 請求書(品名別)ヒサゴ(4件のレビュー)
38,980税込42,878
1冊(1000セット)
当日出荷から4日以内出荷
2つ折りにすると長形3号窓つき封筒にぴったり入ります。
適合プリンタドットプリンタ種別請求書(品名別)サイズ(inch)9_1/2"×9"刷色青緑サイズ(mm)241×229ミシン目切り離し後のサイズ(mm)224×229(8_8/10"×9")
ボールジョイント 555(スリーファイブ)ボールジョイント555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から121日以内出荷
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
7,288税込8,017特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
石材用ドリルビット SB(パック) ユニカ石材用ドリルビット SB(パック)ユニカ(4件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です
用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
バラビーズ 丸小 トーホーバラビーズ 丸小トーホー(4件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
3カ-W KRS.B.R(テツ-テツ 大阪魂3カ-W KRS.B.R(テツ-テツ大阪魂
667税込734
1袋(41個)
翌々日出荷
すり込み用渋紙 法會 鈴木製作所すり込み用渋紙 法會鈴木製作所
599税込659
1個
3日以内出荷
材質楮(こうぞ 和紙の元)質量(kg)0.002寸法(幅W×奥行D)(mm)型紙寸法/約90×190絵柄寸法/約31×67品名・タイプ和菓子用型TKG品番9-1163-3201TKG品番(2017)6-1041-3201
オイルシール SB SB48659 NOKオイルシール SB SB48659NOK
679税込747
1個
翌日出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)65部品番号AB2780-G0軸径d(Φmm)48幅b(mm)9
TOHO 糸通しビーズ 特小 トーホーTOHO 糸通しビーズ 特小トーホー
259税込285
1袋
翌日出荷から4日以内出荷
全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
外径(Φmm)約1.5
黄銅 スペーサー(六角) / ASB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角) / ASB-E廣杉計器
7,798税込8,578特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
トップチェーンアクセサリー 椿本チエイントップチェーンアクセサリー椿本チエイン
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
オイルシールSB型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールSB型(ふっ素ゴム)NOK
4,298税込4,728
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式SB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
ニッケル BS 6カクスペーサー 大阪魂ニッケル BS 6カクスペーサー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
トップチェーン コンポーネント 椿本チエイントップチェーン コンポーネント椿本チエイン
7,488税込8,237
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
仕様コンポーネント種類その他
鋼製棚受BTK型専用 石膏ボード用ねじセット LAMP(スガツネ工業)鋼製棚受BTK型専用 石膏ボード用ねじセットLAMP(スガツネ工業)
239税込263特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ棚受け金具棚受アクセサリー
2030kg ベルト荷締機(エンドレス) エスコ2030kg ベルト荷締機(エンドレス)エスコ
14,600税込16,060特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
CSワゴン透明ボックス付(CSBタイプ/耐荷重130kg) サカエCSワゴン透明ボックス付(CSBタイプ/耐荷重130kg)サカエ
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!! ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。 しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。 また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。 引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。
用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。質量(kg)24高さ(mm)1000材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン材質(車輪)ゴム奥行(mm)450間口(mm)560キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)130材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.13MB)取扱説明書(0.63MB)
ブラインドリベット(オールスチール) TIWブラインドリベット(オールスチール)TIW
9,998税込10,998
1箱(1000本)
7日以内出荷
箱単位の販売です。
入数1000
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(2件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
SA佐文 青鋼 薄刃 TKGSA佐文 青鋼 薄刃TKG
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
SA 佐文 青銅安来の青紙一号の鋼を使用し、切れ味の持続性に優れた最高の料理庖丁です。技術の年輪が開花したプロに贈る最高の舞台道具です。
材質安来青鋼
ボルトセンター (SB) MAZDA(マツダ)ボルトセンター (SB)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ベルト荷締機 (エンドレス) エスコベルト荷締機 (エンドレス)エスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷から12日以内出荷
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
小型冷蔵ショーケース ホシザキ小型冷蔵ショーケースホシザキ
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
狭いスペースに設置できるスライド扉式の冷蔵ショーケースです。
冷却能力(℃)2~12(周囲温度30℃時)
オートスラッジバリヤ(自動スラッジ回収装置) 椿本メイフランオートスラッジバリヤ(自動スラッジ回収装置)椿本メイフラン
639,800税込703,780
1台
7日以内出荷
クーラント、洗浄液タンクのスラッジ回収を自動化。モータ駆動により、自動で付着したスラッジを自動回収。タンクのメンテナンス工数を削減します。 浮上油(トランプオイル)の自動回収機能付き。内蔵タイマーの設定、調整により、浮上油の回収を自動化。浮上油の発生量に応じた回収管理により、クーラント液の長寿命化にも貢献します。 後付けでも簡単設置。工作機新設時のクーラントタンクへの取付けはもちろん、後付けでクーラントの流路に設置することにより、クーラントタンクのメンテナンスの省力化に貢献します。 また、サイクロンフィルターのダーティ液からのスラッジを自動回収。本体はステンレス製で洗浄機にも使用できます。
用途工作機械、各種加工機、洗浄機のタンク内のスラッジの回収・浮上油の回収仕様自動回収式性能【鋳物短チップ】(50Hz)66L/Hr、40kg/Hr、(60Hz)80L/Hr、48kg/Hr、【スチール系短チップ】50L/Hr、30kg/Hr、(60Hz)60L/Hr、36kg/Hr、【浮上油最大回収量】(50Hz)0.33L/Hr、(60Hz)0.40L/Hr、【最大磁力】(50Hz)900G、(60Hz)900G質量(kg)35外形寸法(mm)744.5×388×295使用電圧(V)100(50/60Hz)
小型冷蔵ショーケース ホシザキ小型冷蔵ショーケースホシザキ
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
食材の陳列
用途おいしく冷やしておいしく魅せる、ホシザキのショーケース。電源(V)単相100冷却能力(℃)2~12
スプロケット NK11SSB KANA(片山チエン)スプロケット NK11SSBKANA(片山チエン)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレス形状削出仕様
オイルシール SB型 NOKオイルシール SB型NOK
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
型式SB
オイルシール SB SB48709 NOKオイルシール SB SB48709NOK
759税込835
1個
8日以内出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)70部品番号AB2788-E0軸径d(Φmm)48幅b(mm)9
オイルシール SB SB48629 NOKオイルシール SB SB48629NOK
649税込714
1個
8日以内出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)62部品番号AB2775-E0軸径d(Φmm)48幅b(mm)9
オイルシール SB SB487012-F NOKオイルシール SB SB487012-FNOK
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ふっ素(FKM)型式SB外径D(Φmm)70部品番号AB2791-A3軸径d(Φmm)48幅b(mm)12