カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
  • カー用品(9)
  • 農業機械(9)
  • バイク部品(7)
  • 梱包用品(7)
  • オフィス家具(4)
  • 研磨材(4)
  • 家電(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb56」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(68件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ インチサイズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
  • スーパーバスケット SB-560 リングスター

    スーパーバスケット SB-560

    リングスター(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    長尺工具・道具等の収納に便利。積み下ろしに便利なサイドに取手付。強度アップ!内側リブ設計。レジャー・日用品等多目的に収納。 取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。
    用途充電式クリーナーの収納に。外寸法・高さ(mm)220外寸法・奥行(mm)295外寸法・間口(mm)560有効内寸法・間口(mm)468有効内寸法・奥行(mm)198有効内寸法・高さ(mm)212
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 3カ-W KRS.B.R(テツ-テツ 大阪魂

    3カ-W KRS.B.R(テツ-テツ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(36個)
    翌々日出荷
  • ニッケル BS 6カクスペーサー 大阪魂

    ニッケル BS 6カクスペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ニッケル表面処理BSメッキ
  • ショットキーバリアダイオード 5A 60V スルーホール 2-Pin ショットキー DiodesZetex

    ショットキーバリアダイオード 5A 60V スルーホール 2-Pin ショットキー

    DiodesZetex
    2,198税込2,418
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 0.81mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ

    0.81mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    当日出荷
    付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-56全長(m)5参考使用荷重(kg)20
  • ブラインドリベット(オールスチール) TIW

    ブラインドリベット(オールスチール)

    TIW
    8,998税込9,898
    1箱(1000本)
    7日以内出荷
    箱単位の販売です。
    入数1000
  • USB Faxモデム/USB 2.0/56K V92モデムアプター/外付けアナログモデム StarTech.com

    USB Faxモデム/USB 2.0/56K V92モデムアプター/外付けアナログモデム

    StarTech.com(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    音声および発信者番号通知対応:パソコンからの通話が可能。発信者番号通知機能を搭載し、主要なダイヤルアップISP(インターネットサービスプロバイダー)ネットワークに対応するポータブルUSBモデム。ダイヤルアップ接続&ファックス対応:ハードウェアベースのUSB 2.0ファックスモデムは、CPUに負荷をかけることなく、USB経由でパソコンにデータとファックス機能を追加(ファックス、インターネットアクセス、セキュリティシステム、POSクレジット認証など)。データ/ファックスモード対応:データ:V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A および Bell 103。ファックス:V.17、V.29、V.27、V.21 Ch 2、EIA/TIA 578 Class 1 および T.31 Fax Class 1.0。DTMF対応。技術仕様:外付け56Kモデム; データファックス/USB Type-A/1x RJ11電話ジャック/ 下り(受信)最大56Kbps、上り(送信)最大33.6Kbps/14.4Kbpsファックス V.92/V.44圧縮/Conexant CX93010-21Z/USB給電/TAA準拠。互換性:Windows、Windows Server、macOS(10.9~12.x)、Linux(カーネル3.16以上)に対応。ダウンロードによるWindows用ドライバーを提供
    用途ブロードバンド接続ができない場合に、デスクトップ、ノートパソコン、ネットブックにダイヤルアップ接続機能を追加。ブロードバンドが利用できない遠隔地でインターネットにアクセス。PCをFax送受信に使用メス形状RJ-11仕様【バス型】USB2.0、【データ圧縮】V.44、V.42bis、MNP5セット内容RJ11ケーブル、USB56Kモデム、クイックスタートガイド、ドライバCD長さ(mm)77ブラック高さ(mm)20質量(g)28ポート数1ケーブル長(m)0.077対応OSWindows XP/7/8/8.1/10/11。Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022。MacOS - FAXの場合MacOS 10.6.xまで、ダイヤルアップの場合MacOS 12.xまで。Linux カーネル3.16以上 (LTSバージョンのみ)湿度(%RH)10~90コネクタ形状USB Type-Aメス - RJ-11オス保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)27動作温度(℃)0~60チップセットConexant-CX93010-21Z伝送速度(Mbps)12(USB 1.1)インジケータ【LED】データ、OH変調方式【モデム】ITU-TV.92/V.90、V.34、V.32bis、V.32、V.22bis、V.22、V.23、V.21Bell212A、Bell103、【Fax】V.17、 V.29、 V.27 Ter、 V.21 channel 2給電方式USB給電USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-Aメス変換タイプオス-メス伝送速度(Kbps)最大56(下り)、36.6(上り)、14.4(Fa×)コネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-11
  • Vishay ショットキーバリアダイオード, 5A, 60V, 2-Pin DO-201AD VISHAY

    Vishay ショットキーバリアダイオード, 5A, 60V, 2-Pin DO-201AD

    VISHAY
    2,298税込2,528
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 60V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 650mV長さ = 9.5mm直径 = 5.3mmピーク逆電流 = 25mA高性能ショットキー整流器、4 → 9 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロイヤルビーズ 丸小 トーホー

    ロイヤルビーズ 丸小

    トーホー(1件のレビュー)
    349税込384
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ガラス質量(g)約7外径(Φmm)約2.0~2.2
  • 日本製線 撚線パッチコード 日本製線

    日本製線 撚線パッチコード

    日本製線
    2,298税込2,528
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    日本製線の撚線パッチコードとなります。
    シールドU/UTPケーブル
  • プラズマブースター OKADAPROJECTS

    プラズマブースター

    OKADAPROJECTS(2件のレビュー)
    15,800税込17,380
    1個
    5日以内出荷から19日以内出荷
    『プラズマブースターは、イグニッションコイルに接続することで2次電流値を約2倍にまで増大させ、通常1回だけのスパークを3回以上発生(マルチスパーク)させることで、燃焼効率を向上させる点火チューニングパーツです。特にこのマルチスパークは100万分の1秒という単位で発生させるため、高回転域に至るまでマルチスパークを持続させることが可能です。フルチューンエンジンでも充分に追従できるスペックを確保しています。街乗りから競技まで様々なドライビングシーンで効果を発揮することができます。点火のエネルギーを約2倍にまで増大させることで火種となる火炎核を確実に成長させ、燃焼効率を向上させます。通常ノーマルのスパークは1回だけですが、プラズマブースターはマルチスパーク(複数回点火)を発生させます。 それも100万分の1秒という単位で瞬間的に発生させるため着火性能を大幅に向上させます。混入する異常なノイズをカットすることで、誤動作を防止し常に安定したスパークを実現します。
  • 標準平歯車(黒染処理) モジュール5 三興製作所[スプロケット]

    標準平歯車(黒染処理) モジュール5

    三興製作所[スプロケット]
    55,900税込61,490
    1個
    12日以内出荷
    モジュール5種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)50表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
  • ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン

    ツバキ ケーブルキャリア

    椿本チエイン
    97税込107
    1個
    5日以内出荷
  • 1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP 単線仕様 パッチコード【10本セット】 日本製線

    1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP 単線仕様 パッチコード【10本セット】

    日本製線
    11,980税込13,178
    1セット(1m×10本)ほか
    8日以内出荷から13日以内出荷
    ケーブル外径(Φmm)5.2導体AWG24対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
  • 1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTPパッチコード 24AWG 単線シールド仕様【10本セット】 日本製線

    1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTPパッチコード 24AWG 単線シールド仕様【10本セット】

    日本製線
    34,980税込38,478
    1セット(1m×10本)ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)7導体24AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6コネクタタイプRJ45 シールドプラグ8極8心
  • Cat.6 U/UTP パッチコード (24AWG 単線仕様)【10本セット】 日本製線

    Cat.6 U/UTP パッチコード (24AWG 単線仕様)【10本セット】

    日本製線
    16,980税込18,678
    1セット(1m×10本)ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    ケーブル外径(Φmm)6.2導体24AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6コネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
  • 10Gbps伝送対応 Cat.6A U/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】 日本製線

    10Gbps伝送対応 Cat.6A U/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】

    日本製線
    28,980税込31,878
    1セット(1m×10本)ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    構成U/UTPケーブル外径(Φmm)4.6導体28AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用UTPプラグ8極8心
  • Cat.6A U/UTP パッチコード【10本セット】 日本製線

    Cat.6A U/UTP パッチコード【10本セット】

    日本製線
    27,980税込30,778
    1セット(1m×10本)ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    構成U/UTPケーブル外径(Φmm)5.9導体26AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
  • 80mm ノズル(EA356SB用) エスコ

    80mm ノズル(EA356SB用)

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    EA365SB用ノズルアタッチメント
    エスコ品番EA365SB-2幅(mm)80取付内径(Φmm)34
  • Φ20mm ノズル(EA356SB用) エスコ

    Φ20mm ノズル(EA356SB用)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    EA365SB用ノズルアタッチメント
    エスコ品番EA365SB-1寸法(Φmm)吹出:20取付内径(Φmm)34
  • 10Gbps伝送対応 Cat.6A F/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】 日本製線

    10Gbps伝送対応 Cat.6A F/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】

    日本製線
    32,980税込36,278
    1セット(1m×10本)ほか
    16日以内出荷
    構成F/UTPケーブル外径(Φmm)4.9導体28AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用シールドプラグ8極8心
  • 36x60mm ノズル(EA356SB用) エスコ

    36x60mm ノズル(EA356SB用)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    EA365SB用ノズルアタッチメント
    エスコ品番EA365SB-4寸法(mm)36×60取付内径(Φmm)34
  • Cat.6A F/UTP シールドパッチコード【10本セット】 日本製線

    Cat.6A F/UTP シールドパッチコード【10本セット】

    日本製線
    28,980税込31,878
    1セット(1m×10本)ほか
    16日以内出荷
    【ブーツ】黒、【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)6導体26AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 26AWG用シールドプラグ8極8心
  • Cat.6A S/FTP シールド細径パッチコード(30AWG)【10本セット】 日本製線

    Cat.6A S/FTP シールド細径パッチコード(30AWG)【10本セット】

    日本製線
    32,980税込36,278
    1セット(1m×10本)ほか
    16日以内出荷
    構成S/FTPケーブル外径(Φmm)4.6導体30AWG, 7本対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45シールドプラグ8極8心
  • 75x78mm ノズル(EA356SB用) エスコ

    75x78mm ノズル(EA356SB用)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    EA365SB用ノズルアタッチメント
    エスコ品番EA365SB-7寸法(mm)吹出:75全長(mm)78
  • Φ10x62mm ノズル(EA356SB用) エスコ

    Φ10x62mm ノズル(EA356SB用)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    EA365SB用ノズルアタッチメント
    エスコ品番EA365SB-9全長(mm)62寸法(Φmm)吹出:10取付内径(Φmm)34
  • Φ15x60mm ノズル(EA356SB用) エスコ

    Φ15x60mm ノズル(EA356SB用)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    EA365SB用ノズルアタッチメント
    エスコ品番EA365SB-3全長(mm)60寸法(Φmm)吹出:15取付内径(Φmm)34
  • 10Gbps伝送対応 Cat.6A SF/UTP 細径より線仕様 2重シールドパッチコード【10本セット】 日本製線

    10Gbps伝送対応 Cat.6A SF/UTP 細径より線仕様 2重シールドパッチコード【10本セット】

    日本製線
    32,980税込36,278
    1セット(1m×10本)ほか
    16日以内出荷
    構成SF/UTPケーブル外径(Φmm)5.5導体28AWG, 7本対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用シールドプラグ8極8心
  • 50x26mm 溶接用ノズル(EA356SB用) エスコ

    50x26mm 溶接用ノズル(EA356SB用)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    EA365SB用ノズルアタッチメント。
    エスコ品番EA365SB-10全長(mm)50寸法(Φmm)吹出:6
  • 酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入 マクセル

    酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入

    マクセル(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
    用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源シルバー公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)

    無水銀酸化銀電池 5個1シート

    MURATA(村田製作所)(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    (株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
    用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
  • 東芝【純正】紙パックフィルター 東芝

    東芝【純正】紙パックフィルター

    東芝(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋
    当日出荷
    東芝純正 掃除機用紙パックです。ゴム製シール弁付、3層構造で集塵したホコリを逃がしません。
    対応機種次の機種以外の紙パック式クリーナー全機種及びEDL-C3A,C2A (除外品番:VC-M12V、P81R、P8R、M8R、J21V、J11V、VC-Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB1、VC-X60、VC-606、161J、262J、D210J、C650J、C10タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルーパッド 穴無し マジックタイプ 空研

    ブルーパッド 穴無し マジックタイプ

    空研(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    デュアルアクションエアサンダー用のパッドです。
    用途サンディングペーパーマジック付貼り付け用、DAM-055SBとKDM-055SB共用、サンディング用マジックペーパー張付け用、DAC-056BとDAM-05AB共用、サンディング用マジックペーパー貼り付け用、DAC-056SBとDAM-05ASB共用トラスコ品番828-3599適合機種DAM-055B・KDM-055B材質発泡ウレタン、ベルクロ質量(g)100タイプマジックタイプ穴なしサイズ(mm)125パッド径(Φmm)123
  • グリーンパッド 穴あき マジックタイプ 空研

    グリーンパッド 穴あき マジックタイプ

    空研
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    デュアルアクションエアサンダー用のパッドです。
    用途サンディングペーパーマジック付貼り付け用、DAM-055SBとKDM-055SB共用、サンディング用マジックペーパー張付け用、DAC-056BとDAM-05AB共用、サンディング用マジックペーパー貼り付け用、DAC-056SBとDAM-05ASB共用トラスコ品番828-3601適合機種DAC-056SB材質発泡ウレタン、ベルクロ寸法(mm)125全長(mm)123グリーン質量(g)106タイプマジックタイプ穴ありパッド径(Φmm)123