カテゴリ

  • 農業機械(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • カー用品(9)
  • 機構部品(6)
  • 家電(6)
  • バイク部品(5)
  • 制御機器(5)
  • オフィス家具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)

「sb57」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト(SB57-W600 ヤンマーVベルト(SB57-W600ヤンマー
5,288税込5,817
1個
8日以内出荷
Vベルト(SB57-W600
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(278件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(102件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器(2件のレビュー)
439税込483特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M5種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M5種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカースタンド HAMILeX(ハミレックス)スピーカースタンドHAMILeX(ハミレックス)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
質感の高いダークブラウン木目は耐久性に優れたPVCシート仕上げ 同色、同素材のシートを使用したEsta シリーズのオーディオラックに最適 様々なリスニングポジションに対応する4サイズをラインナップ
付属品スベリ止めシール8枚適合Estaシリーズとトータルコーディネイトが可能ダークブラウン木目天板寸法(幅W×奥行D)(mm)190×230関連資料(0.17MB)総耐荷重(kg)20(1台)
レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ SMCレギュレータ単体仕様 ARM5SシリーズSMC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から11日以内出荷
・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
V-BELT (SB-57) ホンダV-BELT (SB-57)ホンダ
4,698税込5,168
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
0.81mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ0.81mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-57全長(m)10参考使用荷重(kg)20
ピストンアセンブリ,キヤリパ 1SB-W0057-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストンアセンブリ,キヤリパ 1SB-W0057-00YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
ユウエツ精機 同軸 変換アダプタ ストレート 1.85mm (SMV) プラグ 1.85mm (SMV) - プラグ ユウエツ精機ユウエツ精機 同軸 変換アダプタ ストレート 1.85mm (SMV) プラグ 1.85mm (SMV) - プラグユウエツ精機
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
仕様アダプタタイプ:SMVプラグ to SMVプラグ●アダプタタイプA:SMV●アダプタタイプB:SMV●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 65GHz●コンタクトめっき:金●長さ:18mm●コンタクト材質:ベリリウム銅●ユウエツSMV直列アダプタ. 50 ΩOhmの直列ストレートボディRFアダプタのシリーズです。 このSMV RFアダプタは、すべて金めっきベリリウム銅コンタクトを備え、0-65 GHzの周波数範囲で動作します。さまざまな向きの製品が揃っており、ケーブルカップリングのオプションも豊富です。 品番 ; 906-0764 906-0764 : SMVストレートプラグ-プラグ 品番 ; 906-0767 906-0767 : SMVストレートプラグ-ジャック 品番 ; 906-0761 906-0761 : SMVストレートジャック-ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
ラバー セット (ZZ) MAZDA(マツダ)ラバー セット (ZZ)MAZDA(マツダ)
269税込296
1個
翌々日出荷
クッション リヤー シート (ZZSB) MAZDA(マツダ)クッション リヤー シート (ZZSB)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
プレートストッパー (ZZ) MAZDA(マツダ)プレートストッパー (ZZ)MAZDA(マツダ)
339税込373
1個
翌々日出荷
プレート フック (ZZ) MAZDA(マツダ)プレート フック (ZZ)MAZDA(マツダ)
189税込208
1個
翌々日出荷
ワッシャー (ZZSB) MAZDA(マツダ)ワッシャー (ZZSB)MAZDA(マツダ)
66税込73
1個
翌々日出荷
フック シート ベルト (ZZ) MAZDA(マツダ)フック シート ベルト (ZZ)MAZDA(マツダ)
269税込296
1個
翌々日出荷
ボルト (ZZSB) MAZDA(マツダ)ボルト (ZZSB)MAZDA(マツダ)
189税込208
1個
翌々日出荷
Rレフ S/B(ディフューザー) Kenko(ケンコートキナー)Rレフ S/B(ディフューザー)Kenko(ケンコートキナー)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ケンコーのRレフシリーズは、撮影の際に被写体に光を反射させることで明暗差を調整したり、ライティングコントロールが行える反射板(レフ板)のシリーズです。 ひねりながら折りたたむことで約1/3のサイズになり、携行に大変便利。専用ケースも付属します。S/Bは、銀色と黒色のリバーシブルタイプ。 光線状況に合わせて使い分けることができます。31cm 、57cm、83cm、107cm、132cmの5サイズをラインナップ 。
ARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SB) SMCARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SB)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
取付け方法(B) DINレール取付
Microchip コントローラ USB USB5744-I/2G MICROCHIPMicrochip コントローラ USB USB5744-I/2GMICROCHIP
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
USB5744 USB 3.0ハブコントローラ. MicrochipのUSB5744は、USB 3.0 (別名USB 3.1 Gen 1)に適合し、有効なあらゆるダウンストリームポートで規定のUSB速度すべてに対応します。対応するデータ転送速度は、最大5 Gbps SuperSpeed (SS)です。 このデバイスは、低速のUSB 2.0トラフィックからSuperSpeedデータをデカップリングするため、USB 2.0コントローラを統合しています。このため、低速のUSB 2.0トラフィックがボトルネックになるのを防止できます。. 特長. ダウンストリームUSB 3.0 (USB 3.1 Gen1) 2.0ポート 4 内蔵型ハブ機能コントローラ(HFC)で、OTPを介したポートとGPIOの構成を有効化 バッテリ充電: ダウンストリームポート(DCP、CDP、SDP)に対してUSB-IF改訂1.2をサポート 2500 mAの高速充電向けの同時データ転送 ポート構成ストラップ: ポート設定の定義済み構成 バッテリ充電、取り外し不能、ディスエーブル ProTouch2: ワンタイムプログラマブル(OTP) (8Kビット)又は外部SPI ROMのいずれかを介して強化されたOEM構成オプションを有効にする構成ツール 製造ラインのプログラミングツール及びフィールドでの更新機能 USBリンク電力管理(LPM)をサポート IETF RFC 4122準拠の128ビットUUID MicrosoftR WindowsR 8/8.1及びその他の主要なOSとの互換性あり
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sインターフェース = コントローラIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 56寸法 = 7 x 7 x 1mm高さ = 1mm長さ = 7mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MR MICROCHIPMicrochip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MRMICROCHIP
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
USB5734 USB 3.0 Hub Controllers. From Microchip the USB5734 is a 3.0 compliant (also known as USB 3.1 Gen 1) and supports all the defined USB speeds up to the 5 Gbps SuperSpeed (SS) data rate on all enabled downstream ports. The device integrates a USB 2.0 controller to decouple SuperSpeed data from slower USB 2.0 traffic to avoid bottlenecks slower USB 2.0 traffic can create. The USB5734 integrates functions that would typically be associated with a separate MCU or processor; as such Microchip classifies this device as a ’Smart Hub ’. For example the device can communicate to peripherals via I2C, SPI, GPIOs or UART in addition to USB. Also a downstream device can take control of the host system by swapping roles to become the host port, with the Smart Hub switching between two different hosts if required. 特長. Four downstream USB 3.0 (USB 3.1 Gen1)/2.0 ports Integrated Hub Feature Controller (HFC) enabling I/O bridging and FlexConnect I/O Bridging: Host communication to external peripherals - USB to I2C/UART/SPI/GPIO FlexConnect: Host port swapping and switching to downstream devices Battery Charging: USB-IF revision 1.2 support on downstream ports (DCP, CDP, SDP) Simultaneous data transfer for 2500 mA of high speed charging Port Configuration Straps: Predefined configuration of port settings Battery Charging, Non-Removable, Disable Application Straps: Predefined configuration of GPIOs for specific Use Cases including Mixed Mode, FlexConnect Mode, Port Speed mode, Port BC Mode and UART Mode. ProTouch2: Configuration tool to enable enhanced OEM configuration options through either One-Time Programmable (OTP) (8Kbit) or external SPI ROM Manufacturing line programming tool and field update capabilities USB Link Power Management (LPM) support IETF RFC 4122 compliant 128-bit UUID Compatible with MicrosoftR WindowsR 8/8.1 and other major OS ’s
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sプロトコルサポート = USB 3.0電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 64寸法 = 9 x 9 x 1mm高さ = 1mm長さ = 9mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
USB5744-I/2G MICROCHIPUSB5744-I/2GMICROCHIP
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(SB571)パイプ,フユエルリターン(プレ ヒータ) 日野自動車(SB571)パイプ,フユエルリターン(プレ ヒータ)日野自動車
1,014税込1,115
1個
7日以内出荷
USB5734-I/MR MICROCHIPUSB5734-I/MRMICROCHIP
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット SB-03L 57-60cm(未満) ホワイト OGK KABUTOヘルメット SB-03L 57-60cm(未満) ホワイトOGK KABUTO
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
バイザー、アジャスター付きインモールドヘルメット安全性はもちろん、状況に応じて脱着が可能なバイザースタイル。自転車用SG基準適合品
用途サイズ:L57-60cm(未満) ホワイトホワイト寸法(cm)57-60(未満)
ヘルメット SB-03L 57-60cm(未満) ネイビー OGK KABUTOヘルメット SB-03L 57-60cm(未満) ネイビーOGK KABUTO
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
バイザー、アジャスター付きインモールドヘルメット安全性はもちろん、状況に応じて脱着が可能なバイザースタイル。自転車用SG基準適合品
用途サイズ:L57-60cm(未満) ネイビーネイビー寸法(cm)57-60(未満)
ヘルメット SB-03L 57-60cm(未満) ブラック OGK KABUTOヘルメット SB-03L 57-60cm(未満) ブラックOGK KABUTO
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
バイザー、アジャスター付きインモールドヘルメット安全性はもちろん、状況に応じて脱着が可能なバイザースタイル。自転車用SG基準適合品
用途サイズ:L57-60cm(未満) ブラックブラック寸法(cm)57-60(未満)
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,390税込1,529
1セット
当日出荷から10日以内出荷
東芝【純正】紙パックフィルター 東芝東芝【純正】紙パックフィルター東芝(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋
当日出荷
東芝純正 掃除機用紙パックです。ゴム製シール弁付、3層構造で集塵したホコリを逃がしません。
対応機種次の機種以外の紙パック式クリーナー全機種及びEDL-C3A,C2A (除外品番:VC-M12V、P81R、P8R、M8R、J21V、J11V、VC-Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB1、VC-X60、VC-606、161J、262J、D210J、C650J、C10タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個1シートMURATA(村田製作所)(12件のレビュー)
949税込1,044
1パック(5個)
当日出荷から7日以内出荷
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個1シートMURATA(村田製作所)
999税込1,099
1パック(5個)
当日出荷から7日以内出荷
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
デルタピーク モーションセンサーヘッドライト ハイブリッド GENTOSデルタピーク モーションセンサーヘッドライト ハイブリッドGENTOS
6,298税込6,928
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト デルタピークシリーズのハイエンドモデルモーションセンサー機能が搭載されており、手かざしON・OFFのモード設定が可能(通常使用も可能)最大670ルーメンの高出力 4.5時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は57時間の連続点灯付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ40°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)DPX-418H 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品25mm滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:つけた状態の右スイッチHi > Mid > Low > OFFつけた状態の左スイッチ(モーション機能)Hi > Mid > Low > OFF質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×47.9×44.2使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:670明るさ(Lm)光源(約)670~25照射距離(m)最大:(約)173電球の種類LED連続点灯時間(時間)4.5~57落下耐久(m)テスト:2
IXIL(イクシル) QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021 SX1 スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021 SX1 スリップオン マフラーMAD MAX(マッドマックス)
73,980税込81,378
1セット
49日以内出荷
材質ステンレスAISI304長さ(mm)347形状スーパーエクストリーム質量(kg)3.9タイプ(マフラー)SX1適合車種QJ SRK 600 / 600 SPORT 2021コンプリートカーボンファイバー
ZET1ドリル 三菱マテリアルZET1ドリル三菱マテリアル
3,798税込4,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
切りくず排出に優れていますねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
9,298税込10,228
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質VP15TF
MC サーボ R88G omron(オムロン)MC サーボ R88Gomron(オムロン)
619,800税込681,780
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
オイルシール SB SB557812 NOKオイルシール SB SB557812NOK
929税込1,022
1個
翌々日出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)78部品番号AB3055-J0軸径d(Φmm)55幅b(mm)12
ベルト(C) リヤーシート (SB) MAZDA(マツダ)ベルト(C) リヤーシート (SB)MAZDA(マツダ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷