カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「sbb-003」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板垂直取付用ブロック サンハヤト基板垂直取付用ブロックサンハヤト(1件のレビュー)
689税込758
1袋(4個)
当日出荷
シャーシに基板を垂直に取付けるのに便利です。 メイン基板に表示基板を簡単に固定できます。
種類その他材質(本体)真鍮適合ねじM3仕上処理ニッケル
黄銅スペーサー SBA-M3・SBB-M3 シリーズ メス-メスタイプ T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー SBA-M3・SBB-M3 シリーズ メス-メスタイプT.SIN(テイシン電機)
2,398税込2,638
1袋(100個)
当日出荷
広範囲の業界で使用されています。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅 C3604BD、ニッケルメッキタイプメス-メス対辺(mm)5.5ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー SBB-M3 オスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー SBB-M3 オスーメス 100個入T.SIN(テイシン電機)
3,198税込3,518
1袋(100個)
当日出荷から13日以内出荷
ねじ径M3材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式クランプ(全方向吊上げ) イーグルクランプねじ式クランプ(全方向吊上げ)イーグルクランプ(1件のレビュー)
99,980税込109,978特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。寸法P(mm)150
高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メスオスニップル 三価クロメート処理品 マルエム産業高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メスオスニップル 三価クロメート処理品マルエム産業
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
最高使用圧力210kgf/cm2高圧捻じ込み継手三価クロメート処理品
材質炭素鋼
全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ全方向ねじ式クランプイーグルクランプ
99,980税込109,978
1台
当日出荷
あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付効率がアップしました。 シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。
用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に。
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADSTRW
9,198税込10,118
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADSCOTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成・交換後の制動距離を最大47%短縮・業界基準を上回る高い性能を実現<最先端の製造技術>すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
チップ(内径後挽き) NTKカッティングツールズチップ(内径後挽き)NTKカッティングツールズ
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
材質ZM3
OGM OceanSnap スタジオオーシャンマークOGM OceanSnapスタジオオーシャンマーク
739税込813
1個
7日以内出荷
クロススナップは着脱の繰り返しやファールフッキング時のファイトに絶対の信頼性は低く、 メタルリング&スプリットリングはプライヤー使用が前提で、結束部の重量や音や摩擦も気になります。 Ocean Snapは高強度でありながら、千載一遇のチャンスを逃さないクイックネス性能を高次元でクリヤーしました!※ロングジグ(アイワイヤーが細いタイプ)で青物を掛けたときに、首振り動作でよってジグがオーシャンスナップから外れることがありますので、ジグに使用時はご注意ください。
プラグインユニット (VV5Q41-03C~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-03C~)SMC
67,980税込74,778
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000