電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れます。その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に
寸法H(mm)15
寸法D(mm)30
寸法W(mm)22.2
RoHS指令(10物質対応)対応
アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは3個まで可能
用途アフターパーツ取付の電装品保護
色黒
寸法H(mm)55
寸法D(mm)72
寸法W(mm)58.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
備考50A
規格50A(SBFC-AS)
部品名称スローブローヒユーズ
関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.04MB)
図解NoBSA-651 951シリーズ 電装品、4WS制御 キャビン仕様部品_No.10、SSA-V602C-DX 電装品-1部品_No.2、SSA-V602C 電飾品-1部品_No.2、SSA-V1002CT-DX 電装品-1部品_No.2
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
備考60A
規格60A(SBFC-AS)
部品名称スローブローヒユーズ
関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.36MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.04MB)
図解NoSSA-V602C-DX 電装品-1部品_No.3、BSA-661C,1061Cシリーズ 電装品2部品_No.21、SSA-V1002CT-DX 電装品-1部品_No.3、BSA-662 1062シリーズ 電装品2部品_No.21、SSA-V602C 電飾品-1部品_No.3
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード