カテゴリ

  • バッテリー・電装(15)
  • 自動車純正部品(4)
  • 整備工具・収納(1)

「sbfc-lpj」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スローブローヒューズ・SBFC-LPJ BRIDGE[自動車用品]スローブローヒューズ・SBFC-LPJBRIDGE[自動車用品]
2,598税込2,858
1袋
5日以内出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間、大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいますが、このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず、連続の電流が流れたときに切れる仕様となっております。
用途ヒューズ切れの交換用、もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)12寸法D(mm)15.9寸法W(mm)14.1入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
スローブローヒューズ・SBFC‐JT PECスローブローヒューズ・SBFC‐JTPEC(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(5個)
当日出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)12寸法D(mm)27寸法W(mm)14.1RoHS指令(10物質対応)対応
フューズ (40A) (H1) MAZDA(マツダ)フューズ (40A) (H1)MAZDA(マツダ)(15件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヒューズリンク モノタロウヒューズリンクモノタロウ(42件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
過電流が一定時間流れたときに溶断して、電装機器の故障等を防いでくれる為のパーツです。 瞬間的な電流では切れず、継続的な電流で切れるスローブロータイプ。 自動車のスローブローヒューズホルダーに取り付けて使用してください。
用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。タイプ爪無
(90982)ヒュージブルリンク30A トヨタ(90982)ヒュージブルリンク30Aトヨタ(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
スローブローヒューズ・SBFC-ES PACIFICスローブローヒューズ・SBFC-ESPACIFIC
2,398税込2,638
1袋(5個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~120規格ISO8820-4定格電圧(V)DC32以下定格遮断容量(A)1000挿入力44.1N以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜力9.8~24.5N
スローブローヒューズ・SBFC‐AS PECスローブローヒューズ・SBFC‐ASPEC(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(5個)
当日出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れます。その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法D(mm)30寸法W(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
スローブローヒューズ・SBFC‐CT PECスローブローヒューズ・SBFC‐CTPEC(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(5個)
当日出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法W(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
スローブローヒューズ・SBFC‐BT PECスローブローヒューズ・SBFC‐BTPEC(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(5個)
当日出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法D(mm)43.2寸法H(mm)15寸法W(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
(82211)ヒューズ,メーン 120A スバル(82211)ヒューズ,メーン 120Aスバル(5件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
フューズ (30A) (T0) MAZDA(マツダ)フューズ (30A) (T0)MAZDA(マツダ)(15件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷から5日以内出荷
平型ヒューズ PEC平型ヒューズPEC(13件のレビュー)
799税込879
1袋(20個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低背ヒューズ PEC低背ヒューズPEC(4件のレビュー)
879税込967
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 20A 21 x 57mm 300V ac (タイムラグ) LPJ-20SP EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 20A 21 x 57mm 300V ac (タイムラグ) LPJ-20SPEATON(イートン)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
UL 248-8 クラス J. UL 認定、 CSA 認定.. デュアルエレメント 時間遅延ヒューズ クラス J-600V. クラス J ヒューズ 500%の過負荷時に最低10秒の遅延を行うデュアルエレメント・ヒューズ デュアルエレメント構造により、電力損失を低減し、低温動作を実現 高遮断容量: 300 kA 定格電圧: 600 V ac 短絡への高速応答による高度な電流制限が可能 独自のサイズなので、別のヒューズに交換することはできません
仕様ヒューズサイズ = 21 x 57mm溶断速度 = T定格電圧 = 300 V ac, 600V ac電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
ヒュージブルリンク ModesヒュージブルリンクModes(22件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
スローブローヒューズAタイプ用ホルダー電線付5.0sq BRIDGE[自動車用品]スローブローヒューズAタイプ用ホルダー電線付5.0sqBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ステー付き。1個用
用途アフターパーツ取付の電装品保護許容電流(A)50電線長さ(m)0.19使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー【SBFC-AS専用】3個用 PECヒューズホルダー【SBFC-AS専用】3個用PEC(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは3個まで可能
用途アフターパーツ取付の電装品保護寸法H(mm)55寸法D(mm)72寸法W(mm)58.8RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ平型ヒューズ PECミニ平型ヒューズPEC(5件のレビュー)
799税込879
1袋(20個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー【SBFC-BT専用】2個用 PECヒューズホルダー【SBFC-BT専用】2個用PEC(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズBTタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは2個まで可能
用途アフターパーツ取付の電装品保護付属品ボルト4個寸法H(mm)62寸法D(mm)49寸法W(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズプライヤー SIGNET(シグネット)ヒューズプライヤーSIGNET(シグネット)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
種類精密プライヤ全長(mm)170口開き(mm)20~65