カテゴリ
- パソコン/周辺機器(25)
絞り込み
ブランド
- ATEN
- YAMAHA(ヤマハ)(44)
- ホンダ(32)
- StarTech.com(21)
- 八光電機(18)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(17)
- ABB(16)
- SLIK(スリック)(12)
- トヨスチール(トヨセット)(10)
- ナビス(アズワン)(10)
- ナイキ(9)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- スズキ機工(8)
- イスカル(7)
- SK11(7)
- TChic(6)
- 昭和電機(6)
- SDG株式会社(5)
- NS(日進工具)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
グリーンマーク認定(19)
「sbh」の検索結果

2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(FHD対応)
ATEN¥10,980税込¥12,0781台当日出荷1箇所のKVMコンソールから、USBおよびHDMIインターフェースを備えた2台のコンピューターを操作可能。解像度 - 最大1920×1080@60Hz/1920×1200@60Hz。ポート切替方法 - ワイヤードリモコン。HDMI準拠、HDCP1.4準拠。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux。USBホットプラグ対応。バスパワー付属品クイックスタートガイド×1質量(kg)0.26(0.57lb)ケーブル長(m)【コンピューター】 1.2×2【リモートポートセレクター】1.8消費電力DC5V:1.518W:11BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】82.4×66.5×25.2材質(ケース)プラスチック解像度1920×1080@60Hz / 1920×1200@60HzLED【ポート選択】 2 (Green)コネクタ【コンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【KVMポート】HDMI オス×2、USB Type-A オス×2使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数2ポートワイヤードリモコングリーンマーク認定
4ポート USB HDMI KVMP(TM)スイッチ(4K60p対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載
ATEN¥36,980税込¥40,6781台当日出荷1セットのコンソール(USBキーボード・マウスおよびHDMIディスプレイ)から、最大4台の4K60p対応PCを操作できるUSB HDMI KVMPスイッチです。本体に搭載されたUSB 2.0ハブに接続したUSB周辺機器は、各PC間で共有・切り替えて使用できます。シンプルなケーブル構成で複数PCを管理可能で、必要なKVM機能を低コストで導入できるため、運用の負担が軽減されます。オフィス、SOHO、在宅勤務環境などにおける一般的なPC作業用途に適しています。仕様●KVM(コンピューター)ポート:USB 2.0 Type-B メス×4(Blue)、HDMI メス×4(Black)●USBハブ:USB 2.0 Type-A メス×2(White、フロント×2)●コンソールポート:USB Type-A メス×2、HDMI メス×1(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×1(Green、フロント×1)●ポート選択:ホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、ワイヤードリモコン質量(kg)0.47スイッチポート選択:プッシュボタン×4電源DC電源ジャック×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:1.73W:34BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202.3×81.7×25材質(ケース)メタル、プラスチック解像度最大4096×2160 @ 60Hz、5120×1440 @ 60Hzインターバルスキャン:1~99秒(デフォルト:5秒)LEDオンライン/選択:4(Orange)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:4キーボード/マウスUSBグリーンマーク認定
USB変換器
ATEN(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷PS/2互換キーボードマウスから、USBHID互換インターフェースへ変換可能です。用途PS/2からUSBの変換に(キーボード・マウス用)質量(kg)0.06電源バスパワー対応OSWindows、Linux寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×37×11対応Microsoft Intellimouse(TM)、PS/2互換マウス、ATEN KVMスイッチ周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプAオス、ミニDIN6ピンオス×2アズワン品番64-8304-47ケーブル長(cm)90伝送速度(Mbps)12RoHS指令(10物質対応)対応準拠USB1.1
1.8m USB HDMI KVMケーブルセット
ATEN¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷2L-7D02UHX3 KVMケーブルセットは、HDMI対応のKVMスイッチとHDMIサーバーやコンピューターとの間で高品質なデータ接続を実現します。このケーブルセットは、ビデオ、USBキーボード/マウス、オーディオ(スピーカー)の接続を可能にし、ATEN HDMI KVMスイッチで優れたパフォーマンスを発揮します。ケーブル長(m)1.8インターフェース【KVMスイッチ側】USBタイプBメス:キーボード/マウス:USBタイプB オス、ステレオミニジャック:3.5mm オーディオジャック(スピーカー)、ビデオ出力:HDMI オス【PC/ソース側】USB:USB Type-A オス、ステレオミニジャック:3.5mm オーディオジャック(スピーカー)、ビデオ出力:HDMI オスRoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
USB HDMI KVM DigiProcessor
ATEN¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷KVM DigiProcessor KG8900Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはHDMIのインターフェースを提供しています。優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化するとともに、データ転送速度を従来のKVMソリューションから最大10倍高速化することで、スピーディーなファイル転送を実現します。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。解像度 - 最大1920×1200 @ 60Hz、24ビット色深度をサポート。Cat 5e/6 ケーブル経由で最長100mまで歪みのないダイナミックなビデオパフォーマンスを実現。バーチャルメディアは最大読み取り 265Mbps、書き込み 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応。デジタルオーディオ対応 - HDMI質量(kg)0.27スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1消費電力DC5V:3.745W:18BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.8材質(ケース)アルミダイカスト動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(100:Orange、1000:Green、10または接続なし:オフ)【電源】 1(Green)コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、HDMI オス×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
4ポートUSB HDMIマルチビューワイドスクリーンLCD KVMドロワー ロングレール付属
ATEN¥699,800税込¥769,7801個3日以内出荷CL3884NW は、18.5インチLEDバックライト付きLCDモニター、キーボード、およびタッチパッドを、システムラックの1Uサイズでマウント可能なスライドハウジングに統合することにより、省スペースを実現し、効率的なソリューションを提供します。デュアルスライド構造により、LCDモニター、キーボード、およびタッチパッドを互いに独立して動作させることが可能となります。仕様●コンピューター接続数:4/最大16(カスケード接続)●ポート選択(コンピューター):OSD、ホットキー、プッシュボタン、RS-232コマンド●KVMポート:モニター:HDMI メス×4(Black)、キーボード/マウス:USB Type-B メス×4(Black)、スピーカー:3.5mm ステレオミニジャック メス×4(Green)●シリアル:RJ-45 メス×1●セカンドコンソールポート:モニター:HDMI メス×1(Black)、キーボード/マウス:USB Type-A メス×2(Black)、スピーカー:3.5mm ステレオミニジャック メス×1(Green)●ポート選択(スイッチ):プッシュボタン×4●マルチビューモード:プッシュボタン×5●LCD/セカンドディスプレイモード:プッシュボタン×3●ファームウェアアップグレード:スライドスイッチ×1●LEDライト:LEDライト×1●スキャンインターバル:5、10、15、30、60、90秒(デフォルト:5秒)セット内容イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、KVMケーブル(USB、HDMI、オーディオ)×2(1.8m)、延伸ブラケット×2(イージーセットアップラックマウントキットとは併用できません。)、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)11.2(24.67lb)ボディサイズ449.2×584.0×42.8mm(ボディサイズはI/Oポート、ハンドル、マウント用ブラケットを除いたサイズです。)消費電力(W)35.2(AC110V、171BTU)/35.7(AC220V、174BTU)電源IEC 60320/C14×1(コネクター)湿度(%RH)0~85(結露なきこと)材料メタルコントラスト比1000:1応答時間(秒)20解像度1920×1080@60Hz(入力ビデオ/セカンドコンソール)リセットピンホール型スイッチ×1視野角178°(水平)、178°(垂直)LEDNum Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)(ロック)、1(Dark Green)(電源)LCD仕様プッシュボタン×4(LCD調節)/LEDプッシュボタン×1(LCD電源)動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチTFT-LCDサイズ(mm)480.6×631.0×42.8保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB Type-A メス×1(フロント側)レールタイプデュアルスライド対応色1677万色キーボード/マウスUSB電源スイッチの種類ロッカースイッチ×1輝度(cd/m2)350最大出力電流(A)1(AC100~240V、50/60Hz)
CE840 USB HDMI HDBaseT 3.0 KVM エクステンダー (True 4K@100 m)
ATEN¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷CE840 USB HDMI HDBaseT 3.0 KVM エクステンダーは最新のHDBaseT 3.0技術により、1本のHDBaseT製品向けCat6Aケーブル*で、非圧縮True 4K HDMIビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232の各信号を最大100m延長します。* (ATEN 2L-2920 Cat 6A ケーブルを推奨)。HDBaseT 3.0テクノロジー対応 - 1本のCat6Aケーブル(ATEN 2L-2920を推奨)でビデオ、オーディオ、USB、RS-232C、およびイーサネットの各信号を延長送信可能。優れたビデオ品質 - HDR10+と、100 mで最大True 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4 および 4096 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4) までの解像度をサポート。HDCP 2.3および2.2準拠。デュアルコンソール操作 - ローカル/リモートユニットの両方でUSBキーボード、マウス、HDMIディスプレイのコンソールを接続してPC操作可能。USB 2.0拡張ポート - ローカル/リモートユニットの両方でキーボード・マウス以外にUSB2.0周辺装置を接続可能な汎用ハブポートを2個ずつ搭載。HDMIエンベデッドオーディオ、LPCM 7.1CH、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD Master Audioをサポート。ESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kV。ファームウェアアップグレード可能。ソフトウェア、ドライバ不要。ラックマウント対応最大延長(m)100付属品HDMI KVMケーブルセット (HDMI / USB / オーディオ: 1.8m)×1、電源アダプター 0AD8-8F12-33MG ×2、電源コード×2、マウント金具×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)CE840L:0.82(1.81lb) / CE840R:0.81( 1.78 lb )スイッチ【ロングリーチモードスイッチ】CE840L:スライドスイッチ×1 / CE840R:スライドスイッチ×1【ファームウェアアップグレード】CE840L:スライドスイッチ×1 / CE840R:スライドスイッチ×1消費電力CE840L:DC12V:7.36W:60BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)、CE840R:DC12V:7.37W:60BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)材質(ケース)【CE840L】メタル【CE840R】メタルインターフェースRS-232、USB解像度【最大データ伝送速度】(CE840L)18Gbps、(CE840R)18Gbps【最大ピクセルクロック】(CE840L)600MHz、(CE840R)600MHz【規格準拠】(CE840L)HDMI (Deep Color, 4K/60Hz): 4K HDR+、HDCP2.3、Consumer Electronics Control (CEC)※CEC信号はローカル-リモートユニット間のHDMI通信のみ対応しています。ローカルHDMIコンソール出力ではサポートしておりません。、(CE840R)HDMI (Deep Color, 4K/60Hz): 4K HDR+、HDCP2.3、Consumer Electronics Control (CEC)※CEC信号はローカル-リモートユニット間のHDMI通信のみ対応しています。ローカルHDMIコンソール出力ではサポートしておりません。【最大解像度】(CE840L)4,096×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、3,840×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、(CE840R)4,096×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、3,840×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)【最大解像度/延長距離】(CE840L)4K x 2K @ 60Hz (4:4:4) 最大 100m (HDBaseT3 認定 Cat 6a U/FTP ケーブル以上 / ATEN 2L-2920 Cat 6a ケーブル)、4Kx 2K @ 30Hz (4:4:4) 最大 50m (HDBaseT認定Cat6ケーブル/ATEN 2L-2910ケーブル)、(CE840R)4K x 2K @ 60Hz (4:4:4) 最大 100m (HDBaseT3 認定 Cat 6a U/FTP ケーブル以上 / ATEN 2L-2920 Cat 6a ケーブル)、4Kx 2K @ 30Hz (4:4:4) 最大 50m (HDBaseT認定Cat6ケーブル/ATEN 2L-2910ケーブル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】CE840L:17.82×15.60×2.88/CE840R:17.82×15.60×2.88LED【電源】CE840L:1(Green)、CE840R:1(Green)【リンク】CE840L:1(Orange)、CE840R:1(Orange)【解像度】CE840L:1 ×HDMI in(Orange)、CE840R:1 ×HDMI out(Orange)【コンソールステータス】CE840L:3 × ローカルUSBキーボード/マウス権限表示 (Green)、CE840R:3 × リモートUSBキーボード/マウス権限表示 (Green)コネクタ【CE840L】DB-9ピン メス×1【CE840R】DB-9ピン オス×1 / <コンソールポート>【CE840L】HDMIメス×1(Black)、USB Type-A メス×4 (キーボード・マウス用×2個、USB2.0周辺装置用×2個)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)【CE840R】HDMIメス×1(Black)、USB Type-A メス×4 (キーボード・マウス用×2個、USB2.0周辺装置用×2個)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、1Gb Ethernet RJ-45メス×1(Black) / <ユニット間>【CE840L】RJ-45メス×1(黒, HDBaseT)【CE840R】RJ-45メス×1(黒, HDBaseT) / <電源>【CE840L】ロック式DC電源ジャック×1【CE840R】ロック式DC電源ジャック×1 / 【CE840L】HDMIメス×1 (Black)、USB Type-B メス×1 (White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、1Gb Ethernet RJ-45メス×1(Black)【CE840R】N/Aボタン数【ウェイクアップボタン】CE840L:N/A、CE840R:プッシュボタン×1【操作モード選択】CE840L:1×ローカルUSBキーボード/マウス権限ボタン、CE840R: 1×リモートUSBキーボード/マウス権限ボタン使用環境条件【動作温度】CE840L0~40℃、CE840R0~40℃【保管温度】CE840L-20~60℃、CE840R-20~60℃【湿度】CE840L0~80%RH(※結露なきこと)、CE840R0~80%RH(※結露なきこと)OSOS非依存RoHS指令(10物質対応)対応オーディオステレオオーディオ対応グリーンマーク認定
4ポートUSB HDMIマルチビューワイドスクリーンLCD KVMドロワー ショートレール付属
ATEN¥709,800税込¥780,7801個3日以内出荷CL3884NW は、18.5インチLEDバックライト付きLCDモニター、キーボード、およびタッチパッドを、システムラックの1Uサイズでマウント可能なスライドハウジングに統合することにより、省スペースを実現し、効率的なソリューションを提供します。デュアルスライド構造により、LCDモニター、キーボード、およびタッチパッドを互いに独立して動作させることが可能となります。RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI / USB HDBaseT 3.0-Lite トランシーバー (4K60p&双方向PoH対応)
ATEN¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷DIPスイッチの設定で送受信機どちらにも切り替えて利用できるトランシーバー型ビデオ延長器です。本製品はHDBaseT3.0テクノロジーで設計されており、1本のCat6aケーブル※1を通じて、4K60p非圧縮信号を1msec以下で最大40m延長します。また、双方向PoH(Power over HDBaseT)に対応し、 DIPスイッチで送受信機どちらからでも対向側のユニットへ給電できます。シンプルな機器構成でHDMIビデオ伝送が実現できるため、会議ホール、講堂、博物館、展示スペースといった環境への導入に適した製品です。質量(kg)0.64(1.41lb)スイッチ【選択】スライドスイッチ×1(T(送信機)/R(受信機)のいずれかを選択)、【モード選択】スライドスイッチ×1(HDMIオーディオエンベッドまたはディエンベッドON/OFF)、スライドスイッチ×1(PoH (PSE:給電 / PD:被給電またはOFFのいずれかを選択))、スライドスイッチ×1(RS-232コマンドまたはバイパスモード選択)、【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1(ON/OFF)湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC12V:6.01W:92BTU/h (Tx)、DC12V:7.09W:118BTU/h (Rx)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラケット付:169.4×146.9×30、ブラケット無:166×124.9×29材質(ケース)メタル制御【RS-232チャンネル】コネクター:3極ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:なし、フロー制御:なし、【IRチャンネル】3.5mmミニステレオジャック メス×1(双方向、Black)、30K~56KHz フルレンジ伝送、【USBチャンネル】USB 2.0 Type-B メス×1(White、ホスト)、USB 2.0 Type-A メス×1(White、デバイス)、伝送データ帯域幅:最大300Mbps解像度最大データ転送レート:18 Gbps(レーンあたり6Gbps)、最大ピクセルクロック:600 MHz、規格準拠:HDMI(3D、Deep Color、4K60p)、4K HDR、HDCP 1.3/1.4/2.2/2.3 互換、CEC(CEC信号は送信機ユニットから受信機ユニットにのみ伝送されます。ローカル出力へは伝送されません。)、最大解像度:4096×2160 @ 60Hz (4:4:4)、3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)、最大解像度/延長距離:最大4K60p (4:4:4) @40m、最大1080p60 (4:4:4) @70m(HDBaseT3.0準拠Cat 6AケーブルまたはCat6Aシールドケーブル)、入力解像度:4096×2160p 24 / 25 / 30 / 50 / 60 Hz 、1280×800 @ 60 Hz 、4096×2160p 50 / 60 Hz 4:2:0 、1080p 24 / 25 / 30 / 50 / 60 Hz 、3840×2160p 24 / 25 / 30 / 50 / 60 Hz 、1080i 50 / 60 Hz 、3840×2160p 50 / 60 Hz 4:2:0 1024×768 @ 60 / 70 / 75 Hz 、2560×1440 @ 144 Hz 、800×600 @ 56 / 60 / 72 / 75 Hz 、1920×1200 @ 60 Hz / 60 Hz (Reduced Blanking)、720p 50 / 60 Hz 、1920×1080 @ 60 / 120 / 144 / 240 Hz、720×400 @ 70 Hz 、1680×1050 @ 60 Hz、640×480 @ 60 / 67 / 72 / 75 Hz 、1600×1200 @ 60 Hz 、640×480 @ 60 Hz (4:3) 、1440×900 @ 60 Hz 、576p 50 Hz (4:3 / 16:9)、 1400×1050 @ 60 Hz、480p 60 Hz (4:3 / 16:9)、1280×1024 @ 60 / 75 HzLED【電源】Tx:DC入力×1(Green) & PoH×1(Orange)、Rx:DC入力×1(Green) & PoH×1(Orange)、【リンク】Tx ×1(送信機、Yellow Green)、Rx ×1(受信機、Yellow Green)、【ビデオ出力】Rx HDMI出力×1(受信機、Orange)、【ビデオ入力】Tx HDMI入力×1(送信機、Orange)コネクタユニット間:RJ-45 メス×1(HDBaseT)、電源:ロック式DC電源ジャック×1、RJ-45 メス×1、PoH PD & PSE対応動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様【ビデオ入力】インターフェース:HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100 Ω、最大距離:5 m、【ビデオ出力】インターフェース:HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100 Ω、最大距離:5 mオーディオ入力:HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ(ステレオミニジャック メス×1、Green)、出力:HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ(ステレオミニジャック メス×1、Green)グリーンマーク認定
1.8m USB HDMI KVMケーブルセット(4K60p)
ATEN¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷本製品は、4K60p HDMI対応KVMスイッチとPCを接続するためのケーブルキットです。2mの4K60p対応HDMIケーブル、USB2.0ケーブル(Type-Aオス - Type-Bオス)、3.5mmステレオ音声ケーブル(オス - オス)の3本を1セットにしています。本製品の最大対応解像度は4K@60Hzです。端子ステレオミニジャック:3.5mm オーディオジャック(スピーカー)RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様出力:HDMI オスグリーンマーク認定USB【PC/ソース側インターフェース】USB2.0 Type-A オス【KVMスイッチ側インターフェース】USB Type-B オス
8ポート USB HDMI KVMスイッチ(USB 2.0 & 4K対応)
ATEN¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷CS1798Aは、HDMIモニター1台とUSBキーボード・マウス各1台で最大8台のコンピューターを操作できる、4K対応の8ポートKVMスイッチです。3段階のカスケード接続に対応しており、最大512台のコンピューターを一元的に切り替えて操作できます。また、本製品を最大8台連結することでマルチディスプレイ構成にも対応し、最大8台のディスプレイで同時監視が行えます。高い拡張性と管理負荷の軽減を実現し、映像・コンテンツ制作/配信業界、映像監視、コンピュータールームなど、。CG・VFX制作や4K映像の監視・切替を行う業務環境の効率化に貢献します。仕様ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタンセット内容ファームウェアアップグレード用ケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)3.5スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×8【リセット】ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード復旧用】スライドスイッチ×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:6.43W:56BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432.4×257.2×44.0材質(ケース)メタルインターバルスキャン:1~255秒(デフォルト:5秒)適合ケーブルKVMケーブル:2L-7D02HX2 (サーバ/PC2台分)LED【オンライン/選択】8(Orange)【電源】1(Dark Green)【USBリンク】8(Green)コネクタ【コンソールポート】HDMI メス×1(Black)USB Type-A メス×2(White)、3.5mmオーディオジャック メス×2(Green、フロント×1、リア×1)【KVMポート】HDMI メス×8(Black)、USB Type-B メス×8(White)、3.5mmオーディオジャック メス×8(Green)【ファームウェアアップグレード】RJ-11 メス×1(Black、フロント×1)【電源】DC電源ジャック×1【USBハブ】USB Type-A メス×2(White、フロント×1、リア×1)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】8【最大】512(カスケード接続)ビデオ仕様4096×2160 @ 60Hzキーボード/マウスUSBグリーンマーク認定
USB HDMI Cat 6 KVMエクステンダー(4K60p @ 70m)
ATEN¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷CE801は、4K60p対応HDMI映像、USBキーボード/マウス、デジタルオーディオ、RS-232制御信号を、。Cat 6ケーブル1本で最大70m延長できるKVMエクステンダーです。ローカルユニットとリモートユニットの両方にコンソールを設置でき、。ボタン操作でUSB制御権限を切り替える「デュアルコンソール機能」を搭載しています。さらに、産業用システムに欠かせないRS-232延長にも対応。サーバールーム、コントロールルーム、小売・製造業など、中~大規模環境に最適な延長ソリューションです。仕様●RS-232C:L:DB-9 メス(Black)、R:DB-9ピン オス(Black)●操作モード選択:L:プッシュボタン×1●DIP:L:2極×1●ユニット間接続:RJ-45 メス×1(Black)セット内容電源アダプター×2、USB Type-A→USB Type-Bケーブル×1、マウントキット×2、フットパッド(8個入)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)L:0.32(0.7lb)、R:0.31(0.68lb)電源DC電源ジャック×1(Black)湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力L:DC5V:2.59W:28BTU/h、R:DC5V:1.88W:13BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)L:128×82.1×25 、R:128×81.5×25材質(ケース)メタル準拠規格HDMI(4K/60Hz)、4K HDR、HDCP2.3対応最大解像度最大3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)、4K×2K @ 60Hz (4:4:4) 最大70m (Cat 6/6a /ATEN 2L-2910 Cat 6ケーブル),1920×1080 @ 60Hz (4:4:4) 最大100m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat 6ケーブル、ロングリーチモード有効時)LED【電源】1(Green)【リンク】1(Orange)【ビデオ】R:1(Orange)【コンソールステータス】L:2(Orange)、R:1(Orange)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ポートコンソールポート:HDMI メス×1(Black)、USB Type-A メス×1(White)(キーボード/マウス専用)、KVMポート:L:HDMI メス×1(Black)、USB Type-B メス×1(White)グリーンマーク認定
18.5インチLCD搭載 8ポート USB HDMI KVMドロワーショートレール(FHD対応)
ATEN¥369,800税込¥406,7801台欠品中CL3708NWは、8台のUSB / HDMIコンピューターをローカルから切り替えて操作できる1UサイズのLCD KVMドロワーです。2段階のカスケード接続では、最大128台のコンピューターを制御できます。18.5インチのLEDバックライト付きワイドスクリーンLCDモニター、キーボード、タッチパッドと8ポートKVMスイッチの機能を。1Uサイズのスライド式筐体に統合し、ラックスペースの有効活用に貢献します。また、セカンドコンソール出力(USB / HDMI)により、大型モニターやKVMエクステンダー(CE820、CE801)を。接続して柔軟に運用でき、複数システムの集中管理を円滑にします。仕様ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタンセット内容KVMケーブル×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)10.59スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×8【リセット】ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×1【LCD調節】プッシュボタン×4【LCD電源】LEDプッシュボタン×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:25.5W:126BTU/h、AC220V:26.1W:129BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480.6×631×42.8材質(ケース)メタル、プラスチック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449.2×584×42.8コントラスト比1000:01:00解像度1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hzインターバルスキャン:1~255秒視野角178° (水平)、178°(垂直)LED【オンライン/選択】8(Orange)【選択】8(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange)【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1コネクタ【KVMポート】HDMI メス×8、USB Type-B メス×8【外付けマウスポート】USB Type-A メス×1(フロント側)【セカンドコンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【ファームウェアアップグレード】3.5mmステレオミニジャック メス×1(Black)【電源】IEC 60320/C14×1動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチ TFT-LCD保管温度(℃)-20~60電源仕様AC 100~240V、50/60Hz、1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】8【最大】128(カスケード接続)レールタイプシングルスライド対応色1677万色コンソールセカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hzキーボード/マウスUSB輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20グリーンマーク認定
18.5インチLCD搭載 16ポート USB HDMI KVMドロワーショートレール(FHD対応)
ATEN¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷CL3716NWは、16台のUSB / HDMIコンピューターをローカルから切り替えて操作できる1UサイズのLCD KVMドロワーです。2段階のカスケード接続では、最大256台のコンピューターを制御できます。18.5インチのLEDバックライト付きワイドスクリーンLCDモニター、キーボード、タッチパッドと16ポートKVMスイッチの機能を。1Uサイズのスライド式筐体に統合し、ラックスペースの有効活用に貢献します。また、セカンドコンソール出力(USB / HDMI)により、大型モニターやKVMエクステンダー(CE820、CE801)を接続して柔軟に運用でき、複数システムの集中管理を円滑にします。仕様●ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタン×16●ファームウェアアップグレード:3.5mmステレオミニジャック メス×1(Black),スライドスイッチ×1セット内容KVMケーブル×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)10.96電源IEC 60320/C14×1,ロッカースイッチ×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:29.7W:146BTU/h、AC220V:30.1W:148BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480.6×631×42.8材質(ケース)メタル、プラスチック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449.2×584×42.8コントラスト比1000:01:00解像度1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hzインターバルスキャン:1~255秒リセットピンホール型スイッチ×1視野角178° (水平)、178°(垂直)LED【オンライン】16(Orange)【選択】16(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange)【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1LCD仕様電源:LEDプッシュボタン×1、調節:プッシュボタン×4動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチ TFT-LCD保管温度(℃)-20~60電源仕様AC 100~240V、50/60Hz、1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】16【最大】256(カスケード接続)ポート外付けマウスポート:USB Type-A メス×1(フロント側)、KVMポート:HDMI メス×16、USB Type-B メス×16、セカンドコンソールポート:HDMI メス×1、USB Type-A メス×2レールタイプシングルスライド対応色1677万色コンソールセカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hzキーボード/マウスUSB輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20グリーンマーク認定
USB HDMI Cat 6 KVMエクステンダー(デュアルディスプレイ&HDBaseT(TM) 2.0対応)
ATEN¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷HDMIデュアルディスプレイをサポート - リモート側の2台のディスプレイからローカルコンピューターを操作可能。非圧縮のHDMIビデオ/ステレオオーディオ/USB/RS-232信号を、Cat 6/6A/ATEN 2L-29330ケーブル1本で長距離伝送。 - スタンダードモード - 最大解像度1080pデュアルディスプレイ@100m。 - ロングリーチモード - 最大解像度720pデュアルディスプレイ @ 150m。リモートユニット(CE824R)にUSB周辺機器用USB 2.0 Type-Aポートを4ポート搭載。2chステレオオーディオをサポート。EDIDバッファーでスムーズな電源投入と高品質な映像表示を実現。プッシュボタンを使用したRS-232経由のPCウェイクアップ機能に対応。HDCP準拠。8KV/15KV静電放電防止機能(接触放電:8KV、気中放電:15KV)搭載。ねじロック付きDCジャックで安定した安全な接続を保証。ラックマウント対応仕様●ユニット間接続:RJ-45 メス×1(Black)●RS-232C:DB-9ピン メス×1(Black)セット内容電源アダプター×2、HDMIケーブル×2、マイクケーブル×1、スピーカーケーブル×1、USB Type-A→USB Type-Bケーブル×1、ラックマウントキット×2、フットパッド(8個入)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)L:0.79(1.74lb)、R:0.82(1.81lb)スイッチ【ロングリーチモードスイッチ】スライドスイッチ×1【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1電源ロック式DC電源ジャック×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力L:DC12V:5.98W:28BTU/h、R:DC12V:10.32W:57BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174.2×155.9×28.8材質(ケース)メタルLED【電源】1(Green)【リンク】1(Orange)【ビデオ出力】R:2(Orange)ボタン数【ウェイクアップボタン】R:プッシュボタン×1動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ポートKVMポート:L:HDMI メス×2(Black)、USB Type-B メス×1(White)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)、コンソールポート:R:HDMI メス×2(Black)、USB Type-A メス×4(White)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)ビデオ仕様デュアルディスプレイ:スタンダードモード - 最大解像度1080pデュアルディスプレイ@100m、ロングリーチモード - 最大解像度720pデュアルディスプレイ @ 150m(Cat 6/6A/ATEN Cat 6Aケーブル 2L-29330使用時)グリーンマーク認定
18.5インチLCD搭載 8ポート USB HDMI KVMドロワーロングレール(FHD対応)
ATEN¥369,800税込¥406,7801台4日以内出荷CL3708NWは、8台のUSB / HDMIコンピューターをローカルから切り替えて操作できる1UサイズのLCD KVMドロワーです。2段階のカスケード接続では、最大128台のコンピューターを制御できます。18.5インチのLEDバックライト付きワイドスクリーンLCDモニター、キーボード、タッチパッドと8ポートKVMスイッチの機能を。1Uサイズのスライド式筐体に統合し、ラックスペースの有効活用に貢献します。また、セカンドコンソール出力(USB / HDMI)により、大型モニターやKVMエクステンダー(CE820、CE801)を接続して柔軟に運用でき、複数システムの集中管理を円滑にします。仕様●ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタン●ファームウェアアップグレード:3.5mmステレオミニジャック メス×1(Black)セット内容KVMケーブル×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)10.59スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×8【リセット】ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1【LCD調節】プッシュボタン×4【LCD電源】LEDプッシュボタン×1電源【コネクター】IEC 60320/C14×1【スイッチ】ロッカースイッチ×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:25.5W:126BTU/h、AC220V:26.1W:129BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480.6×631×42.8材質(ケース)メタル、プラスチック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449.2×584×42.8コントラスト比1000:01:00解像度1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hzインターバルスキャン:1~255秒視野角178° (水平)、178°(垂直)LED【オンライン】8(Orange)【選択】8(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange)【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチ TFT-LCD保管温度(℃)-20~60電源仕様AC 100~240V、50/60Hz、1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】8【最大】128(カスケード接続)ポートセカンドコンソールポート:HDMI メス×1、USB Type-A メス×2、KVMポート:HDMI メス×8、USB Type-B メス×8、外付けマウスポート:USB Type-A メス×1(フロント側)レールタイプシングルスライド対応色1677万色コンソールセカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hzキーボード/マウスUSB輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20グリーンマーク認定
18.5インチLCD搭載 16ポート USB HDMI KVMドロワーロングレール(FHD対応)
ATEN¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷CL3716NWは、16台のUSB / HDMIコンピューターをローカルから切り替えて操作できる1UサイズのLCD KVMドロワーです。2段階のカスケード接続では、最大256台のコンピューターを制御できます。18.5インチのLEDバックライト付きワイドスクリーンLCDモニター、キーボード、タッチパッドと16ポートKVMスイッチの機能を。1Uサイズのスライド式筐体に統合し、ラックスペースの有効活用に貢献します。また、セカンドコンソール出力(USB / HDMI)により、大型モニターやKVMエクステンダー(CE820、CE801)を接続して柔軟に運用でき、複数システムの集中管理を円滑にします。仕様●ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタン●ファームウェアアップグレード:3.5mmステレオミニジャック メス×1(Black)セット内容KVMケーブル×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)10.96スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×16【リセット】ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×1【LCD調節】プッシュボタン×4【LCD電源】LEDプッシュボタン×1電源IEC 60320/C14×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:29.7W:146BTU/h、AC220V:30.1W:148BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480.6×631×42.8材質(ケース)メタル、プラスチック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449.2×584×42.8コントラスト比1000:01:00解像度1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hzインターバルスキャン:1~255秒視野角178° (水平)、178°(垂直)LED【オンライン】16(Orange)【選択】16(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange)【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチ TFT-LCD保管温度(℃)-20~60電源仕様AC 100~240V、50/60Hz、1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】16【最大】256(カスケード接続)ポートセカンドコンソールポート:HDMI メス×1、USB Type-A メス×2、KVMポート:HDMI メス×16、USB Type-B メス×16、外付けマウスポート:USB Type-A メス×1(フロント側)レールタイプシングルスライド対応色1677万色コンソールセカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hzキーボード/マウスUSB輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20グリーンマーク認定
2ポートUSB HDMIデュアルディスプレイKVMP(TM)スイッチ(4K対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載)
ATEN¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷CS742Hは最大2台のPCを、キーボードとマウス各1台とHDMIディスプレイ2台を使って操作できるUSB HDMI KVMPスイッチです。最大4096×2160 @ 60HzのHDMIデュアルディスプレイをサポートしているため、オフィスやSOHO、在宅勤務における一般的なPC作業において、。2画面で2台のPCを切り替えながらマルチタスク環境でも高い操作性を発揮します。仕様ポート選択:ホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、有線リモコンセット内容HDMIケーブル×4、USB 2.0 Type-A→Type-Bケーブル×2、有線リモコン×1、フットパッド(4個入)×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.47(1.04lb)スイッチ【選択】プッシュボタン×2湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:3.63W:43BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202.3×81.7×25材質(ケース)メタル、プラスチックインターバルスキャン:1~99秒(デフォルト:5秒)LED【オンライン/選択】2(Orange)コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2、HDMI メス×2(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×1(Green、フロント×1)【KVM(コンピューター)ポート】USB 3.1 Gen 1 Type-B メス×2(Blue)、HDMI メス×4(Black)【有線リモコン】2.5mmオーディオジャック メス×1【電源】DC電源ジャック×1【USBハブ】USB 2.0 Type-A メス×2(White、フロント×2)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:2ビデオ仕様最大4096×2160 @ 60Hz、5120×1440 @ 60Hzキーボード/マウスUSBグリーンマーク認定
18.5インチLCD搭載 8ポート USB HDMI IP-KVMドロワーロングレール(1ローカル/リモートアクセス共有、ワイドスクリーン対応)
ATEN¥429,800税込¥472,7801台4日以内出荷CL3708iNWは、最大8台のUSB/HDMIサーバーをローカルまたはネットワーク経由で切り替えて操作できるIP-KVMドロワーです。18.5インチのワイドスクリーンLCDモニター、キーボード・マウス、8ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に統合し、。コンソールデバイスの占有スペースを最小化することで、ラックのスペース効率を最大限に高めます。また、リモートとローカルでアクセスを共有し、ネットワークからサーバーを操作できるため、不測の事態にも遠隔から対応してダウンタイムを抑えることができます。仕様●ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタン×8●リモート:1920×1200 @ 60Hzセット内容KVMケーブル×2、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)10.96電源【コネクター】IEC 60320/C14×1【スイッチ】ロッカースイッチ×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:35.2W:171BTU/h、AC220V:35.7W:174BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480.6×631×42.8材質(ケース)メタル、プラスチック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449.2×584×42.8コントラスト比1000:01:00ピクセルピッチ(mm)0.213×0.213解像度1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hzインターバルスキャン:1~255秒リセットピンホール型スイッチ×1視野角178° (水平)、178°(垂直)LED【オンライン】8(Orange)【選択】8(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange)【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1LCD仕様電源:LEDプッシュボタン×1、調節:プッシュボタン×4動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチ TFT-LCD保管温度(℃)-20~60電源仕様AC 100~240V、50/60Hz、1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】8【最大】8ポートセカンドコンソールポート:HDMI メス×1、USB Type-A メス×2、LANポート:RJ-45 メス×1、KVMポート:HDMI メス×8、USB Type-B メス×8、外付けマウスポート:USB Type-A メス×1(フロント側)レールタイプシングルスライド対応色1677万色コンソールセカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hzキーボード/マウスUSB輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20グリーンマーク認定
18.5インチLCD搭載 16ポート USB HDMI IP-KVMドロワーロングレール(1ローカル/リモートアクセス共有、ワイドスクリーン対応)
ATEN¥459,800税込¥505,7801台4日以内出荷CL3716iNWは、最大16台のUSB/HDMIサーバーをローカルまたはネットワーク経由で切り替えて操作できるIP-KVMドロワーです。18.5インチのワイドスクリーンLCDモニター、キーボード・マウス、16ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に統合し、。コンソールデバイスの占有スペースを最小化することで、ラックのスペース効率を最大限に高めます。また、リモートとローカルでアクセスを共有し、ネットワークからサーバーを操作できるため、。不測の事態にも遠隔から対応してダウンタイムを抑えることができます。仕様●リモート:1920×1200 @ 60Hz●ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタンセット内容KVMケーブル×2、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)10.96スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×16【リセット】ピンホール型スイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×1【LCD調節】プッシュボタン×4【LCD電源】LEDプッシュボタン×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:42.1W:204BTU/h、AC220V:41.7W:202BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480.6×631×42.8材質(ケース)メタル、プラスチック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449.2×584×42.8コントラスト比1000:01:00ピクセルピッチ(mm)0.213×0.213解像度1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hzインターバルスキャン:1~255秒視野角178° (水平)、178°(垂直)LED【オンライン】16(Orange)【選択】16(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange))【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1コネクタ【KVMポート】HDMI メス×16、USB Type-B メス×16【電源】IEC 60320/C14×1【外付けマウスポート】USB Type-A メス×1(フロント側)【セカンドコンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【LANポート】RJ-45 メス×1動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチ TFT-LCD保管温度(℃)-20~60電源仕様AC 100~240V、50/60Hz、1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】16【最大】16レールタイプシングルスライド対応色1677万色コンソールセカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hzキーボード/マウスUSB輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20グリーンマーク認定
18.5インチLCD搭載 8ポート USB HDMI IP-KVMドロワーショートレール(1ローカル/リモートアクセス共有、ワイドスクリーン対応)
ATEN¥429,800税込¥472,7801台4日以内出荷CL3708iNWは、最大8台のUSB/HDMIサーバーをローカルまたはネットワーク経由で切り替えて操作できるIP-KVMドロワーです。18.5インチのワイドスクリーンLCDモニター、キーボード・マウス、8ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に統合し、。コンソールデバイスの占有スペースを最小化することで、ラックのスペース効率を最大限に高めます。また、リモートとローカルでアクセスを共有し、ネットワークからサーバーを操作できるため、。不測の事態にも遠隔から対応してダウンタイムを抑えることができます。仕様●リモート:1920×1200 @ 60Hz●ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタンセット内容KVMケーブル×2、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)10.96スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×8【リセット】ピンホール型スイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×1【LCD調節】プッシュボタン×4【LCD電源】LEDプッシュボタン×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:35.2W:171BTU/h、AC220V:35.7W:174BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480.6×631×42.8材質(ケース)メタル、プラスチック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449.2×584×42.8コントラスト比1000:01:00ピクセルピッチ(mm)0.213×0.213解像度1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hzインターバルスキャン:1~255秒視野角178° (水平)、178°(垂直)LED【オンライン】8(Orange)【選択】8(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange)【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1コネクタ【KVMポート】HDMI メス×8、USB Type-B メス×8【電源】IIEC 60320/C14×1【外付けマウスポート】USB Type-A メス×1(フロント側)【セカンドコンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【LANポート】RJ-45 メス×1動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチ TFT-LCD保管温度(℃)-20~60電源仕様AC 100~240V、50/60Hz、1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】8【最大】8レールタイプシングルスライド対応色1677万色コンソールセカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hzキーボード/マウスUSB輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20グリーンマーク認定
18.5インチLCD搭載 16ポート USB HDMI IP-KVMドロワーショートレール(1ローカル/リモートアクセス共有、ワイドスクリーン対応)
ATEN¥459,800税込¥505,7801台4日以内出荷CL3716iNWは、最大16台のUSB/HDMIサーバーをローカルまたはネットワーク経由で切り替えて操作できるIP-KVMドロワーです。18.5インチのワイドスクリーンLCDモニター、キーボード・マウス、16ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に統合し、。コンソールデバイスの占有スペースを最小化することで、ラックのスペース効率を最大限に高めます。また、リモートとローカルでアクセスを共有し、ネットワークからサーバーを操作できるため、。不測の事態にも遠隔から対応してダウンタイムを抑えることができます。仕様●リモート:1920×1200 @ 60Hz●ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタンセット内容KVMケーブル×2、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1質量(kg)10.96スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×16【リセット】ピンホール型スイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×1【LCD調節】プッシュボタン×4【LCD電源】LEDプッシュボタン×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:42.1W:204BTU/h、AC220V:41.7W:202BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480.6×631×42.8材質(ケース)メタル、プラスチック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449.2×584×42.8コントラスト比1000:01:00ピクセルピッチ(mm)0.213×0.213解像度1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hzインターバルスキャン:1~255秒視野角178° (水平)、178°(垂直)LED【オンライン】16(Orange)【選択】16(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange)【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1コネクタ【KVMポート】HDMI メス×16、USB Type-B メス×16【電源】IEC 60320/C14×1【外付けマウスポート】USB Type-A メス×1(フロント側)【セカンドコンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【LANポート】RJ-45 メス×1動作温度(℃)0~40画面サイズ18.5インチ TFT-LCD保管温度(℃)-20~60電源仕様AC 100~240V、50/60Hz、1ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:【ダイレクト】16【最大】16レールタイプシングルスライド対応色1677万色コンソールセカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hzキーボード/マウスUSB輝度(cd/m2)350応答時間(ms)20グリーンマーク認定
USB HDMI HDBaseT 2.0 KVM エクステンダー(4K@100m)
ATEN¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷USB HDMI HDBaseT 2.0 KVM エクステンダーであるCE820から、Ethernet機能が削除されたモデル。HDBaseT 2.0技術で、1本のCat6/2L-2910 Cat 6ケーブルで最大100mの4K HDMIビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232信号を配信します。最大延長(m)100インターフェースHDBaseT 2.0、USB、HDMI、RS-232オーディオステレオオーディオ対応
USB HDMI HDBaseT 3.0 KVM エクステンダー(True 4K@100 m)
ATEN¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷CE840は1本のHDBaseT製品向けCat6Aケーブルで、非圧縮True 4K HDMIビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232の各信号を最大100m延長します。最大延長(m)100
USB HDMI KVM DigiProcessor
ATEN¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。USB HDMIモデルです。