カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(122)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • 制御機器(71)
  • オフィス家具(69)
  • 自動車純正部品(52)
  • 機構部品(40)
  • 物流用品(39)
  • 測定用品(36)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 作業服(23)
  • メカニカル部品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 家電(15)
  • 空調・電設資材(14)
  • 安全保護具(14)
  • バイク部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 建築金物(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 事務用品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 切削工具(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 医療(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 自転車部品(9)
  • 保管用品(8)
  • 電気材料(8)
  • 清掃用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • カー用品(8)
  • 農業機械(8)
  • 電動工具(8)
  • 研磨材(6)
  • 作業工具(6)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 防災用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 塗料(2)
  • 照明(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 空圧工具(1)

「sbm」の検索結果

889件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB TYPE-C 変換プラグ True DynaUSB TYPE-C 変換プラグTrue Dyna
1,198税込1,318
1本
9日以内出荷
シーンに合わせて使用できる、便利な USB-C 対応ケーブルです。
ゴミストッカー BM1型BM2型 オプション 四国化成ゴミストッカー BM1型BM2型 オプション四国化成
57,980税込63,778
1セット
19日以内出荷
梱包数1関連資料(2.81MB)
イーサネット接続ケーブル カナレ電気イーサネット接続ケーブルカナレ電気
3,898税込4,288
1本(1m)ほか
翌々日出荷から14日以内出荷
移動用LANケーブル。敷設と撤去を繰り返すPA現場に最適な、やわらかくクセがつきにくいケーブル。 カテゴリ5eケーブルです。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しています。やわらかく扱いやすいケーブルを採用しています。耐久性にも優れており、敷設と撤去をくりかえす移動用途に最適です。コネクタは、RJ45とイーサコンの2種類をご用意しました。ETC***S-M及びETC***L-MはPoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
チャリティーキッズOPPスタンドバッグ HEADS(ヘッズ)チャリティーキッズOPPスタンドバッグHEADS(ヘッズ)
1,398税込1,538
1パック(50枚)
5日以内出荷
売上金の一部がチャリティーとして寄付されるブルーのOPPスタンドバッグです。
用途ギフトラッピング仕様両面異デザイン材質OPP[透明]形状【マチ】底マチ厚さ(mm)0.04グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×40×220
断熱施工低天井埋込LED非常灯専用形 東芝ライテック断熱施工低天井埋込LED非常灯専用形東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用材質本体/ADC、天板/SGC、化粧枠/CGC幅(mm)Φ120厚さ(mm)化粧枠/1質量(kg)0.5化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)0.8(100V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)500(100V)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、高気密SB形、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-BE型式承認番号LALE-001光束(Lm)400埋め込み寸法(mm)100光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
液晶保護フィルム PORTKEYS BM5 III WR 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム PORTKEYS BM5 III WR 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種PORTKEYS BM5 III WR容量1枚取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム PORTKEYS BM7 II DS 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム PORTKEYS BM7 II DS 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種PORTKEYS BM7 II DS容量1枚取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
microUSBタイプB ピッチ変換基板 コンパクト(2組セット) a bit better circuitmicroUSBタイプB ピッチ変換基板 コンパクト(2組セット)a bit better circuit
429税込472
1個
3日以内出荷
USB Mini-B用コネクタ保護キャップ(黒 つまみなし 6個入) テクノベインズUSB Mini-B用コネクタ保護キャップ(黒 つまみなし 6個入)テクノベインズ
639税込703
1袋
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USB Micro-Bタイプ用コネクタ保護キャップ(黒 つまみなし 6個入) テクノベインズUSB Micro-Bタイプ用コネクタ保護キャップ(黒 つまみなし 6個入)テクノベインズ
639税込703
1袋
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
miniUSBタイプB ピッチ変換基板 コンパクト(2組セット) a bit better circuitminiUSBタイプB ピッチ変換基板 コンパクト(2組セット)a bit better circuit
429税込472
1個
3日以内出荷
ReSpeaker USB Mic Array v2.1 Seeed StudioReSpeaker USB Mic Array v2.1Seeed Studio
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3.5mmステレオジャック 基板取付用 3極タイプ 小型 GB3.5mmステレオジャック 基板取付用 3極タイプ 小型GB
84税込92
1個
3日以内出荷
Magnetic PaddleRS BMW適合 MINI適合 GRSUPRA適合 SMARTMagnetic PaddleRS BMW適合 MINI適合 GRSUPRA適合SMART
33,980税込37,378
1セット
3日以内出荷
高い剛性と質感がもたらす最高のシフトフィールを実現。レーシングカーのような切れ味の良いカチッとした操作フィールをお楽しみ頂けます。本体は6061-T グレードの高品質ビレットアルミニウムをCNC加工によって削り出し高い剛性と質感を誇り、そこへ強力なネオジムマグネットが組付けられます。パドル部分には4mm厚のカーボンファイバーパドルプレートを採用。
適合車種【1 Series】F20, F21, F52,F40【2 Series】F22, F23, F45, F46,G42【3 Series】F30, F31, F34, F35,G80【4 Series】F32, F33, F36,G22, G23 G80, G82,G83, G87【5 Series】G30,G38【7 Series】G11 G12【M models】F80, F82, F83, F87,F90,【X models】F15, F16, F25, F26, F48, F49, F85, F86,G02,G05, 06,G07,G08【BMW i8】i12 (F10/18適合しません)【MINI】F54 / F55 / F56 / F57 / F60 LCI【A90 Supra MK5】
胴ベルト型墜落制止用器具 小型&軽量 ロック装置付き巻取器 リコロN サンコー(タイタン)胴ベルト型墜落制止用器具 小型&軽量 ロック装置付き巻取器 リコロNサンコー(タイタン)
9,498税込10,448
1本
31日以内出荷
胴ベルト型の墜落制止用器具です。小型&短尺の巻取式です。ショックアブソーバの代わりに衝撃を緩衝するリングがつくことで、軽量化を実現且つ腰回りのスペースを確保できます。安心のロック装置付きです。
仕様最大自由落下距離(mm):1.3質量(g)1040適合規格墜落制止用器具の規格使用荷重(kg)100バックルスライド式(スチール)落下距離(m)1.7~1.9フックスチール製カバーランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200収納寸法(mm)ストラップ:420材質(リング)緩衝:スチール
洗面化粧台 LTプレーン 永大産業洗面化粧台 LTプレーン永大産業
45,980税込50,578
1台
14日以内出荷
使い勝手とデザイン性を追求した、大容量陶器製ボウル。使いやすい収納を実現、1面鏡ミラーキャビネット。
(ミラーキャビネット)ホワイト、(扉)ホワイト、(洗面器)ホワイトシリーズLTプレーン照明60Wタイプ電球形LED照明(消費電力4.2W、口金E26)
Orange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106887146専用 OrangeOrange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106887146専用Orange
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
【特徴】・日本の電波法に完全適合(技適マークあり)・純正同等品質のTPMSなので安心してご使用いただけます。
用途【用途】・ホイール交換時に純正タイヤプレッシャーモニターを作動させる主な適合純正品番【BMW】36106887146保証期間1年間1台あたりに必要な個数4
Orange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106877934専用 OrangeOrange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106877934専用Orange
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
【特徴】・日本の電波法に完全適合(技適マークあり)・純正同等品質のTPMSなので安心してご使用いただけます。
用途【用途】・ホイール交換時に純正タイヤプレッシャーモニターを作動させる主な適合純正品番【BMW】36106877934保証期間1年間1台あたりに必要な個数4
セーバーソー ハヤギレ 金属用 50本入 ダイヤテック(DIATECH)セーバーソー ハヤギレ 金属用 50本入ダイヤテック(DIATECH)
17,980税込19,778
1パック(50枚)
翌日出荷
バイメタル使用 切断時の抵抗が少ない刃厚0.9mmだから各種金属を高速切断できる
用途鉄・ステンレス・非鉄金属・単管パイプ等使用機械セーバーソ―関連資料(4.73MB)
セーバーソー ハヤギレ 金属用 5本入 ダイヤテック(DIATECH)セーバーソー ハヤギレ 金属用 5本入ダイヤテック(DIATECH)
1,798税込1,978
1パック(5枚)
翌日出荷から8日以内出荷
バイメタル使用 切断時の抵抗が少ない刃厚0.9mmだから各種金属を高速切断できる
用途鉄・ステンレス・非鉄金属・単管パイプ等使用機械セーバーソ―関連資料(4.73MB)
キャビネットカウンター スクエアタイプ CF型 ナイキキャビネットカウンター スクエアタイプ CF型ナイキ
289,800税込318,780
1台
35日以内出荷から45日以内出荷
空間の境界に設置して、軽いミーティングに、コピーコーナーの作業台としても便利です。いろんなスペースになじみ、ワーカー同士の偶発的な出会いも育みます。天板が本体よりも張り出している為、立ち作業でも脚が干渉しにくい設計となっています。
高さ(mm)976奥行(mm)1400間口(mm)1400グリーン購入法適合
地板 メレム MU型 ナイキ地板 メレム MU型ナイキ
28,980税込31,878
1台
35日以内出荷から45日以内出荷
品名地板耐荷重(kg)30グリーン購入法適合
棚板(コーナータイプ) メレム MU型 ナイキ棚板(コーナータイプ) メレム MU型ナイキ
19,980税込21,978
1台
35日以内出荷から45日以内出荷
品名棚板(コーナータイプ)耐荷重(kg)30グリーン購入法適合
棚板 メレム MU型 ナイキ棚板 メレム MU型ナイキ
25,980税込28,578
1台
35日以内出荷から45日以内出荷
品名棚板耐荷重(kg)30グリーン購入法適合
シェルフラック(下段ボックス メレム MU型) ナイキシェルフラック(下段ボックス メレム MU型)ナイキ
159,800税込175,780
1台
35日以内出荷から45日以内出荷
オフィス空間をゆるやかに仕切り、人と心をつなげるシェルフラックです。間仕切りと収納の役割を兼ね備えた軽やかなシェルフで、セクションの内と外でつながりを感じることができ、自然とコミュニケーションも生まれます。好みの位置にパネルをつけることで、見せる収納/隠す収納の調整が可能です。地板には配線孔があるためOAタップを使用する際、地板中に収めることができます。棚板を組み合わせることでシェルフ同士をつなげて空間を作ることができます。棚板と地板を省いたレイアウトにすることで、ワゴンやゴミ箱などを置くことができます。ワードローブを組み込むことにより、収納以外の役割やエントランスでも使用することができます。専用フックを使ってシェルフにホワイトボードに掛けることで打合せ空間として活用できます。
耐荷重(kg)30本体寸法(mm)奥行500本体寸法(mm)幅925グリーン購入法適合
シェルフラック(コーナー連結 メレム MU型) ナイキシェルフラック(コーナー連結 メレム MU型)ナイキ
92,980税込102,278
1台
35日以内出荷から45日以内出荷
オフィス空間をゆるやかに仕切り、人と心をつなげるシェルフラックです。間仕切りと収納の役割を兼ね備えた軽やかなシェルフで、セクションの内と外でつながりを感じることができ、自然とコミュニケーションも生まれます。好みの位置にパネルをつけることで、見せる収納/隠す収納の調整が可能です。地板には配線孔があるためOAタップを使用する際、地板中に収めることができます。棚板を組み合わせることでシェルフ同士をつなげて空間を作ることができます。棚板と地板を省いたレイアウトにすることで、ワゴンやゴミ箱などを置くことができます。ワードローブを組み込むことにより、収納以外の役割やエントランスでも使用することができます。専用フックを使ってシェルフにホワイトボードに掛けることで打合せ空間として活用できます。
耐荷重(kg)30本体寸法(mm)奥行500本体寸法(mm)幅475グリーン購入法適合
シェルフラック(ワードローブ メレム MU型) ナイキシェルフラック(ワードローブ メレム MU型)ナイキ
71,980税込79,178
1台
35日以内出荷から45日以内出荷
耐荷重(kg)30本体寸法(mm)奥行500本体寸法(mm)幅925グリーン購入法適合
シェルフラック(モニターユニット メレム MU型) ナイキシェルフラック(モニターユニット メレム MU型)ナイキ
159,800税込175,780
1台
35日以内出荷から45日以内出荷
オフィス空間をゆるやかに仕切り、人と心をつなげるシェルフラックです。間仕切りと収納の役割を兼ね備えた軽やかなシェルフで、セクションの内と外でつながりを感じることができ、自然とコミュニケーションも生まれます。好みの位置にパネルをつけることで、見せる収納/隠す収納の調整が可能です。地板には配線孔があるためOAタップを使用する際、地板中に収めることができます。棚板を組み合わせることでシェルフ同士をつなげて空間を作ることができます。棚板と地板を省いたレイアウトにすることで、ワゴンやゴミ箱などを置くことができます。ワードローブを組み込むことにより、収納以外の役割やエントランスでも使用することができます。専用フックを使ってシェルフにホワイトボードに掛けることで打合せ空間として活用できます。
耐荷重(kg)30本体寸法(mm)奥行500本体寸法(mm)幅1225グリーン購入法適合
シェルフラック(連結型) メレム MU型 ナイキシェルフラック(連結型) メレム MU型ナイキ
98,980税込108,878
1台
35日以内出荷から45日以内出荷
オフィス空間をゆるやかに仕切り、人と心をつなげるシェルフラックです。間仕切りと収納の役割を兼ね備えた軽やかなシェルフで、セクションの内と外でつながりを感じることができ、自然とコミュニケーションも生まれます。好みの位置にパネルをつけることで、見せる収納/隠す収納の調整が可能です。地板には配線孔があるためOAタップを使用する際、地板中に収めることができます。棚板を組み合わせることでシェルフ同士をつなげて空間を作ることができます。棚板と地板を省いたレイアウトにすることで、ワゴンやゴミ箱などを置くことができます。ワードローブを組み込むことにより、収納以外の役割やエントランスでも使用することができます。専用フックを使ってシェルフにホワイトボードに掛けることで打合せ空間として活用できます。
耐荷重(kg)30本体寸法(mm)奥行500本体寸法(mm)幅925グリーン購入法適合
シェルフラック(基本型) メレム MU型 ナイキシェルフラック(基本型) メレム MU型ナイキ
119,800税込131,780
1台
35日以内出荷から45日以内出荷
オフィス空間をゆるやかに仕切り、人と心をつなげるシェルフラックです。間仕切りと収納の役割を兼ね備えた軽やかなシェルフで、セクションの内と外でつながりを感じることができ、自然とコミュニケーションも生まれます。好みの位置にパネルをつけることで、見せる収納/隠す収納の調整が可能です。地板には配線孔があるためOAタップを使用する際、地板中に収めることができます。棚板を組み合わせることでシェルフ同士をつなげて空間を作ることができます。棚板と地板を省いたレイアウトにすることで、ワゴンやゴミ箱などを置くことができます。ワードローブを組み込むことにより、収納以外の役割やエントランスでも使用することができます。専用フックを使ってシェルフにホワイトボードに掛けることで打合せ空間として活用できます。
耐荷重(kg)30本体寸法(mm)奥行500本体寸法(mm)幅950グリーン購入法適合
キャビネットカウンター ナイキキャビネットカウンターナイキ
159,800税込175,780
1台
35日以内出荷から45日以内出荷
高さ(mm)976奥行(mm)900
ラウンジワークソファー(2人掛け) RC200型 フィナンシェ Financier ナイキラウンジワークソファー(2人掛け) RC200型 フィナンシェ Financierナイキ
319,800税込351,780
1台
35日以内出荷
カジュアルなオフィス空間に溶け込むラウンジワークソファーです。
幅(mm)1500高さ(mm)800奥行(mm)765座面高さ(mm)390グリーン購入法適合色(脚部)ブラック
ラウンジワークソファー RC200型 フィナンシェ Financier ナイキラウンジワークソファー RC200型 フィナンシェ Financierナイキ
189,800税込208,780
1台
35日以内出荷
カジュアルなオフィス空間に溶け込むラウンジワークソファーです。
幅(mm)750高さ(mm)800奥行(mm)765座面高さ(mm)390グリーン購入法適合色(脚部)ブラック
テーブル付きラウンジワークソファー(2人掛け) RC200型 フィナンシェ Financier ナイキテーブル付きラウンジワークソファー(2人掛け) RC200型 フィナンシェ Financierナイキ
369,800税込406,780
1台
35日以内出荷
カジュアルなオフィス空間に溶け込むラウンジワークソファーです。
幅(mm)1500高さ(mm)800奥行(mm)830座面高さ(mm)390グリーン購入法適合色(脚部)ブラック
テーブル付きラウンジワークソファー RC200型 フィナンシェ Financier ナイキテーブル付きラウンジワークソファー RC200型 フィナンシェ Financierナイキ
259,800税込285,780
1台
35日以内出荷
カジュアルなオフィス空間に溶け込むラウンジワークソファーです。
幅(mm)890高さ(mm)800奥行(mm)830座面高さ(mm)390グリーン購入法適合色(脚部)ブラック
センサーライト付き防犯カメラ モニターセット センサーライト 防犯カメラ 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携 水鏡センサーライト付き防犯カメラ モニターセット センサーライト 防犯カメラ 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携水鏡
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
モニター(JA-T6204-W)7インチタッチパネル、操作簡単ハイビジョン解像度マウス操作も可能(別売)18650リチウム電池より給電可能、移動しやすい(別売)Wi-Fi機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がないカメラとモニター&APP双方向音声通話PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応カメラ最大4台接続最大512GB microSDカード対応ピンポイントのエリア設定移動検知無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを一括閲覧管理カメラ(JA-P293-W6)300万画素Wi-Fi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPC,タブレットでの遠隔モニタリング 専用モニター「JA-T6204-W/JA-K6510-W」と接続出来ますので、Wi-Fiがなくても、簡単モニタリングしますダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができます赤外線ナイトビジョン、暗闇で見えますセンサーライト付、暗闇でもカラー映像PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえるホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できますIP66防水レベルオートリピーター機能によりWi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能最大256GB microSDカード対応無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます JA-T6204-Wとの接続は無線のみになります
用途モニター ネット&ビデオ入力:4回線LCDモニター寸法:7インチタッチパネル 解像度:1024x600 音声入出力:マイク内蔵、スピーカー内蔵ビデオ圧縮:H.264、H265録画と再生:4回線とも3MP録画/再生音声圧縮:G711A/AAC録画方式:PIR移動感知録画、自動上書き保存録画の保存方法:最大512GBmicro-SD対応電池電源ON/OFF:電池による給電のON/OFFUSBコネクタ:USB 2.0(バージョンUP及びモウス操作)2.4G_WIFI:IPC コードとの接続、およびWi-Fi接続を同時対応動作温度:-10℃~+50℃モニター寸法:191*123*31.5mm、重量:約450g電源:DC 5V 2.5A、消費電力:?10W解像度:2304 × 1296 16:9レンズ:4mm、F2.0ビデオ圧縮:H.265音声圧縮:G711A/AACセンサー:1/3" CMOS Sensor赤外線照射距離:約20m (環境により異なります)LED照射距離:約15m (環境により異なります)3.3W; 310lmフレームレート:2304 × 1296@15fps 640x360@15fpsオーディオ エンコード形式:AAC/G711Aバックライト補正:対応SDカード保存:不対応(NVRで保存)動作温度と湿度:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 寸法:65*85*195mm、重量:約300g電源:DC12V/1A(コード長さ:約2m),消費電力:?6W保護等級:IP66防水レベル有線接続:Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)無線接続:2.4GHz及び5.6GHzのWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)
オフィスデスク 3段ワゴン エランサ(ELANSA)オフィスデスク 3段ワゴンエランサ(ELANSA)
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
エランサのオフィスデスク奥行600mm・700mmどちらのサイズにも適用できる3段ワゴンです。
付属品カギ2本、仕切板(中・小)各1枚、ペントレー1個材質天板:パーティクルボード・メラミン化粧板、本体:スチール(粉体塗装)幅(mm)395質量(kg)21.1ブラック/アッシュブラウン高さ(mm)616奥行(mm)550段数3耐荷重(kg)約40(天板・均等荷重)キャスターあり機能オールロック天板厚さ(mm)30引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×415×95(上段)、317×415×155(中段)、317×440×253(下段)
Wボード48サイズ 片面凸型 持ち手4 緑 ウッドプラスチックテクノロジーWボード48サイズ 片面凸型 持ち手4 緑ウッドプラスチックテクノロジー
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷
軽量、運搬・施工が簡単で運用・保管しやすいです。安くて環境負荷が少ないのが特長です。
用途工事現場等の中型・大型車両通行路・駐車場向けの、ぬかるみ対策、加圧分散目的の養生材として。長さ(mm)2438幅(mm)1219高さ(mm)15板厚(mm)13持ち手4箇所サイズ(mm)【滑り止め】2グリーン購入法適合取扱説明書(1.5MB)
Wボード48サイズ 片面凸型 持ち手2 緑 ウッドプラスチックテクノロジーWボード48サイズ 片面凸型 持ち手2 緑ウッドプラスチックテクノロジー
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷
軽量、運搬・施工が簡単で運用・保管しやすいです。安くて環境負荷が少ないのが特長です。
用途工事現場等の中型・大型車両通行路・駐車場向けの、ぬかるみ対策、加圧分散目的の養生材として。長さ(mm)2438幅(mm)1219高さ(mm)15板厚(mm)13持ち手2箇所サイズ(mm)【滑り止め】2グリーン購入法適合取扱説明書(1.5MB)
Wボード48サイズ 両面凸型 持ち手4 緑 ウッドプラスチックテクノロジーWボード48サイズ 両面凸型 持ち手4 緑ウッドプラスチックテクノロジー
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷
軽量、運搬・施工が簡単で運用・保管しやすいです。安くて環境負荷が少ないのが特長です。
用途工事現場等の中型・大型車両通行路・駐車場向けの、ぬかるみ対策、加圧分散目的の養生材として。長さ(mm)2438幅(mm)1219高さ(mm)20板厚(mm)13持ち手4箇所サイズ(mm)【滑り止め】2+5グリーン購入法適合取扱説明書(1.5MB)
...