カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 物流用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)

「sbn-3」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サドルバンド 昭和コーポレーション

    サドルバンド

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。寸法d(mm)4.5
  • ボールジョイント 555(スリーファイブ)

    ボールジョイント

    555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型 新晃電機

    クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型

    新晃電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。軽量でスリムで持ちやすく、操作しやすいデザインです。ユニット構成や文字板表示の種類が豊富なので、使いやすいスイッチを選ぶことができます。ウラブタを外すだけでメンテナンスが可能です。分解・分別を考慮したリサイクル対応設計となります。
    用途クレーン、ホイスト用押釦定格電圧(V)AC250(電磁開閉操作用)耐電圧AC1500V1分間定格電流(A)3(電磁開閉操作用)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
  • ステンレスサドルバンド 昭和コーポレーション

    ステンレスサドルバンド

    昭和コーポレーション
    80税込88
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5
  • セパレートSBtype引戸錠(丸座サムターン+シリンダー錠) GIKEN(川口技研)

    セパレートSBtype引戸錠(丸座サムターン+シリンダー錠)

    GIKEN(川口技研)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質亜鉛合金種類丸座サムターン+シリンダー錠
  • SC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー 昭和コーポレーション

    SC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー

    昭和コーポレーション
    90税込99
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
  • 全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ

    全方向ねじ式クランプ

    イーグルクランプ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。
    用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引張りに。
  • バランスパックSOFT BOX オルディ

    バランスパックSOFT BOX

    オルディ
    969税込1,066
    1袋(100枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    増量なのにスッキリ収納、廃棄しやすいソフトボックスタイプ。 ソフトフィルム包装で廃棄時のゴミが小さく、箱を潰す手間もいりません。 1枚ずつ取り出しやすく、最後まで使いやすい取出口付。 増量なのにコンパクトなパッケージでスッキリ収納できます。
    材質高密度ポリエチレン耐冷温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ホワイト 昭和コーポレーション

    SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ホワイト

    昭和コーポレーション
    90税込99
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
  • PCサドルバンド 昭和コーポレーション

    PCサドルバンド

    昭和コーポレーション
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    用途本製品は外面被覆鋼管用の壁・床転がし配管の固定金具です。材質ユニクロメッキ寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2板幅(mm)25
  • ねじ式クランプ イーグルクランプ

    ねじ式クランプ

    イーグルクランプ
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式) 球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例 ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン 無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット 球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ
    用途つり上げ・運搬・つり下げ・固定・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付けピース寸法P(mm)150寸法O(mm)Φ27.5適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鋼矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
  • SUS製スタッドボス ホシモト

    SUS製スタッドボス

    ホシモト
    139税込153
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスPCサドルバンド 昭和コーポレーション

    ステンレスPCサドルバンド

    昭和コーポレーション
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    用途本製品は外面被覆鋼管用の壁・床転がし配管の固定金具です。材質ステンレス寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2板幅(mm)25
  • SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ライトアイボリー 昭和コーポレーション

    SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ライトアイボリー

    昭和コーポレーション
    90税込99
    1個
    4日以内出荷
    別売の台座を使用することにより、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
    用途本製品はSGP・VP管等の壁・床転がし配管の樹脂バンドです。樹脂製の特徴として絶縁性・管の保護そして屋内における露出配管の美観に優れています。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5寸法W(mm)25
  • SC樹脂浮上りサドルバンド GP用ホワイト 昭和コーポレーション

    SC樹脂浮上りサドルバンド GP用ホワイト

    昭和コーポレーション
    96税込106
    1個
    4日以内出荷
    別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
  • SBNクランプブロック ワルター

    SBNクランプブロック

    ワルター
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    用途突っ切りブレード用ツールブロック材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器収納キャビネット HSBN-K 河村電器産業

    機器収納キャビネット HSBN-K

    河村電器産業
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    材質鉄板製クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)保護等級IP2X使用場所屋内用、露出型ドア片扉キャビネット板厚(mm)本体1.0、ドア1.0取付基板木製基板 12mm/方眼目盛付
  • 単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器 日立産機システム

    単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器

    日立産機システム
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×98×79RoHS指令(10物質対応)対応定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 5/2定格使用電圧(V)100/200極数(P)3
  • SUSアンカーヨウザガネツキナット 大阪魂

    SUSアンカーヨウザガネツキナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
  • ザガネツキナット ステンレス サンコーテクノ

    ザガネツキナット ステンレス

    サンコーテクノ
    2,798税込3,078
    1箱
    4日以内出荷
    ナットと座金が一体のため部品がバラバラにならず施工の手間が軽減されます
    材質ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応