カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 切削工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 制御機器(4)
- 物流用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- 昭和コーポレーション(8)
- SMC(6)
- タンガロイ(5)
- 河村電器産業(3)
- イーグルクランプ(2)
- サンコーテクノ(1)
- 日立産機システム(1)
- 大洋製器工業(1)
- GIKEN(川口技研)(1)
- NTツール(1)
- 生興(1)
- ワルター(1)
- オルディ(1)
- ホシモト(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- ジャストコーポレーション(1)
- Festo(1)
- 大阪魂(1)
- 新晃電機(1)
エコロジープロダクト
「sbn-3」の検索結果

クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型
新晃電機¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。軽量でスリムで持ちやすく、操作しやすいデザインです。ユニット構成や文字板表示の種類が豊富なので、使いやすいスイッチを選ぶことができます。ウラブタを外すだけでメンテナンスが可能です。分解・分別を考慮したリサイクル対応設計となります。用途クレーン、ホイスト用押釦定格電圧(V)AC250(電磁開閉操作用)耐電圧AC1500V1分間定格電流(A)3(電磁開閉操作用)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
SBNシューズボックス オープンタイプ
生興(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷出入り口の靴の履き替えに。 中棚の上段に上履きスリッパ、下段に靴を分けて収納できます。色ニューグレー鍵なしグリーン購入法適合
ステンレスサドルバンド
昭和コーポレーション¥80~税込¥88~1個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5
SC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー
昭和コーポレーション¥90税込¥991個当日出荷から7日以内出荷別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
全方向ねじ式クランプ
イーグルクランプ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引張りに。
バランスパックSOFT BOX
オルディ¥969税込¥1,0661袋(100枚)当日出荷から8日以内出荷増量なのにスッキリ収納、廃棄しやすいソフトボックスタイプ。 ソフトフィルム包装で廃棄時のゴミが小さく、箱を潰す手間もいりません。 1枚ずつ取り出しやすく、最後まで使いやすい取出口付。 増量なのにコンパクトなパッケージでスッキリ収納できます。材質高密度ポリエチレン耐冷温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応
SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ホワイト
昭和コーポレーション¥90税込¥991個当日出荷から4日以内出荷別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
PCサドルバンド
昭和コーポレーション¥259税込¥2851個4日以内出荷用途本製品は外面被覆鋼管用の壁・床転がし配管の固定金具です。材質ユニクロメッキ寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2板幅(mm)25
ねじ式クランプ
イーグルクランプ¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷から7日以内出荷世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式) 球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例 ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン 無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット 球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ用途つり上げ・運搬・つり下げ・固定・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付けピース寸法P(mm)150寸法O(mm)Φ27.5適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鋼矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
シリンダアセンブリ
Festo¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷Festo ロッドアイには、球形スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付いており、サイズ M4 がハウジング材質に使用され、1 - 低い腐食応力が実現されています。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 21 g仕様●メーカーシリーズ:SBN●内径サイズに合わせる:32mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:202-2588アズワン品番65-8028-57
ステンレスPCサドルバンド
昭和コーポレーション¥599税込¥6591個4日以内出荷用途本製品は外面被覆鋼管用の壁・床転がし配管の固定金具です。材質ステンレス寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2板幅(mm)25
SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ライトアイボリー
昭和コーポレーション¥90税込¥991個4日以内出荷別売の台座を使用することにより、高さ5mm単位の浮上りが可能です。用途本製品はSGP・VP管等の壁・床転がし配管の樹脂バンドです。樹脂製の特徴として絶縁性・管の保護そして屋内における露出配管の美観に優れています。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5寸法W(mm)25
SC樹脂浮上りサドルバンド GP用ホワイト
昭和コーポレーション¥96税込¥1061個4日以内出荷別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
機器収納キャビネット HSBN-K
河村電器産業¥6,998~税込¥7,698~1個7日以内出荷材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)保護等級IP2X使用場所屋内用、露出型ドア片扉キャビネット板厚(mm)本体1.0、ドア1.0取付基板木製基板 12mm/方眼目盛付
ソリッドCBNインサート S-TNUN
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1箱(2個)3日以内出荷種別SBN30寸法ap(mm)(max)4、(min)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.05寸法CEDC(mm)6
ソリッドCBNインサート S-RNUN
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(2個)3日以内出荷種別SBN30寸法S(mm)3.18寸法ap(mm)(max)4、(min)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.05寸法INSD(mm)12.7
ソリッドCBNインサート S-DNUN
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(2個)3日以内出荷種別SBN30寸法S(mm)3.18寸法ap(mm)(max)4、(min)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.05寸法CEDC(mm)2
ソリッドCBNインサート S-SNUN
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1箱(2個)3日以内出荷種別SBN30寸法S(mm)3.18寸法ap(mm)(max)4、(min)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.05寸法CEDC(mm)4
ソリッドCBNインサート S-CNUN
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1箱(2個)3日以内出荷種別SBN30寸法L(mm)12.9寸法ap(mm)(max)4、(min)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.05寸法CEDC(mm)2
単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器
日立産機システム¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から3日以内出荷寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×98×79RoHS指令(10物質対応)対応定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 5/2定格使用電圧(V)100/200極数(P)3
ザガネツキナット ステンレス
サンコーテクノ¥2,798税込¥3,0781箱4日以内出荷ナットと座金が一体のため部品がバラバラにならず施工の手間が軽減されます材質ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応