カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sbn-8」の検索結果

クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型
新晃電機¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から7日以内出荷クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。軽量でスリムで持ちやすく、操作しやすいデザインです。ユニット構成や文字板表示の種類が豊富なので、使いやすいスイッチを選ぶことができます。ウラブタを外すだけでメンテナンスが可能です。分解・分別を考慮したリサイクル対応設計となります。用途クレーン、ホイスト用押釦定格電圧(V)AC250(電磁開閉操作用)耐電圧AC1500V1分間定格電流(A)3(電磁開閉操作用)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
ねじ式クランプ
イーグルクランプ¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷から7日以内出荷世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式) 球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例 ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン 無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット 球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ用途つり上げ・運搬・つり下げ・固定・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付けピース寸法P(mm)150寸法O(mm)Φ27.5適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鋼矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
Field to Summit バーベキュー網
富士見産業¥1,398税込¥1,5381枚翌々日出荷バーベキューに欠かせない、格子状の焼き網。材質スチール(クロムメッキ)寸法(幅W×奥行D)(cm)80×50
SC樹脂浮上りサドルバンド GP用ホワイト
昭和コーポレーション¥499税込¥5491個4日以内出荷別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
ザガネツキナット ステンレス
サンコーテクノ¥1,598~税込¥1,758~1箱4日以内出荷ナットと座金が一体のため部品がバラバラにならず施工の手間が軽減されます材質ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応