カテゴリ

  • 空調・電設資材(31)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)

「sbp 未来」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネルボックス(あと付はさみボックス) 未来工業パネルボックス(あと付はさみボックス)未来工業(31件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E最少必要な壁裏空間(mm)37適合壁厚(mm)2~25
浅型スライドボックス 未来工業浅型スライドボックス未来工業(4件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
深さ28mm!薄壁に最適です。 ボックスの背合わせもできます。
深型パネルボックス 未来工業深型パネルボックス未来工業
5,698税込6,268
1箱(20個)
当日出荷
調光機器具の取り付けに最適な深形です。 波付管(16、22)が直接配管できます。
種別1ヶ用適合大角形用適合配管TLフレキ、CD、PF単層波付管(16、22)適合規格(PS)E
コンセントスイッチボックス1ヶ用 フソー化成コンセントスイッチボックス1ヶ用フソー化成(11件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格1ヶ用適合モール/1~3号タイプ1ヶ用側面ノック数12
深形スライドボックス 未来工業深形スライドボックス未来工業(5件のレビュー)
98税込108
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
深形パネルボックス(あと付はさみボックス) 未来工業深形パネルボックス(あと付はさみボックス)未来工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
適合壁厚(mm)2~40最少必要な壁裏空間(mm)52
はさみ点検口 未来工業はさみ点検口未来工業(1件のレビュー)
619税込681
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
コンパクトな壁点検口! ブランクタイプの化粧プレートを取り付け、壁の点検口として使用します。 スライドツメでガッチリ固定します。 住宅性能評価対象品
台付スライドボックス 未来工業台付スライドボックス未来工業(11件のレビュー)
119税込131
1個(1個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。 磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
極深形パネルボックス 未来工業極深形パネルボックス未来工業(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
波付管(16)が直接配管できるパネルボックスです。
最少必要な壁裏空間(mm)60適合壁厚(mm)2~48適合配管TLフレキ、CD・PF単層波付管(16・22)
モールダクト付属品 ダクト曲ガリ 未来工業モールダクト付属品 ダクト曲ガリ未来工業(3件のレビュー)
455税込501
1個
当日出荷から4日以内出荷
コーナー、曲がり箇所に使用します。 50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
支線用巻付グリップ シンブル用 東神電気支線用巻付グリップ シンブル用東神電気(4件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
用途シンブル用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
浅形パネルボックス(あと付はさみボックス) 未来工業浅形パネルボックス(あと付はさみボックス)未来工業
4,398税込4,838
1セット(20個)ほか
翌々日出荷
最少必要な壁裏空間(mm)32適合壁厚(mm)2~20
気密・遮音パネルボックス 未来工業気密・遮音パネルボックス未来工業(4件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミルキーホワイト適合壁厚(mm)4~30
ホルソー用切粉カップ 未来工業ホルソー用切粉カップ未来工業(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集します。 外径70mm迄のホルソーに対応します。(シャンク径は10mm迄) ドリルにも使用できます。
適合最大径70mm迄のホルソー(SBホルソーEG(FH-SB60) 、SBPホルソー(FH-SBP56)、デンコーホルソー(DH-63))
ねじなし露出スイッチボックス Panasonic(パナソニック)ねじなし露出スイッチボックスPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質鋼板製電気亜鉛めっき付属品皿小ねじ(M4×10)2本規格JIS C8340適合規格(PS)E
フルカラー 露出増設ボックス Panasonic(パナソニック)フルカラー 露出増設ボックスPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ミルキーホワイト
1コ用スイッチボックス Panasonic(パナソニック)1コ用スイッチボックスPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
長さL(mm)124幅W(mm)75適合規格(PS)E付属品器具取付ねじ規格1コ用
壁点検口 ダイケン壁点検口ダイケン(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC付属品ボード押え×4
露出スイッチボックス(ブランクタイプ) 未来工業露出スイッチボックス(ブランクタイプ)未来工業(15件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質PVC適合規格(PS)E
深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス) 未来工業深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス)未来工業
359税込395
1個(1個)
3日以内出荷
調光器器具の取り付けに最適な深形です。アドバンスシリーズに対応します。壁厚9.5~37mm迄OK!ニッパー等で、底面全面がカットアウトできます!
仕様深形適合【TLフレキ】16/【CD管】16/【PF単層波付管】16種類1ヶ用開口寸法(mm)99×53最少必要な壁裏空間(mm)52入数(個)1
パネルボックス(鉄製)(あと付はさみボックス) 未来工業パネルボックス(鉄製)(あと付はさみボックス)未来工業(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
最少必要な壁裏空間(mm)39適合壁厚(mm)7~29
住宅用スイッチボックス 標準型 2コ用 Panasonic(パナソニック)住宅用スイッチボックス 標準型 2コ用Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1袋(10個)
当日出荷
仕様T16・CD16用セパレータ付・木ねじなし標準型種類2コ用深さ(mm)36
吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具) ネグロス電工吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具)ネグロス電工
489税込538
1個
当日出荷
メッセンジャーワイヤーから吊りボルトを垂直に下ろすことができます。 逆向きに使用して、メッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。
適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(U)
パネルボックス(ホテル用)(あと付はさみボックス) 未来工業パネルボックス(ホテル用)(あと付はさみボックス)未来工業
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合壁厚(mm)4~30最少必要な壁裏空間(mm)40mmから板厚を引いた寸法
パネルボックス(機器用) 未来工業パネルボックス(機器用)未来工業
2,998税込3,298
1箱(5個)ほか
当日出荷
木ねじの効かないせっこうボード、木板へのあと付けに最適な機器用パネルボックスです。スライドツメがガッチリボックスを固定します。ニッパー等で底面がカットできます。
SBホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス) 未来工業SBホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)未来工業
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
SBホルソーで丸穴をあけるだけで、壁に即、取り付けOK (穴あけが正確だから、削り調整一切不要です。) (1ヶ用:Φ60×2、2ヶ用:Φ60×4、3ヶ用:Φ60×6) 間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスのあと付けに最適です。 4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
タイカブラック 耐火パネルボックス 未来工業タイカブラック 耐火パネルボックス未来工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品認定シール1枚
パネルボックス(感知器用)(あと付はさみボックス) 未来工業パネルボックス(感知器用)(あと付はさみボックス)未来工業
229税込252
1個
翌々日出荷
カベ白
SBPホルソー 未来工業SBPホルソー未来工業
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
仕様ホルソー径(Φ56mm)、切削深さ(42mm迄)、シャンク径(8mm)適合ボックス小判穴ホルソー用 パネルボックス(樹脂・鉄製)、耐火パネルボックス
パネルボックス (小判型) 未来工業パネルボックス (小判型)未来工業
2,998税込3,298
1袋(10個)
翌々日出荷
デンコーホルソー(Φ50.8mm)で丸穴をあけ、取り付けられます。 裏ノックを抜けば、CD管・PE管(サイズ14・16)の挿入もできます。
材質本体:PVCツメ:POM十字穴付き皿小ねじ:SWRM六角ナット:SWCH適合大角形用種類1ケ用(小判形)取付孔(Φmm)51取付板厚(mm)4~25(35mm)最少必要な壁裏空間(mm)46取付器具大角形用取付金枠大角形用プレート(1コ用)
小判穴ホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス) 未来工業小判穴ホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)未来工業
299税込329
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット 間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。 4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)( あと付けはさみボックス) 未来工業小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)( あと付けはさみボックス)未来工業
599税込659
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット! 間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。 角穴でも取り付けられます。
仕様電着塗装(色:黒)
小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)(あと付けはさみボックス) 未来工業小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)(あと付けはさみボックス)未来工業
499税込549
1個
翌々日出荷
塗装色適合壁厚(mm)9~30最少必要な壁裏空間(mm)47以上
小判穴ホルソー用パネルボックス(省令準耐火対応キット) 未来工業小判穴ホルソー用パネルボックス(省令準耐火対応キット)未来工業
779税込857
1セット
翌々日出荷
省令準耐火構造の住宅に対応したあと付けパネルボックスです。 小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット。 アルミシートがシッカリと壁穴のすき間を密着し、火災時の延焼を防ぎます。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防ぎます。 スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
電着塗装(色:黒)