カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,483)
  • オフィス家具(138)
  • 制御機器(63)
  • 測定用品(31)
  • 機構部品(22)
  • メカニカル部品(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • カー用品(12)
  • バイク部品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 作業工具(10)
  • 作業服(9)
  • 電動工具(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 防災用品(8)
  • 切削工具(8)
  • 物流用品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 事務用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 清掃用品(6)
  • 家電(6)
  • 安全保護具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sbp」の検索結果

関連キーワード
1,950件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SBP スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社)

    SBP スラストパッド

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • プラスチックエジェクタ SBP SCHMALZ(シュマルツ)

    プラスチックエジェクタ SBP

    SCHMALZ(シュマルツ)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    プラスチック製の汎用的な真空発生器。軽量タイプのため吸着ハンドの負担を軽減します。
    最大真空圧(kPa)-85
  • SBP・SBPJ ステンレスケースプランジャー イマオコーポレーション

    SBP・SBPJ ステンレスケースプランジャー

    イマオコーポレーション
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
  • SBPチェーンゲージ KITO(キトー)

    SBPチェーンゲージ

    KITO(キトー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    リンクチェーンのピッチ方向の摩耗度合いとピッチの伸びを簡易的に確認できます。
    トラスコ品番498-9856材質合金鋼質量(g)10
  • 電ドラボールプラス ベッセル

    電ドラボールプラス

    ベッセル(15件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!。回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
    用途電気設備・盤の組み立て。機器・装置のメンテナンス。自動車・二輪の整備/DIYなど充電時間(分)約60無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高)最大トルク(N・m)(手動・最大)12最大出力トルク(N・m)【低】(電動)1.2/【中】(電動)1.6/【高】(電動)2質量(g)170環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)充電可能回数約500回付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147タイプ電動ドライバー軸長(mm)100電圧(V)DC3.6柄径(Φmm)45最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)バッテリー容量(Ah)0.8刃先(+)2ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式USB Type-Cサイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75回転数(min-1[回/分])280(低)/340(中)/400(高)使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japan適合バッテリーリチウムイオン
  • 六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(9本組)ほか
    当日出荷
    ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショート材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
  • 耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機

    耐圧防爆構造クローズアッププラグ

    島田電機(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミ合金ダイカスト
  • 深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス) 未来工業

    深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス)

    未来工業
    359税込395
    1個(1個)
    当日出荷
    調光器器具の取り付けに最適な深形です。アドバンスシリーズに対応します。壁厚9.5~37mm迄OK!。ニッパー等で、底面全面がカットアウトできます!
    仕様深形適合【TLフレキ】16/【CD管】16/【PF単層波付管】16種類1ヶ用開口寸法(mm)99×53最少必要な壁裏空間(mm)52入数(個)1
  • アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機

    アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ

    島田電機
    569税込626
    1個
    当日出荷
    1、2種危険場所で使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品です。 ボックス類などの予備ハブを塞ぐための製品です。規格(構造規格)d2G4
  • 超小型スライドスイッチ SSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    超小型スライドスイッチ SSシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
    ストローク(mm)2切換方式ショーティング耐電圧AC500V 1分間以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 剛彩ボールポイントビット ベッセル

    剛彩ボールポイントビット

    ベッセル
    349税込384
    1個
    当日出荷
    六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。 先端はボールポイント形状で傾き角度は26°。 狭く限られた場所での使用に最適。
    本数1
  • ステンレスケースプランジャー イマオコーポレーション

    ステンレスケースプランジャー

    イマオコーポレーション
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    はめ込みタイプのプランジャーです。
    用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)120寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-
  • スケジュールボード ナカバヤシ

    スケジュールボード

    ナカバヤシ(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    丈夫なフレームのプラスチック枠のホワイトボードシリーズです。
    種類壁掛け・罫線あり付属品マーカー(黒)×1本、イレーザー×1個、ペントレー×1個※吊りひもは本体と一体型です(横1本)材質(フレーム)PP・ABS、(芯材)ダンボール板材質(表面)スチールRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 不凍液(A-ブライン) アズワン

    不凍液(A-ブライン)

    アズワン(2件のレビュー)
    18,500税込20,350
    1缶(18kg)
    当日出荷
    長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
  • ステンレス コネクター ニッサチェイン

    ステンレス コネクター

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型永磁サインバーチャック カネテック

    小型永磁サインバーチャック

    カネテック
    599,800税込659,780
    1台
    4日以内出荷
    可傾角度に対し縦長タイプのSBP-R713S形、横長タイプのSBP-R713L形の2種があります。 精度、耐久度とも薄形永磁サインバーチャックに準じます。 チャック作業面の磁極間隔はマイクロピッチです。 小物から厚物までの広い範囲の研削用に使用できます。
    用途成型研削盤などの高精度な角度研削に、手軽に使用できます。高さ(mm)86角度精度(°)0.007/100以内質量(kg)7間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
  • 両面ネオロック(ストッパー付) ムラテックKDS

    両面ネオロック(ストッパー付)

    ムラテックKDS(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    両面目盛。 裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。 455mmピッチスタッドマーク付、4点鋲、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付、ベルトクリップ付。
    種類ロック付材質(テープ)スチール目盛種別両面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
  • 小型脱水機ドライサイクロン エムテートリマツ

    小型脱水機ドライサイクロン

    エムテートリマツ
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    取り出しができるステンレス製脱水槽だから清潔脱水 脱水後、脱水槽ごと取り外してそのまま物干しへ 5分タイマー付
    質量(kg)8電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×600コード長さ(cm)150ドラム容量(L)約20脱水容量(kg)約3
  • ステンレスケースプランジャー(シリンダータイプ) イマオコーポレーション

    ステンレスケースプランジャー(シリンダータイプ)

    イマオコーポレーション
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA加工公差+0.02~+0.07(取付穴)
  • ステンレス カップリング ニッサチェイン

    ステンレス カップリング

    ニッサチェイン
    1,198税込1,318
    1箱(100個)
    当日出荷
    用途カップリング/ビス止め用カップリング/ボールキャッチ仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多用途不乾性止水パテ剤 ウォーターストッパブルパテ ヘルメチック

    多用途不乾性止水パテ剤 ウォーターストッパブルパテ

    ヘルメチック
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    後通線も可能な常に不乾性で高耐久性の止水パテ剤です。
    仕様多用途止水・浸水対策用不乾性パテ剤/建築物や電気設備の浸水対策対応品/水が流れている状態で止水施工が可能耐熱温度(℃)95危険物の類別非危険物特性耐久
  • SUSボールプランジャ(H 大阪魂

    SUSボールプランジャ(H

    大阪魂
    934税込1,027
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304タイプ重荷重用硬度HRC55~使用温度(℃)‐30℃~80℃
  • パームカラーズBIG シヤチハタ

    パームカラーズBIG

    シヤチハタ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ・子供から大人まで大人数の作品づくりに最適な手形・足形用スタンプパッド「PALM COLORS BIG」。・施設での使用やイベントにおすすめ!。・インキは肌に優しく、水洗いや濡れたティッシュなどで簡単に洗い落とせます。<パッチテスト済み>。・にじみが少なく色鮮やかな発色で、作品がキレイに仕上がります。・耐水性・耐光性に優れた水性顔料系インキ採用。色褪せしにくく、長期保存する作品づくりに最適です。・大人の手や足、大人数でも押しやすい大型サイズです。(盤面サイズ:約14×21cm)。・縦置き保存及び重ねての収納ができるため、省スペースで保管できます。・傾けてもインキ漏れしないロック機能付きの容器なので、安心して持ち運ぶことができます。・補充インキの使用で繰り返し使えます。
    仕様補充インキ:SPS-20シリーズパームカラーズ本体サイズ(mm)242×174×26RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • SUSボールプランジャ(L 大阪魂

    SUSボールプランジャ(L

    大阪魂
    934税込1,027
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304タイプ軽荷重用硬度HRC55~使用温度(℃)‐30~80
  • ベースプレート M1.5型軽中量棚専用 (2個1セット入り) TRUSCO

    ベースプレート M1.5型軽中量棚専用 (2個1セット入り)

    TRUSCO
    639税込703
    1セット
    当日出荷
    M1.5型・M2型、軽中量物品棚を床固定する際にご使用いただけます。
    質量(g/セット)200仕様支柱2本分セット内容ベースプレート×2個支柱取付ボルトM8×10mm×4セット材質スチールシルバー質量(g)200
  • ステンレスケース プランジャー イマオコーポレーション

    ステンレスケース プランジャー

    イマオコーポレーション
    339税込373
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • リュック バックパック ビジネスバッグ 15.6インチ 2way ポリエステル ポケット×3 エレコム

    リュック バックパック ビジネスバッグ 15.6インチ 2way ポリエステル ポケット×3

    エレコム(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    欠品中
    背負えるから両手が空いて動きやすい!手提げもできる2WAYバックパック
    材質主材質:ポリエステル質量(g)約670気室数2気室
  • 鋼板製ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    鋼板製ピロー形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    軽量形のユニット用玉軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた軽荷重用の軽量なピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途軽量コンベア、軽荷重・低速回転など。形状ピロー形ユニット材質鋼板グリスニップルなし荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • すみつけボールペン タジマツール(TJMデザイン)

    すみつけボールペン

    タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    圧縮空気でインクを押し出すので、上向き筆記でもかすれず、氷点下の環境でも、濡れた紙にもくっきり筆記。 ノック式、太線1.0ミリボール
    質量(g)13方式ノック式先端ボール径(mm)1インク油性顔料色数単色商品タイプ本体入数(本)1
  • 剛彩ボールポイントロングビット ベッセル

    剛彩ボールポイントロングビット

    ベッセル(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    本数1刃先マグネットあり
  • マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ 富士電機

    マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ

    富士電機(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。 ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。 国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。 32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。 仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。 また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。 専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、 モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。
    種類制御盤用リレー
  • 衝突防止メタルプレート 光

    衝突防止メタルプレート

    (1件のレビュー)
    359税込395
    1枚
    当日出荷
    材質ABS樹脂(銀メッキ)仕様透明ガラス衝突防止、テープ付寸法(mm)26mm丸×1.5質量(g)1.1
  • スパイラルラップ HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルラップ HellermannTyton

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    6,898税込7,588特価
    1リール(30m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • パタップ/シリコンブックマーカー ナカバヤシ

    パタップ/シリコンブックマーカー

    ナカバヤシ
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ページをめくっても、しおり部分が自動で追従して開いたページをしっかりキープするので、読みかけのページを見失いません。クリアなボディで文字が隠れず、読書や筆記の邪魔になりません。クリップ型で、表紙に挟んで仕様するので、なくす心配もありません。
    用途パタパタめくれるクリップ型しおり材質クリップカバー・シリコーン/クリップ・スチール質量(g)15本体寸法(mm)ヨコ90×タテ18×14本体質量(g)10寸法(横×縦)(mm)【台紙】107×128
  • キャッチ LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    189税込208特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
  • 衝突防止メタルプレート 光

    衝突防止メタルプレート

    (3件のレビュー)
    399税込439
    1枚ほか
    当日出荷
    材質ABS樹脂(銀メッキ)仕様透明ガラス衝突防止、テープ付寸法(mm)30mm丸×1.5質量(g)1.4
  • 埋込工事器具 オーム電機

    埋込工事器具

    オーム電機
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
  • 荷造機(帯鉄用) TRUSCO

    荷造機(帯鉄用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    帯鉄用引締機です。
    適合バンド帯鉄適合バンド幅(mm)9~19バンド厚さ(mm)0.4~0.7
  • 変換ケーブル USB-パラレル(D-sub25ピン) 変換名人

    変換ケーブル USB-パラレル(D-sub25ピン)

    変換名人
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パラレル(D-sub25ピン) → USB 変換アダプタ
    コネクタ形状パラレル(D-sub25ピン・メス) - USB(A・オス)
  • 鋼板製丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    鋼板製丸フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量形のユニット用玉軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量な丸フランジ形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
    用途軽量コンベア、軽荷重・低速回転のものなど形状鋼板製丸フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
...