カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)

「sbs04」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリング入ステンレス戸車 ヨコヅナ

    ベアリング入ステンレス戸車

    ヨコヅナ(41件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
    主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラスボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    トラスボルト/ステンレス製 (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    23税込25
    1個
    当日出荷
    用途カバー取付け用ねじサイズM4材質SUS XM7長さ(mm)10質量(g)1.5表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングボルト SBS ナベヤ

    スイングボルト SBS

    ナベヤ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    材質SUM22表面処理黒染めタイプSBSRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンベルトストラップ <ドクターエア エクサガン ハイパー REG-04シリーズ専用> にぎり疲れ 負担軽減 エレコム

    シリコンベルトストラップ <ドクターエア エクサガン ハイパー REG-04シリーズ専用> にぎり疲れ 負担軽減

    エレコム
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    「にぎり疲れ」を軽減し、狙った場所にしっかり当てる。ドクターエア エクサガン ハイパー(REG-04シリーズ)専用 シリコンベルトストラップです。エクサガンに取り付けて、手と本体を一体化。重さや振動による負担を減らし、長時間ストレスフリーで使えます。
    用途ドクターエア エクサガン ハイパー(REG-04シリーズ)に取り付けて手の甲を支え、持つ手の負担を軽くする、シリコンベルトストラップです。本体の重さや振動による手の負担を減らし、強く握らず手を添えるだけでケアできます。使用中の「にぎり疲れ」を軽減するから、長時間でもストレスフリーで快適に使えます。さらに、手がぶれにくくなり、狙った場所にしっかり当てられます。持ち方を変えてベルトストラップに親指を通すようにして使用すると、届きにくい肩甲骨や背中にもアプローチできます。やわらかいシリコン素材×さらっとした肌触りのマット塗装で、リラックスタイムに寄り添う心地よい質感を実現しました。同色モデルと一体感のあるカラーリングを採用しています。※ドクターエア、エクサガンハイパーは、株式会社ドリームファクトリーの商標です。その他対応機種:ドクターエア エクサガン ハイパー(REG-04シリーズ)セット内容シリコンベルトストラップ本体×1材質シリコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×45×140
  • アルカリ電池 単1×20防災 ELPA

    アルカリ電池 単1×20防災

    ELPA
    2,898税込3,188
    1箱(20本)
    翌々日出荷
    【10年保存・防災備蓄に最適】エルパ(ELPA)アルカリ乾電池 単1形 20本セット信頼の家電メーカー「朝日電器(ELPA)」の、長期保存に対応した高品質アルカリ乾電池です。4本パック(LR20-AD4SBS)の性能はそのままに、防災用の備蓄や法人・自治体でのまとめ買いに便利な「20本入りボックス」として登場しました。 商品のポイント10年間の長期保存に対応優れた保存特性により、製造から10年間の保存が可能。災害時に備えたストック用として、期限を気にせず安心して備蓄いただけます。液漏れ防止構造で機器を守るガス排出弁の改良により、電池内部の圧力上昇を抑制。液漏れによる大切な機器(懐中電灯やガスコンロ等)の故障リスクを低減します。安定したハイパワー性能大電流が必要な大型の懐中電灯や、点火時にパワーを要するガスコンロ・石油ストーブなど、あらゆる機器で安定した性能を発揮します。水銀0(ゼロ)使用環境に配慮した設計で、使い終わった後も安心です。 主な使用シーン防災・非常時: 強力ライト、ランタン、ポータブルラジオの予備として。日用生活: ガスコンロの点火、石油ストーブ、給湯器、自動給餌器などに。まとめ買い: 会社、学校、自治体などの避難用品管理に最適な箱入りパッケージ。製品仕様項目内容メーカー名朝日電器(ELPA / エルパ)型番LR20-AD20SBS形状単1形電圧1.5V入数20本使用推奨期限製造から10年間【保管について】直射日光、高温多湿を避けて保管してください。プラス極とマイナス極を正しく入れ、新旧・異種の電池を混ぜて使用しないようご注意ください。
  • アルカリ電池 単2×20防災 ELPA

    アルカリ電池 単2×20防災

    ELPA
    2,398税込2,638
    1箱(20本)
    翌々日出荷
    【10年長期保存】防災・備蓄に最適なエルパ(ELPA)アルカリ乾電池 単2形 20本セット信頼のブランド「エルパ(ELPA)」の、長期保存・高性能アルカリ乾電池です。4本パック(LR14-AD4SBS)の優れた品質はそのままに、防災備蓄や業務用として管理しやすい「20本入りボックス」にまとめました。 本商品の主な特長10年間の長期保存が可能高度な密封技術により、製造から10年間の保存に対応。万が一の災害に備えたストックとして、長期間安心して保管いただけます。液漏れ防止設計ガス排出弁の改良と耐食性材料の採用により、電池内部のガス圧をコントロール。液漏れによる大切な機器の故障リスクを低減します。安定したハイパワー出力1.5Vの安定した電圧で、大きな電流を必要とする懐中電灯やラジカセ、おもちゃなど、あらゆる機器で高いパフォーマンスを発揮します。水銀0(ゼロ)使用環境に優しい設計で、日常使いから非常用まで安心してお使いいただけます。 主な使用シーン防災・避難用品: 中型懐中電灯、ランタン、ポータブルラジオなどの備えに。日用生活: おもちゃ、電子楽器、センサーライト、自動給餌器などに。法人・自治体: 避難所や社内備蓄、学校行事などの大量使用に最適な箱買い仕様。製品仕様項目内容メーカー朝日電器株式会社(ELPA / エルパ)型番LR14-AD20SBS形状単2形電圧1.5V入数20本使用推奨期限製造より10年間【保管上の注意】直射日光、高温多湿を避けて保管してください。また、新旧の電池や、異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。
  • 浅形スライドボックス 未来工業

    浅形スライドボックス

    未来工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボックスの背中合わせもできます。 磁石を取り付ければビックス穴をホルソーで簡単にあけれます。
  • SBブランクカバー 未来工業

    SBブランクカバー

    未来工業
    429税込472
    1袋(10個)
    翌日出荷
    適合ボックス2ヶ用以上(浅形用):SBS-W、SBS-3W、SBS-4W
  • エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ/間口910mmタイプ) ERECTA(エレクター)

    エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ/間口910mmタイプ)

    ERECTA(エレクター)
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
    様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。棚の波は橋梁構造式による力学的な補強で非常に堅牢です。
    用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。材質(棚板・支柱)SUS304間口(mm)910棚ピッチ(mm)25.4均等積載量(kg/段)250
  • エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ/間口1518mmタイプ) ERECTA(エレクター)

    エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ/間口1518mmタイプ)

    ERECTA(エレクター)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。棚の波は橋梁構造式による力学的な補強で非常に堅牢です。
    用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。材質(棚板・支柱)SUS304間口(mm)1518棚ピッチ(mm)25.4均等積載量(kg/段)200
  • エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ/間口1212mmタイプ) ERECTA(エレクター)

    エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ/間口1212mmタイプ)

    ERECTA(エレクター)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。棚の波は橋梁構造式による力学的な補強で非常に堅牢です。
    用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。材質(棚板・支柱)SUS304間口(mm)1212棚ピッチ(mm)25.4均等積載量(kg/段)250
  • エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ/間口1821mmタイプ) ERECTA(エレクター)

    エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ/間口1821mmタイプ)

    ERECTA(エレクター)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。棚の波は橋梁構造式による力学的な補強で非常に堅牢です。
    用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。材質(棚板・支柱)SUS304間口(mm)1821棚ピッチ(mm)25.4均等積載量(kg/段)200
  • Nichimate ニチメイト Plate Shaker NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichimate ニチメイト Plate Shaker

    NICHIRYO(ニチリョー)
    240,999税込265,099
    1個
    3日以内出荷
    マイクロプレート2枚を手軽に加温撹拌。振幅は、96ウェルまでのマイクロプレートの撹拌力に優れる3mm。温度安定性に優れるヒーターで上下から加温。タイマーやショートミックス機能も装備。
    仕様振とう速度:200~1200rpm 振幅:3mm 使用温度範囲:室温+5℃~+70℃(設定可能範囲は0℃~、ただし冷却機能なし、設定単位0.1℃) ヒーター温度調節精度:≦±0.5℃(+37℃設定時:≦±0.3℃) ヒーター温度移行速度:+20℃ → +70℃:≦25min(通常は≦10min) タイマー設定範囲:1分~99時間59分 使用環境温度範囲:+4℃~+35℃ 使用可能容器:マイクロプレート(SBS規格)×2枚(※2) 本体外形寸法:284×264×157Hmm 本体重量:約6.7kg 電源:100-240V、2A、50/60Hzアズワン品番65-0335-49