カテゴリ
- 科学研究・開発用品(19)
- 制御機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- メカニカル部品(3)
- 切削工具(3)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- CANARY(1)
- ERECTA(エレクター)(18)
- Hutchinson(2)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- ParkTool(パークツール)(2)
- SK11(1)
- アズワン(2)
- コノエ(2)
- サンハヤト(3)
- タンガロイ(3)
- ハル(1)
- 八光電機(1)
- 日本ブレード(2)
- 朝日木材加工 (AVAWOOD)(1)
- 未来工業(1)
- 沖電線(2)
- 渡辺電機工業(1)
- 長谷川刃物(1)
エコロジープロダクト
サービス分類

工業用内視鏡 ボアスコープ
SK11(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷床下、天井裏など手が届かない場所やパイプの中、壁の中など目の届かない場所の様子をモニターで確認できます。microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。光量調整可能なLEDライト付です。用途目で直接確認できない場所をスコープを通して確認。仕様光量調整可能LEDライト付直径(Φmm)8電源単三アルカリ電池×4本液晶モニターカラー2.3インチ液晶防水仕様IP67Xチューブ長さ(mm)約990
ボンドフリーハサミ 長刃 メモリ付
CANARY¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ブレードにメモリが付いている為測りながら切ることができます。 70mmまで切断可能です。 粘着物が付きにくいフッ素加工です。色ブラック
エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用棚板
ERECTA(エレクター)¥29,980税込¥32,9781枚3日以内出荷エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用オプション棚板です。付属品棚板×1枚、ABSテーパー×4個材質SUS304
ステンレスエレクターシェルフ用棚板
ERECTA(エレクター)¥33,980税込¥37,3781枚4日以内出荷付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット材質(棚板)SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ![油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]A 型温度コントロールセット 八光電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55189767-170327-02.jpg)
油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]A 型温度コントロールセット
八光電機¥62,980~税込¥69,278~1セット3日以内出荷から7日以内出荷油用ステンレス投込みヒーターと、デジタル表示の温度コントローラーのセットです。 少量の油加熱などに最適です。セット内容ヒーター(油用ステンレス投込みヒーターA型)、温度コントローラー(デジタルファインサーモDG2N)、温度センサー(防滴タイプ(Kタイプ熱電対))
コードレス給水器 nello
ハル¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷置き場所を選ばないコードレスタイプのペット用給水機です。コードレスなので置き場に困らないだけでなく、ペットが電源コードで遊んだりかじったりを未然に防ぎます。コードに引っかかってひっくり返す心配もありません。水タンク内に貯めた水はUV-Cライトで除菌、さらにカーボン浄水フィルターで水中の浮遊物、最近、残留塩素などを取り除き、衛生的でキレイなお水を飲むことができます。ペットの苦手な水しぶきがたたない緩やかな傾斜のウォータ-トレイはステンレス製でキズが付きにくくお手入れも簡単。3時間フル充電で連続最大17時間、節電モードなら72時間使用使用できます。水残量やトレイのズレなど異常が生じた場合は、4色のランプでお知らせ。安心してご使用いただける1年保証です。セット内容本体(ステンレス製水盤含)、取扱説明書・保証書、カーボン浄水フィルター(KS-FT10)、専用充電ケーブル、専用アダプター質量(kg)約1.3容量(mL)水盤淡水:150電源(V)AC100-240 50/60Hz共用消費電力(W)7タンク容量(L)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×249×161フィルター交換用:KS-FT10保証期間1年
エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ/間口1518mmタイプ)
ERECTA(エレクター)¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。棚の波は橋梁構造式による力学的な補強で非常に堅牢です。用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。材質(棚板・支柱)SUS304間口(mm)1518棚ピッチ(mm)25.4均等積載量(kg/段)200
KHK かさ歯車
KHK(小原歯車工業)¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷から5日以内出荷・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。種別かさ歯車材質S45C
減算器
渡辺電機工業¥50,980~税込¥56,078~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
S-B傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 S-BS15シリーズ
コノエ¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷標準タイプのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。仕様●ねじ寸法:M16●ねじ長さ(mm):75●台座径(mm):75●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:281.6gアズワン品番65-6328-74
CoaXPressケーブル(固定標準タイプ)
沖電線¥17,980税込¥19,7781本(15m)5日以内出荷速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上色ベージュ使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)30材質(シース)耐熱性PVC適合部位固定部定格温度(℃)80伝送距離(m)15ケーブルタイプ固定標準
ステンレスエレクターシェルフ
ERECTA(エレクター)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷特殊な環境で威力を発揮する耐食性に優れた、ステンレス仕様です。 耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
S-B傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 S-BS15シリーズ
コノエ¥3,898~税込¥4,288~1個8日以内出荷標準タイプのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
CoaXPressケーブル(可動標準タイプ)
沖電線¥32,980税込¥36,2781本(15m)5日以内出荷速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)30ケーブル長(m)15材質(シース)耐熱性PVC適合部位固定部及び可動部耐久性摺動300万回以上定格温度(℃)80伝送距離(m)15ケーブルタイプ可動標準
ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H1892mm P SBS1520P1900シリーズ
ERECTA(エレクター)¥189,800~税込¥208,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1892奥行(mm)536間口(mm)1518
ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H1384mm P SBS1520P1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1384奥行(mm)536間口(mm)1518
ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H1587mm P SBS1520P1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥159,800~税込¥175,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1587奥行(mm)536間口(mm)1518
ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H2197mm P SBS1520P2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥189,800~税込¥208,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)2197奥行(mm)536間口(mm)1518
ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H2197mm PS SBS1520PS2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥199,800~税込¥219,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)2197奥行(mm)536間口(mm)1518
ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H1892mm PS SBS1520PS1900シリーズ
ERECTA(エレクター)¥189,800~税込¥208,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1892奥行(mm)536間口(mm)1518
ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H1384mm PS SBS1520PS1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥149,800~税込¥164,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1384奥行(mm)536間口(mm)1518
ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H1587mm PS SBS1520PS1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥189,800~税込¥208,780~1台9日以内出荷耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。仕様DB無材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1587奥行(mm)536間口(mm)1518
教育実習用ツールブレッドボードパーツセット
サンハヤト¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路製作例7~14に使用する電子部品がセットになっています(別途ブレッドボードとジャンプワイヤが必要です)。製作例15~22を作る場合は、別途「ブレッドボード用パーツセット(追加セット) SBS-102」もお買い求めください。種類工作キット
ブレッドボード用パーツセット(追加セット)
サンハヤト(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。別売の「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」に部品を追加して、書籍で紹介されている製作例15~22を作ることができます。セット内容カーボン抵抗×32、金属皮膜抵抗×1、可変抵抗×1、積層セラミックコンデンサ×2、LED(赤)×6、LED(黄)×1、ダイオード×2、ツェナーダイオード×1、トランジスタ×6、7セグメントLED×1、IC×22、スライドスイッチ×5、押しボタンスイッチ×3、電池スナップ×1種類工作キット製作例アナ・デジ電圧レベル計、念力ゲーム器、早押しゲーム器、流れるLED表示器、電子ルーレット、電子メトロノーム、1ビット加算器、2進数3桁加算器
プレート遠心機
アズワン¥87,900税込¥96,6901個当日出荷仕様遠心力:480G、装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)、最高回転数(rpm):2200、付属品(mL):スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個寸法(mm)290×360×140質量(kg)3.6電源AC100V 50/60Hzアズワン品番2-950-01タイマー0~10分
トルクレンチ
ParkTool(パークツール)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷設定した値で首が折れて、締め付けトルクを管理するクリック式トルクレンチ。 グリップの下についているノブを回転させトルク値を設定します。 BBの締め付けに便利な左右両方の締め付けに対応。 ラチェット機構を採用し、素早い作業を可能にします。付属品専用ケース付適合SBS-1.2 ソケット・ビットセット、TWB-15 ペダルレンチヘッド差込角(mm)9.5角(3 / 8"sq)測定方式シグナル式全長(cm)36.2トルク設定範囲(N・m)10~60
トルクレンチ
ParkTool(パークツール)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷設定した値で首が折れて、締め付けトルクを管理するクリック式トルクレンチです。 グリップの下についているノブを回転させトルク値を設定します。 BBの締め付けに便利な左右両方の締め付けに対応。 ラチェット機構を採用し、素早い作業を可能にします。 SBS-1.2 ソケット・ビットセット、TWB-15 ペダルレンチヘッドに対応。付属品専用ケース差込角(mm)9.5測定方式クリック式全長(cm)22.9差込角(inch)3/8sqトルク設定範囲(N・m)2~14
【レンタル】プレート遠心機 PC-2Rシリーズ レンタル
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1台翌日出荷から4日以内出荷扱いやすく便利なスピンダウン遠心機。スピンダウン用のプレート専用遠心機です。スイング式ローターの採用によりプレートの装着が容易で、検体数が多い場合等に適しています。SBS規格の各種プレートを使用することができます。最長10分のタイマー付きですので、常に適した条件での使用が可能です。付属品スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2mL・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個仕様カバーロック機能付き(未ロック時はErr表示とアラームでお知らせ)、ショートスピン機能付き(タイマー時間「00」設定時)寸法(mm)290×360×140質量(kg)3.6最高回転数(min-1[r.p.m])2000(100V 50Hz時)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約33(無負荷時)回転数(min-1[r.p.m])1600~2000最大遠心力(G)230~360適合プレート装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)タイマー0~10分適合用途PCRのスピンダウンやELISA処理等ヒューズ(mm)【安全ヒューズ】Φ5×20(250V 2A)サービス分類レンタル
教育実習用ツールブレッドボードセット
サンハヤト¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路製作例7~14に使用する部品「ブレッドボード SRH-32」と「ジャンプワイヤキット SKS-390」と「ブレッドボード用パーツセット(基本セット) SBS-101」がセットになっています。製作例15~22を作る場合は、別途「ブレッドボード用パーツセット(追加セット) SBS-102」をお買い求めください。種類工作キット
Bague Bs BS 15 86 - BOLT 5/8 Diametre 1袋 10個入
Hutchinson¥4,298税込¥4,7281袋(10個)7日以内出荷Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS 15.86●外径:25.4mm●内径:16.51mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6265アズワン品番65-7937-88
Bague Bs BS 15 86 - BOLT 5/8 Diametre 1袋 10個入
Hutchinson¥6,298税込¥6,9281袋(10個)7日以内出荷。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 16.51、外径は 25.4 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS15.86●外径:25.4mm●内径:16.51mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6245アズワン品番65-7937-60
ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D536×H1587mm P SBS1220P1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥159,800~税込¥175,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1587奥行(mm)536間口(mm)1212
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら










![油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]A 型温度コントロールセット 八光電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55189767-170327-02.jpg)