カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「sbs15」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工業用内視鏡 ボアスコープ SK11

    工業用内視鏡 ボアスコープ

    SK11(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    床下、天井裏など手が届かない場所やパイプの中、壁の中など目の届かない場所の様子をモニターで確認できます。microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。光量調整可能なLEDライト付です。
    用途目で直接確認できない場所をスコープを通して確認。仕様光量調整可能LEDライト付直径(Φmm)8電源単三アルカリ電池×4本液晶モニターカラー2.3インチ液晶防水仕様IP67Xチューブ長さ(mm)約990
  • ボンドフリーハサミ 長谷川刃物

    ボンドフリーハサミ

    長谷川刃物(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    より強力なフッ素加工により、粘着テープを切った後でもベタつきにくく、スムーズな切れ味が持続します。 使いやすいロングタイプ。
    全長(mm)210刃渡り(mm)80トラスコ品番777-1088材質(刃材)ステンレス、(ハンドル)ABS質量(g)65松吉医科器械コード24-2328-00
  • 油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]A 型温度コントロールセット 八光電機

    油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]A 型温度コントロールセット

    八光電機
    57,980税込63,778
    1セット
    3日以内出荷から7日以内出荷
    油用ステンレス投込みヒーターと、デジタル表示の温度コントローラーのセットです。 少量の油加熱などに最適です。
    セット内容ヒーター(油用ステンレス投込みヒーターA型)、温度コントローラー(デジタルファインサーモDG2N)、温度センサー(防滴タイプ(Kタイプ熱電対))
  • コードレス給水器 nello ハル

    コードレス給水器 nello

    ハル
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    置き場所を選ばないコードレスタイプのペット用給水機です。コードレスなので置き場に困らないだけでなく、ペットが電源コードで遊んだりかじったりを未然に防ぎます。コードに引っかかってひっくり返す心配もありません。水タンク内に貯めた水はUV-Cライトで除菌、さらにカーボン浄水フィルターで水中の浮遊物、最近、残留塩素などを取り除き、衛生的でキレイなお水を飲むことができます。ペットの苦手な水しぶきがたたない緩やかな傾斜のウォータ-トレイはステンレス製でキズが付きにくくお手入れも簡単。3時間フル充電で連続最大17時間、節電モードなら72時間使用使用できます。水残量やトレイのズレなど異常が生じた場合は、4色のランプでお知らせ。安心してご使用いただける1年保証です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×249×161質量(kg)約1.3電源(V)AC100-240 50/60Hz共用消費電力(W)7容量(mL)水盤淡水:150タンク容量(L)1.5セット内容本体(ステンレス製水盤含)、取扱説明書・保証書、カーボン浄水フィルター(KS-FT10)、専用充電ケーブル、専用アダプター保証期間1年フィルター交換用:KS-FT10
  • 減算器 渡辺電機工業

    減算器

    渡辺電機工業
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • ~65V型対応テレビ台 朝日木材加工 (AVAWOOD)

    ~65V型対応テレビ台

    朝日木材加工 (AVAWOOD)
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷
  • CoaXPressケーブル(固定標準タイプ) 沖電線

    CoaXPressケーブル(固定標準タイプ)

    沖電線
    17,980税込19,778
    1本(15m)
    5日以内出荷
    速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
    ベージュケーブルタイプ固定標準材質(シース)耐熱性PVC定格温度(℃)80定格電圧(V)30伝送距離(m)15適合部位固定部使用温度範囲(℃)-10~80
  • CoaXPressケーブル(可動標準タイプ) 沖電線

    CoaXPressケーブル(可動標準タイプ)

    沖電線
    32,980税込36,278
    1本(15m)
    5日以内出荷
    速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
    ケーブル長(m)15ブラックケーブルタイプ可動標準材質(シース)耐熱性PVC定格温度(℃)80定格電圧(V)30伝送距離(m)15耐久性摺動300万回以上適合部位固定部及び可動部使用温度範囲(℃)-10~80
  • ブレッドボード用パーツセット(追加セット) サンハヤト

    ブレッドボード用パーツセット(追加セット)

    サンハヤト(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット
    欠品中
    東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。別売の「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」に部品を追加して、書籍で紹介されている製作例15~22を作ることができます。
    セット内容カーボン抵抗×32、金属皮膜抵抗×1、可変抵抗×1、積層セラミックコンデンサ×2、LED(赤)×6、LED(黄)×1、ダイオード×2、ツェナーダイオード×1、トランジスタ×6、7セグメントLED×1、IC×22、スライドスイッチ×5、押しボタンスイッチ×3、電池スナップ×1種類工作キット製作例アナ・デジ電圧レベル計、念力ゲーム器、早押しゲーム器、流れるLED表示器、電子ルーレット、電子メトロノーム、1ビット加算器、2進数3桁加算器
  • トルクレンチ ParkTool(パークツール)

    トルクレンチ

    ParkTool(パークツール)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    設定した値で首が折れて、締め付けトルクを管理するクリック式トルクレンチ。 グリップの下についているノブを回転させトルク値を設定します。 BBの締め付けに便利な左右両方の締め付けに対応。 ラチェット機構を採用し、素早い作業を可能にします。
    トルク設定範囲(N・m)10~60全長(cm)36.2差込角(mm)9.5角(3 / 8"sq)付属品専用ケース付適合SBS-1.2 ソケット・ビットセット、TWB-15 ペダルレンチヘッド測定方式シグナル式
  • トルクレンチ ParkTool(パークツール)

    トルクレンチ

    ParkTool(パークツール)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    設定した値で首が折れて、締め付けトルクを管理するクリック式トルクレンチです。 グリップの下についているノブを回転させトルク値を設定します。 BBの締め付けに便利な左右両方の締め付けに対応。 ラチェット機構を採用し、素早い作業を可能にします。 SBS-1.2 ソケット・ビットセット、TWB-15 ペダルレンチヘッドに対応。
    トルク設定範囲(N・m)2~14全長(cm)22.9差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8sq付属品専用ケース測定方式クリック式
  • プレート遠心機 アズワン

    プレート遠心機

    アズワン
    87,900税込96,690
    1個
    当日出荷
    仕様遠心力:480G、装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)、最高回転数(rpm):2200、付属品(mL):スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個寸法(mm)290×360×140質量(kg)3.6電源AC100V 50/60Hzアズワン品番2-950-01タイマー0~10分
  • ヤンマーセンター ナタ爪セット 日本ブレード

    ヤンマーセンター ナタ爪セット

    日本ブレード(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ナタ爪セットです。
  • ヤンマーサイド ナタ爪セット 日本ブレード

    ヤンマーサイド ナタ爪セット

    日本ブレード
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ナタ爪セットです。