カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み

「sbs15」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工業用内視鏡 ボアスコープ SK11

    工業用内視鏡 ボアスコープ

    SK11(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    床下、天井裏など手が届かない場所やパイプの中、壁の中など目の届かない場所の様子をモニターで確認できます。microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。光量調整可能なLEDライト付です。
    用途目で直接確認できない場所をスコープを通して確認。仕様光量調整可能LEDライト付直径(Φmm)8電源単三アルカリ電池×4本液晶モニターカラー2.3インチ液晶防水仕様IP67Xチューブ長さ(mm)約990
  • ボンドフリーハサミ 長谷川刃物

    ボンドフリーハサミ

    長谷川刃物(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    より強力なフッ素加工により、粘着テープを切った後でもベタつきにくく、スムーズな切れ味が持続します。 使いやすいロングタイプ。
    全長(mm)210刃渡り(mm)80トラスコ品番777-1088材質(刃材)ステンレス、(ハンドル)ABS質量(g)65松吉医科器械コード24-2328-00
  • ボンドフリーハサミ 長刃 メモリ付 CANARY

    ボンドフリーハサミ 長刃 メモリ付

    CANARY
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ブレードにメモリが付いている為測りながら切ることができます。 70mmまで切断可能です。 粘着物が付きにくいフッ素加工です。
    ブラック
  • 油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]A 型温度コントロールセット 八光電機

    油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]A 型温度コントロールセット

    八光電機
    57,980税込63,778
    1セット
    3日以内出荷から7日以内出荷
    油用ステンレス投込みヒーターと、デジタル表示の温度コントローラーのセットです。 少量の油加熱などに最適です。
    セット内容ヒーター(油用ステンレス投込みヒーターA型)、温度コントローラー(デジタルファインサーモDG2N)、温度センサー(防滴タイプ(Kタイプ熱電対))
  • ステンレスエレクターシェルフ用棚板 ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクターシェルフ用棚板

    ERECTA(エレクター)
    33,980税込37,378
    1枚
    4日以内出荷
    付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット材質(棚板)SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ
  • エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用棚板 ERECTA(エレクター)

    エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用棚板

    ERECTA(エレクター)
    29,980税込32,978
    1枚
    3日以内出荷
    エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ)用オプション棚板です。
    付属品棚板×1枚、ABSテーパー×4個材質SUS304
  • コードレス給水器 nello ハル

    コードレス給水器 nello

    ハル
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    置き場所を選ばないコードレスタイプのペット用給水機です。コードレスなので置き場に困らないだけでなく、ペットが電源コードで遊んだりかじったりを未然に防ぎます。コードに引っかかってひっくり返す心配もありません。水タンク内に貯めた水はUV-Cライトで除菌、さらにカーボン浄水フィルターで水中の浮遊物、最近、残留塩素などを取り除き、衛生的でキレイなお水を飲むことができます。ペットの苦手な水しぶきがたたない緩やかな傾斜のウォータ-トレイはステンレス製でキズが付きにくくお手入れも簡単。3時間フル充電で連続最大17時間、節電モードなら72時間使用使用できます。水残量やトレイのズレなど異常が生じた場合は、4色のランプでお知らせ。安心してご使用いただける1年保証です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×249×161質量(kg)約1.3電源(V)AC100-240 50/60Hz共用消費電力(W)7容量(mL)水盤淡水:150タンク容量(L)1.5セット内容本体(ステンレス製水盤含)、取扱説明書・保証書、カーボン浄水フィルター(KS-FT10)、専用充電ケーブル、専用アダプター保証期間1年フィルター交換用:KS-FT10
  • エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ/間口1518mmタイプ) ERECTA(エレクター)

    エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ/間口1518mmタイプ)

    ERECTA(エレクター)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。棚の波は橋梁構造式による力学的な補強で非常に堅牢です。
    用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。材質(棚板・支柱)SUS304間口(mm)1518棚ピッチ(mm)25.4均等積載量(kg/段)200
  • KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK かさ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
    種別かさ歯車材質S45C
  • SBS まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    SBS まがりばかさ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
    種別まがりばかさ歯車材質S45C表面処理黒染
  • 減算器 渡辺電機工業

    減算器

    渡辺電機工業
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • S-B傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 S-BS15シリーズ コノエ

    S-B傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 S-BS15シリーズ

    コノエ
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    標準タイプのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
    仕様●ねじ寸法:M16●ねじ長さ(mm):75●台座径(mm):75●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:281.6gアズワン品番65-6328-74
  • ステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクターシェルフ

    ERECTA(エレクター)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    特殊な環境で威力を発揮する耐食性に優れた、ステンレス仕様です。 耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
  • ~65V型対応テレビ台 朝日木材加工 (AVAWOOD)

    ~65V型対応テレビ台

    朝日木材加工 (AVAWOOD)
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷
  • S-B傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 S-BS15シリーズ コノエ

    S-B傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 S-BS15シリーズ

    コノエ
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
    標準タイプのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
  • CoaXPressケーブル(固定標準タイプ) 沖電線

    CoaXPressケーブル(固定標準タイプ)

    沖電線
    17,980税込19,778
    1本(15m)
    5日以内出荷
    速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
    ベージュケーブルタイプ固定標準材質(シース)耐熱性PVC定格温度(℃)80定格電圧(V)30伝送距離(m)15適合部位固定部使用温度範囲(℃)-10~80
  • CoaXPressケーブル(可動標準タイプ) 沖電線

    CoaXPressケーブル(可動標準タイプ)

    沖電線
    32,980税込36,278
    1本(15m)
    5日以内出荷
    速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
    ケーブル長(m)15ブラックケーブルタイプ可動標準材質(シース)耐熱性PVC定格温度(℃)80定格電圧(V)30伝送距離(m)15耐久性摺動300万回以上適合部位固定部及び可動部使用温度範囲(℃)-10~80
  • ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H1892mm P SBS1520P1900シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H1892mm P SBS1520P1900シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    189,800税込208,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1892奥行(mm)536間口(mm)1518
  • ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H1384mm P SBS1520P1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H1384mm P SBS1520P1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1384奥行(mm)536間口(mm)1518
  • ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H1587mm P SBS1520P1590シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H1587mm P SBS1520P1590シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1587奥行(mm)536間口(mm)1518
  • ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H2197mm P SBS1520P2200シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H2197mm P SBS1520P2200シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    189,800税込208,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)2197奥行(mm)536間口(mm)1518
  • ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H2197mm PS SBS1520PS2200シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H2197mm PS SBS1520PS2200シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)2197奥行(mm)536間口(mm)1518
  • ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H1892mm PS SBS1520PS1900シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H1892mm PS SBS1520PS1900シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    189,800税込208,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1892奥行(mm)536間口(mm)1518
  • ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H1384mm PS SBS1520PS1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H1384mm PS SBS1520PS1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    149,800税込164,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1384奥行(mm)536間口(mm)1518
  • ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H1587mm PS SBS1520PS1590シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H1587mm PS SBS1520PS1590シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    189,800税込208,780
    1台
    9日以内出荷
    耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。
    仕様DB無材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1587奥行(mm)536間口(mm)1518
  • ブレッドボード用パーツセット(追加セット) サンハヤト

    ブレッドボード用パーツセット(追加セット)

    サンハヤト(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット
    欠品中
    東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。別売の「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」に部品を追加して、書籍で紹介されている製作例15~22を作ることができます。
    セット内容カーボン抵抗×32、金属皮膜抵抗×1、可変抵抗×1、積層セラミックコンデンサ×2、LED(赤)×6、LED(黄)×1、ダイオード×2、ツェナーダイオード×1、トランジスタ×6、7セグメントLED×1、IC×22、スライドスイッチ×5、押しボタンスイッチ×3、電池スナップ×1種類工作キット製作例アナ・デジ電圧レベル計、念力ゲーム器、早押しゲーム器、流れるLED表示器、電子ルーレット、電子メトロノーム、1ビット加算器、2進数3桁加算器
  • トルクレンチ ParkTool(パークツール)

    トルクレンチ

    ParkTool(パークツール)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    設定した値で首が折れて、締め付けトルクを管理するクリック式トルクレンチ。 グリップの下についているノブを回転させトルク値を設定します。 BBの締め付けに便利な左右両方の締め付けに対応。 ラチェット機構を採用し、素早い作業を可能にします。
    トルク設定範囲(N・m)10~60全長(cm)36.2差込角(mm)9.5角(3 / 8"sq)付属品専用ケース付適合SBS-1.2 ソケット・ビットセット、TWB-15 ペダルレンチヘッド測定方式シグナル式
  • トルクレンチ ParkTool(パークツール)

    トルクレンチ

    ParkTool(パークツール)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    設定した値で首が折れて、締め付けトルクを管理するクリック式トルクレンチです。 グリップの下についているノブを回転させトルク値を設定します。 BBの締め付けに便利な左右両方の締め付けに対応。 ラチェット機構を採用し、素早い作業を可能にします。 SBS-1.2 ソケット・ビットセット、TWB-15 ペダルレンチヘッドに対応。
    トルク設定範囲(N・m)2~14全長(cm)22.9差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8sq付属品専用ケース測定方式クリック式
  • プレート遠心機 アズワン

    プレート遠心機

    アズワン
    87,900税込96,690
    1個
    当日出荷
    仕様遠心力:480G、装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)、最高回転数(rpm):2200、付属品(mL):スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個寸法(mm)290×360×140質量(kg)3.6電源AC100V 50/60Hzアズワン品番2-950-01タイマー0~10分
  • 【レンタル】プレート遠心機 PC-2Rシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】プレート遠心機 PC-2Rシリーズ レンタル

    アズワン
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    扱いやすく便利なスピンダウン遠心機。スピンダウン用のプレート専用遠心機です。スイング式ローターの採用によりプレートの装着が容易で、検体数が多い場合等に適しています。SBS規格の各種プレートを使用することができます。最長10分のタイマー付きですので、常に適した条件での使用が可能です。
    仕様カバーロック機能付き(未ロック時はErr表示とアラームでお知らせ)、ショートスピン機能付き(タイマー時間「00」設定時)付属品スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2mL・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個寸法(mm)290×360×140質量(kg)3.6最高回転数(min-1[r.p.m])2000(100V 50Hz時)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約33(無負荷時)回転数(min-1[r.p.m])1600~2000最大遠心力(G)230~360適合プレート装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)タイマー0~10分適合用途PCRのスピンダウンやELISA処理等ヒューズ(mm)【安全ヒューズ】Φ5×20(250V 2A)サービス分類レンタル
  • ソリッドエンドミル SBS2B-**-G-A タンガロイ

    ソリッドエンドミル SBS2B-**-G-A

    タンガロイ
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    刃数2シャンク円筒材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル SBS3B-R-A タンガロイ

    ソリッドエンドミル SBS3B-R-A

    タンガロイ
    3,798税込4,178
    1本
    3日以内出荷
    シャンク円筒材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル SBS3U-N/LN-R-A タンガロイ

    ソリッドエンドミル SBS3U-N/LN-R-A

    タンガロイ
    3,798税込4,178
    1本
    3日以内出荷
    シャンク円筒材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヤンマーセンター ナタ爪セット 日本ブレード

    ヤンマーセンター ナタ爪セット

    日本ブレード(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ナタ爪セットです。
  • ヤンマーサイド ナタ爪セット 日本ブレード

    ヤンマーサイド ナタ爪セット

    日本ブレード
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ナタ爪セットです。
  • Bague Bs BS 15 86 - BOLT 5/8 Diametre 1袋 10個入 Hutchinson

    Bague Bs BS 15 86 - BOLT 5/8 Diametre 1袋 10個入

    Hutchinson
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS 15.86●外径:25.4mm●内径:16.51mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6265アズワン品番65-7937-88
  • Bague Bs BS 15 86 - BOLT 5/8 Diametre 1袋 10個入 Hutchinson

    Bague Bs BS 15 86 - BOLT 5/8 Diametre 1袋 10個入

    Hutchinson
    7,298税込8,028
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 16.51、外径は 25.4 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS15.86●外径:25.4mm●内径:16.51mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6245アズワン品番65-7937-60
  • ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D536×H1587mm P SBS1220P1590シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D536×H1587mm P SBS1220P1590シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1587奥行(mm)536間口(mm)1212
  • ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D536×H1587mm P SBS1820P1590シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D536×H1587mm P SBS1820P1590シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1587奥行(mm)536間口(mm)1821
  • ステンレスエレクター・シェルフ W758×D536×H1587mm PS SBS760PS1590シリーズ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクター・シェルフ W758×D536×H1587mm PS SBS760PS1590シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。キャスター取付時総耐荷重200kg。
    仕様DB無材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1587奥行(mm)536間口(mm)758