カテゴリ

  • 空調・電設資材(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(3)
  • 機構部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)

「sbs22」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サドルベースキット 外山電気サドルベースキット外山電気(9件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から3日以内出荷
アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
ワールドダクター(サドルベースキット) ネグロス電工ワールドダクター(サドルベースキット)ネグロス電工
11,980税込13,178
1箱(20個)
当日出荷から6日以内出荷
ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。 ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。) ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
全長ショートタイプセットスクリュー ハヤシ全長ショートタイプセットスクリューハヤシ
99税込109
1個
当日出荷から5日以内出荷
硬度HRC34~43表面処理四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から7日以内出荷
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別かさ歯車材質S45C
サドルベース(ステンレス) 南電機サドルベース(ステンレス)南電機
8,998税込9,898
1箱(20個)
6日以内出荷
BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。
用途壁面配管用材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
SBS まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業)SBS まがりばかさ歯車KHK(小原歯車工業)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から4日以内出荷
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別まがりばかさ歯車材質S45C表面処理黒染
まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業)まがりばかさ歯車KHK(小原歯車工業)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0130
Chou2専用感熱ラベル ユニファインChou2専用感熱ラベルユニファイン
549税込604
1本
6日以内出荷
Chou2専用ラベル用紙です。水や油に強く丈夫で長持ち。キレイが続くラベルです。好きな長さにカットして使える連続タイプと丸フチにカットされたセパレートタイプがあります。直射日光を避けてご使用ください。また、使用しない時はパッケージに戻し、高温多湿を避けて保管してください。
タイプセパレート
S-B2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト ステンレス製 S-BS2シリーズ コノエS-B2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト ステンレス製 S-BS2シリーズコノエ
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ブレッドボード用パーツセット(追加セット) サンハヤトブレッドボード用パーツセット(追加セット)サンハヤト(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット
当日出荷
東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。別売の「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」に部品を追加して、書籍で紹介されている製作例15~22を作ることができます。
セット内容カーボン抵抗×32、金属皮膜抵抗×1、可変抵抗×1、積層セラミックコンデンサ×2、LED(赤)×6、LED(黄)×1、ダイオード×2、ツェナーダイオード×1、トランジスタ×6、7セグメントLED×1、IC×22、スライドスイッチ×5、押しボタンスイッチ×3、電池スナップ×1種類工作キット製作例アナ・デジ電圧レベル計、念力ゲーム器、早押しゲーム器、流れるLED表示器、電子ルーレット、電子メトロノーム、1ビット加算器、2進数3桁加算器
樹脂ベアリング トックベアリング(TOK)樹脂ベアリングトックベアリング(TOK)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
金属部品がステンレス製ですので、錆びやすい場所での使用に適しています。 プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイドなど。
サドルベースセット 電成興業サドルベースセット電成興業
4,198税込4,618
1箱(20個)
翌々日出荷
仕上電気亜鉛めっき
ステンレスサドルベースセット 電成興業ステンレスサドルベースセット電成興業
9,998税込10,998
1箱(20個)
翌々日出荷から9日以内出荷
付属品ベース部取付用アンカー及びビス、サドル部取付用ビス
SB高台座 未来工業SB高台座未来工業
999税込1,099
1セット(10個)
翌々日出荷
スライドボックスを柱から離して取り付けられます。 台座は3個迄、連結して使用できます。(1個23mm・2個連結46mm・3個連結69mm)
適合メーカースライドボックス適合ボックスSBE・SBE-M・SBE-O・SBE-W(WM)・SBO・SBH・SBW・SBW-M・SBM・SBM-W(WM)・SBS・SBS-W(WM)・SB22・SB22-2
SB台座 未来工業SB台座未来工業
1,098税込1,208
1セット(10個)
翌々日出荷
スライドボックスを軽量間柱に取り付ける場合の台座として使用します。
付属品軽天ビス×2本付 (Φ3.5×22)適合軽量間柱/角スタッド・C型スタッド(開口側には使用できません)適合ボックスSBE・SBE-M・SBE-O・SBE-T・SBE-W(WM)・SBO・SBH・SBW・SBW-M・SBH-G・SBS・SBS-W(WM)・SBM・SBM-W(WM)・SB22・SB22-2
ソリッドエンドミル SBS2B-**-G-A タンガロイソリッドエンドミル SBS2B-**-G-Aタンガロイ
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
刃数2シャンク円筒材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル SBS3B-R-A タンガロイソリッドエンドミル SBS3B-R-Aタンガロイ
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷
シャンク円筒材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル SBS3U-N/LN-R-A タンガロイソリッドエンドミル SBS3U-N/LN-R-Aタンガロイ
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷
シャンク円筒材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスエレクター・シェルフ W758×D536×H2197mm PS SBS760PS2200シリーズ ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W758×D536×H2197mm PS SBS760PS2200シリーズERECTA(エレクター)
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)2197奥行(mm)536間口(mm)758
ステンレスエレクター・シェルフ W910×D536×H2197mm PS SBS910PS2200シリーズ ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D536×H2197mm PS SBS910PS2200シリーズERECTA(エレクター)
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
奥行(mm)536間口(mm)910
ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H2197mm PS SBS1520PS2200シリーズ ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H2197mm PS SBS1520PS2200シリーズERECTA(エレクター)
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)2197奥行(mm)536間口(mm)1518
ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D536×H2197mm PS SBS1220PS2200シリーズ ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D536×H2197mm PS SBS1220PS2200シリーズERECTA(エレクター)
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)2197奥行(mm)536間口(mm)1212
ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D536×H2197mm PS SBS1820PS2200シリーズ ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D536×H2197mm PS SBS1820PS2200シリーズERECTA(エレクター)
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)2197奥行(mm)536間口(mm)1821
シンラインD450側面化粧板<配送時組立サービス付> イトーキシンラインD450側面化粧板<配送時組立サービス付>イトーキ
6,398税込7,038
1台
22日以内出荷
シンラインD450側面化粧板
用途シンラインキャビネット オプションパーツ適合本体シンラインキャビネット本体サービス分類組立・設置・取付