カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 建築金物(4)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(14)
- 佐原(4)
- 電成興業(3)
- タンガロイ(2)
- MINOURA(箕浦)(2)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- ネグロス電工(1)
- 未来工業(1)
- 外山電気(1)
- 三桂製作所(1)
- NICHIRYO(ニチリョー)(1)
- 南電機(1)
- アイエス工業所(1)
エコロジープロダクト
「sbs25」の検索結果

ワールドダクター(サドルベースキット)
ネグロス電工¥12,980税込¥14,2781箱(20個)当日出荷から6日以内出荷ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。 ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。) ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
サドルベース(ステンレス)
南電機¥8,998税込¥9,8981箱(20個)当日出荷から6日以内出荷BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。用途壁面配管用材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
ステンレス単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)
アイエス工業所¥61,980税込¥68,1781個当日出荷から5日以内出荷・SCS14(SUS316)使用 特殊な使用条件に対応するために、本体、ロッド、浮玉などすべての部材にSCS14(SUS316)を使用しています。 ・優れた耐熱性 パッキンは、フッ素ゴムを標準で使用しています。タイプSUS 浮玉付材質本体:SCS14(SUS316)、浮玉:ステンレス適合圧力(MPa)0~0.75適合流体上水、温水最高使用温度(℃)120接続ねじ込み式(締付パッキン付)
SBS-250 サドルバックスタビライザー
MINOURA(箕浦)¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷大型のサドルバッグを装着する際に、左右のブレを抑え、バッグをしっかりと保持することが可能です。 両サイドにはボトルゲージが取り付け可能な台座もあるので、ロングツーリングには最適です。
エアスライドテーブル(MXS-~)
SMC¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から22日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッド
KHK かさ歯車
KHK(小原歯車工業)¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷から9日以内出荷・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。種別かさ歯車材質S45C
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSB
SMC¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
サドルバックスタビライザー
MINOURA(箕浦)¥3,998税込¥4,3981個11日以内出荷ミノウラSBS-250サドルバックスタビライザーにバックが垂れ下がらないようにサポートするホルダー付きセットとして登場。 大型サドルバックの垂れ下がりをホルダーを着ける事によって防止します。
耐横荷重形薄形シリンダ CQS□Sシリーズ CDQSBS25
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から11日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
SB-WINDOW 本体のみ
佐原¥8,898~税込¥9,788~1台8日以内出荷住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体のみです。性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSBS25-~)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
SB-WINDOW 本体+防火ダンパー+プッシュ式レジスターセット
佐原¥15,980~税込¥17,578~1台8日以内出荷住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体と防火ダンパーとプッシュ式レジスターのセットです。性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304、防火ダンパー:磨鋼板(SPC)
SB-WINDOW 本体+防火ダンパーセット
佐原¥12,980~税込¥14,278~1台8日以内出荷住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体と防火ダンパーのセットです。性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304、防火ダンパー:磨鋼板(SPC)
SB-WINDOW 本体+プッシュ式レジスターセット
佐原¥11,980~税込¥13,178~1台8日以内出荷住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体とプッシュ式レジスターのセットです。性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304
CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSBS25)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSBS25
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
Nichimate ニチメイト Plate Shaker
NICHIRYO(ニチリョー)¥240,999税込¥265,0991個3日以内出荷マイクロプレート2枚を手軽に加温撹拌。振幅は、96ウェルまでのマイクロプレートの撹拌力に優れる3mm。温度安定性に優れるヒーターで上下から加温。タイマーやショートミックス機能も装備。仕様振とう速度:200~1200rpm 振幅:3mm 使用温度範囲:室温+5℃~+70℃(設定可能範囲は0℃~、ただし冷却機能なし、設定単位0.1℃) ヒーター温度調節精度:≦±0.5℃(+37℃設定時:≦±0.3℃) ヒーター温度移行速度:+20℃ → +70℃:≦25min(通常は≦10min) タイマー設定範囲:1分~99時間59分 使用環境温度範囲:+4℃~+35℃ 使用可能容器:マイクロプレート(SBS規格)×2枚(※2) 本体外形寸法:284×264×157Hmm 本体重量:約6.7kg 電源:100-240V、2A、50/60Hzアズワン品番65-0335-49