カテゴリ

  • 作業服(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sbt12」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(198件のレビュー)
229税込252
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
ビット SK11ビットSK11(2件のレビュー)
799税込879
1セット(10本)
当日出荷
ビット差替えドライバー用ビットセットです。マイクロコート処理は非常に薄い被膜で高精度です。環境負荷物質の削減を実現しました。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
スフェリカル テフロンタイプ レース肉厚 NMB(ミネベア)スフェリカル テフロンタイプ レース肉厚NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(レース)SUS410
ターボ羽子板 TRUSCOターボ羽子板TRUSCO(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ種類羽子板
窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃) マーベル窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃)マーベル
4,798税込5,278
1本
当日出荷
窒化チタンアルミコーティングにより、抜群の耐摩耗性と耐熱性を実現しました。 切りくず、切り粉が付きにくい為、作業性が向上します。
用途鉄板(4.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、プラスチックなどの穴あけ材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)シャンク径(mm)対辺6.35表面処理窒化チタンアルミコーティング仕様スパイラル有効切断能力(mm)9段(4/5/6/7/8/9/10/11/12)推奨回転数(min-1[r.p.m])600~900(鉄金属)、300~450(ステンレス)
輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア 積水化学工業輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア積水化学工業
62,980税込69,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
独自のポリエチレンフラットヤーン補強材(ソフ)を組み合せた輸出梱包、機械梱包時の輸送・保管用錆防止シートです。 透明性に優れ、梱包の中身が一目で確認できるため、通関時など中身を確認する際に大きな効果を発揮します。 物理的強度に優れ破れにくく、ヒートシール性もあり梱包作業が容易です。 防湿性だけでなく、静防性を付与することもできます。
用途自動車用部品、通信機器、工作機械、精密機械、産業用ロボット、ピアノなどの輸送・保管梱包用。厚さ(mm)0.145透明透湿度(g/m2)0.5/24hr
アルミパレット単面二方差型 1200×1200×120 TRUSCOアルミパレット単面二方差型 1200×1200×120TRUSCO
41,980税込46,178
1枚
当日出荷
静電気を帯びないため衛生面で厳しい場所で効果を発揮します。
用途主に、液晶、製薬、食品、印刷、製紙業界に。トラスコ品番384-1961幅(mm)535.5質量(kg)15.5高さ(mm)120間口(mm)1200中央桁幅(mm)43差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)535.5×100差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)-外寸法・奥行(mm)1200
大型スライドTLボックス (2個用) 未来工業大型スライドTLボックス (2個用)未来工業
769税込846
1個
翌々日出荷
サイズ22の波付管(CD・PF・TLフレキ)が4本並べて配管できます。※変換アダプタ(4組付)によりサイズ14・16の波付管も配管できます。 ブランク部分があるので、配線スペースが広くLANケーブル等の配線も容易です。 軽量間仕切り台座を使用し、軽量間柱にも取り付けられます。
付属品仕切板(53M)付、14・16変換アダプタ4個付適合管CD、PF単層波付管(14・16・22)・TLフレキ(14・16・22)
エアスライドテーブル(MXS-~) SMCエアスライドテーブル(MXS-~)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
試薬びん 広口 IWAKI(AGCテクノグラス)試薬びん 広口IWAKI(AGCテクノグラス)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
軽量間仕切り用 アウトレットボックス( 浅型) 未来工業軽量間仕切り用 アウトレットボックス( 浅型)未来工業
349税込384
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付です。 3分ボルトが突起せずに取り付けられる固定溝付。40mm軽量間柱内にボックスが収まります。 ボルトへのボックス取り付けが正面から行える為、GL壁等に最適です。 ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー種類中形四角(浅型)側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
共通試薬瓶広口 白 IWAKI(AGCテクノグラス)共通試薬瓶広口 白IWAKI(AGCテクノグラス)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
アルミパレット 日軽金アクトアルミパレット日軽金アクト
59,980税込65,978
1枚
7日以内出荷から60日以内出荷
静電気を帯びないため衛生面で厳しい場所で効果を発揮します。
用途主に、液晶、製薬、食品、印刷、製紙業界に。中央桁幅(mm)43
共通試薬瓶細口 白 IWAKI(AGCテクノグラス)共通試薬瓶細口 白IWAKI(AGCテクノグラス)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
樹脂ネジ(PPSボルト) PSBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(PPSボルト) PSBT-0000ボルト廣杉計器
15,980税込17,578
1袋(10個)
8日以内出荷から12日以内出荷
材質PPSRoHS指令(10物質対応)対応
共通試薬瓶広口 茶 IWAKI(AGCテクノグラス)共通試薬瓶広口 茶IWAKI(AGCテクノグラス)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
共通試薬瓶細口 茶 IWAKI(AGCテクノグラス)共通試薬瓶細口 茶IWAKI(AGCテクノグラス)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
試薬びん 細口 IWAKI(AGCテクノグラス)試薬びん 細口IWAKI(AGCテクノグラス)
2,998税込3,298
1個
欠品中
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BT~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BT~)CKD
24,500税込26,950
1個
8日以内出荷
作動方式複動・耐熱形
25A Series(25A-MXS) SMC25A Series(25A-MXS)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
スタッドボルトタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スタッドボルトタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,198税込2,418
1袋(50本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ヘッド部をボルトに取り付け、ナットで固定するだけで簡単に電装ハーネスなどの結束ができます。また振動に強い構造で、屋外や高温環境下でもご使用いただけます。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工電子機器配線用ケーブル(シールド付)倉茂電工
25,980税込28,578
1巻
8日以内出荷
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類制御・計装ケーブル導体外径(Φmm)0.85タイプ線心対より公称断面積(mm2)0.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80定格電圧(V)150導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下RoHS指令(10物質対応)対応
空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26862SBT07R さくら電子空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26862SBT07Rさくら電子
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
クロダルマ26862空調ベスト+12Vペルチェファンバッテリーセット・人気の迷彩柄でファッション性もアップ・背中から首にかけて立体的に風の通りをよくする衿裏吸汗メッシュ・肩口はファンの風がもれにくいストレッチバインダーテープ使用セット内容・空調ベスト26862×1・12V20000mAHバッテリーx1・ペルチェファンx2・ケーブル×1・充電ケーブル×1・リモコン付き×1・バッテリーケースー×1・シガーソケット×1・ファンカバー×2・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台)充電時間約6時間バッテリー容量(mAh)20000素材ポリエステルプレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26864SBT07R さくら電子空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット26864SBT07Rさくら電子
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
クロダルマ26864空調ベスト+12Vペルチェファンバッテリーセット現場と現場で働く人の気持ちを知り尽くしたプロ仕様!帽子の上から被れるアウトフードと草刈り用ベルト取り出し口を装備。セット内容・空調ベスト26864×1・12V20000mAHバッテリーx1・ペルチェファンx2・ケーブル×1・充電ケーブル×1・リモコン付き×1・バッテリーケースー×1・シガーソケット×1・ファンカバー×2・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台)充電時間約6時間バッテリー容量(mAh)20000素材ポリエステルプレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
婦人スタジオトルソ アイボリー塗装 サンクリエイト婦人スタジオトルソ アイボリー塗装サンクリエイト
36,980税込40,678
1個
15日以内出荷
お手頃価格で店内をイメージアップ
サイズ7号バスト(cm)80ウエスト(cm)58肩幅(cm)38ヒップ(cm)85材質ボディ:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 腕:樹脂製 アイボリー塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製パイプ径(Φmm)25最高高さ(cm)167最低高さ(cm)115本体寸法(cm)65ベース寸法(cm)38×28
空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05592sbt07r さくら電子空調ベスト+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05592sbt07rさくら電子
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
シンメン 05592 ネオEUROスタイルベスト12Vペルチェファンバッテリーセット身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3カ所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル。・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )・ベストは両脇エアダクト含め5つのアイスポケット・首周り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネックセット内容・空調ベスト 05592×1・12V20000mAHバッテリーx1・ペルチェファンx2・ケーブル×1・充電ケーブル×1・リモコン付き×1・バッテリーケースー×1・シガーソケット×1・ファンカバー×2・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105質量(g)【ACアダプター】約45、【バッテリー】約320、【ファン】約145(1台)充電時間約6時間バッテリー容量(mAh)20000素材ポリエステルプレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
空調長袖ジャケット+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05590sbt07r さくら電子空調長袖ジャケット+SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05590sbt07rさくら電子
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
シンメン 05590 ネオEUROスタイルジャケット12Vペルチェファンバッテリーセット身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3カ所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル。・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )・首周り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネックセット内容・空調作業服 05590×1・12V20000mAHバッテリーx1・ペルチェファンx2・ケーブル×1・充電ケーブル×1・リモコン付き×1・バッテリーケースー×1・シガーソケット×1・ファンカバー×2・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105充電時間約6時間バッテリー容量(mAh)20000素材ポリエステルプレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
空調ベスト+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05302SBT07R さくら電子空調ベスト+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05302SBT07Rさくら電子
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
空調ベスト シンメン S-AIR 05302+リモコン付き12Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.7℃抑える軽量素材を使用。4段階切替で風量調節可能。【セット内容】・05302空調ベスト×1・12V20000mAHバッテリー×1・ペルチェファン×2・ケーブル×1・QC18W充電アダプター×1・充電ケーブル×1・リモコン×1・バッテリーケースー×1・シガーソケット×1・ファン防塵カバー×2
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント材質ポリエステル寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンブループレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
空調長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05300SBT07R さくら電子空調長袖ジャケット+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05300SBT07Rさくら電子
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
ネオスタンダードジャケット シンメン S-AIR 05300+リモコン付き12Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.7℃抑える軽量素材を使用。4段階切替で風量調節可能。【セット内容】・05300空調長袖ジャケット×1・12V20000mAHバッテリー×1・ペルチェファン×2・ケーブル×1・QC18W充電アダプター×1・充電ケーブル×1・リモコン×1・バッテリーケースー×1・シガーソケット×1・ファン防塵カバー×2
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント材質ポリエステル寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンブループレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
空調作業服用 【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット さくら電子空調作業服用 【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセットさくら電子
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
空調作業服用12V リモコン付きSBT-07Rペルチェファンバッテリーセット(4段階切替可能)・12V20000mAHバッテリー×1・ペルチェファン×2・ケーブル×1・QC18W充電アダプター×1・充電ケーブル×1・リモコン×1・バッテリーケースー×1・シガーソケット×1・ファン防塵カバー×2
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベントセット内容12Vバッテリー、ペルチェファン×2、ケーブル×1、ACアダプタ、バッテリーケース×1、リモコン×1、ファンカバー×2、シガレットソケット×1、ケーブル×1寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105質量(g)【ACアダプター】45【バッテリー】320【ファン】143(1台)バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンブループレート温度(℃)3分後に11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
婦人システムトルソ 頭付 アイボリー塗装 サンクリエイト婦人システムトルソ 頭付 アイボリー塗装サンクリエイト
36,980税込40,678
1個
15日以内出荷
ベーシックなフォルムの中にも動きを表現。女性美を追求したシステムトルソ
サイズ7号バスト(cm)80ウエスト(cm)58材質ボディ・頭:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 腕:樹脂製 アイボリー塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上パイプ径(Φmm)25ベース寸法(cm)38×28
YAMAHA VMX12(VMAX)ガクソウ QQ1-SBT-605-27P YAMAHA(ヤマハ)YAMAHA VMX12(VMAX)ガクソウ QQ1-SBT-605-27PYAMAHA(ヤマハ)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
空調作業服用バッテリー 12Vバッテリー さくら電子空調作業服用バッテリー 12Vバッテリーさくら電子
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
SBT07R 12V 20000mAhバッテリー<4段階切替>バッテリーのみ販売連続稼働時間 12V:約4.5時間,10V:約5.5時間,8V:約6.5時間,7V:約7時間
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)102×70×27ブラック容量20000mAh質量(g)320電圧(V)12出力DC7V~12V=2.5A(MAX) / TYPE-C 5V3A/9V3A/12V1.5A / USB 5V4.5A/9V2A/12V1.5A入力TYPE-C/5V3A 9V=3A 12V=1.5A(MAX)使用時間【12V】4.5時間【10V】5.5時間【8V】6.5時間【7V】7時間
携帯型2.5W デジタルトランシーバー YAESU(旧スタンダードホライゾン)携帯型2.5W デジタルトランシーバーYAESU(旧スタンダードホライゾン)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
コンパクト・堅牢・クリアな通信 プロ仕様の基本性能と信頼性、現場を支える多彩な機能 最高クラスの防塵・防水性IP68相当を有する堅牢性と騒音下でも高音質でクリアな通信を確保する高い信頼性は、屋外の過酷な現場における円滑な連絡を強力にサポートします。特定小電力トランシーバー並みの軽量コンパクトサイズでありながら、送信出力2.5Wで広い通信エリアをカバーし、快適な連絡を実現します。
用途工場/倉庫、屋外イベント、地域イベント、商業施設防塵防水性能IP68相当仕様選択度:6.25kHz 42dB以上、副次的に発する電波等の強度: 4nW以下セット内容SR510本体・標準型リチウムイオンバッテリー SBR-19LI・急速充電器セット(ACアダプタ付属)・スタビーアンテナ (SRA-12FS)・ベルトクリップ・アクセサリーコネクタ保護カバー・取扱説明書/無線局登録申請書/無線局登録申請の手引き質量(g)約185(SBR-19LI、アンテナ、アクセサリーコネクタ保護カバーを含む)周波数(Hz)最大偏移:±1324以内温度範囲(℃)-20~+60電力(W)空中線:2.5/2/1電源電圧(V)DC3.7±10%機能選択呼出し機能(一斉/グループ/個別呼び出し)、上空用CHモニター、内部/外部マイク感度切替え、バッテリーセーブ、設定クローン機能、弱電界アラーム、TX/RXビープ周波数帯域(kHz)占有:5.8以下電池寿命(時間)【2.5W出力時(送信5、受信5、待受け90割合で繰り返し】SBR-19LI使用時:約13時間(バッテリーセーブ機能オン)/約10時間(バッテリーセーブ機能オフ)、SBT-14(アルカリ乾電池ケース)使用時:約12時間(バッテリーセーブ機能オン)(送信出力1W固定)電波形式単信(プレストーク)方式保証期間3年アズワン品番64-8693-68受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)空中線:50/不平衡受信感度-2dBμV以下(BER=1%)使用周波数(MHz)351.20000~351.38125(6.25kHz間隔、30波)、351.16875~351.19375:上空用チャンネル(6.25kHz間隔、5波、受信のみ)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×:88×29.2(SBR-19LI装着時、突起物を含まず)
スピーカーマイク イヤホンジャック付属 業務用 HM-186SJ ICOM アイコム トランシーバー用 ICOM(アイコム)スピーカーマイク イヤホンジャック付属 業務用 HM-186SJ ICOM アイコム トランシーバー用ICOM(アイコム)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
対応製品:IC-4500/IC-4800/IC-4810/IC-D400/IC-D400S/IC-D50IC-D60/IC-D70 / IC-D70 PLUS/IC-D70 LITE / IC-D70 LITE PLUSIC-D70BT / IC-D70BT PLUS/IC-D70SBT PLUS/IC-DPR5/IC-DPR6 / IC-DPR6#12 / IC-DPR6#13IC-DPR7/IC-DPR7BT/IC-DPR7S / IC-DPR7S PLUSIC-DPR7SBT / IC-DPR7SBT PLUS/IC-DU55C/IC-DU60S / IC-DU60S1 / IC-DU60S2 / IC-DU60S3IC-DU65B/IC-DU65C/IC-DU75 / IC-DU75 PLUS
イヤホンマイク タイピンマイクロホン アイコム HM-163A (防水コネクタ/PTTスイッチ付タイピン型マイクロホン) ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)イヤホンマイク タイピンマイクロホン アイコム HM-163A (防水コネクタ/PTTスイッチ付タイピン型マイクロホン) ICOM トランシーバー用ICOM(アイコム)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
対応製品:IC-4500/IC-4800/IC-4810IC-5880/IC-D400/IC-D400S/IC-D50IC-D60/IC-D70 / IC-D70 PLUS/IC-D70 LITE / IC-D70 LITE PLUSIC-D70BT / IC-D70BT PLUS/IC-D70SBT PLUSIC-DPR5/IC-DPR6 / IC-DPR6#12 / IC-DPR6#13IC-DPR7/IC-DPR7BT/IC-DPR7S / IC-DPR7S PLUSIC-DPR7SBT / IC-DPR7SBT PLUSIC-DU55C/IC-DU60S / IC-DU60S1 / IC-DU60S2 / IC-DU60S3IC-DU65B/IC-DU65C/IC-DU75 / IC-DU75 PLUS
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) JBL Quantum 400 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) JBL Quantum 400 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】JBLJBL Live Beam 3/JBLLIVEBEAM3BLKJBL Live 770NC/JBLLIVE770NCWHTJBL Live Free 2 TWS (JBLLIVEFREE2TWSBLK)JBL Live Free NC+ TWS (JBLLIVEFRNCPTWSU)JBL Live Pro 2 TWS/JBLLIVEPRO2TWSBLUJBL Live Pro+ TWS/JBLLIVEPROPTWSBEGJBL Quantum 360P Console Wireless/JBLQ360PWLWHTBLUJBL Quantum 400JBL Quantum 800JBL Quantum 910 Wireless (JBLQ910WLBLK)JBL Quantum ONEJBL Quantum TWS/JBLQUANTUMTWSBLKJBL Soundgear Sense/JBLSNDGEARSNSBLKJBL Tour One (JBLTOURONEBLK)JBL Tour One M2/JBLTOURONEM2BLKJBL Tour Pro 2/JBLTOURPRO2BLKJBL Tour Pro 2/JBLTOURPRO2YURJNJBL Tour Pro+ TWS (JBLTOURPROPTWSBLK)JBL Tune 115TWS (JBLT115TWSWHT)JBL Tune 125BT (JBLT125BTBLK)JBL Tune 125BT/JBLT125BTWHTJBL Tune 230NC TWS (JBLT230NCTWSBLU)すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
FTDI Chip, USB to 8 bit SPI FT1248 開発キット UMFT221XA-01 FTDI ChipFTDI Chip, USB to 8 bit SPI FT1248 開発キット UMFT221XA-01FTDI Chip
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様USB - 8ビットSPI / FT1248開発DIPモジュール、FTDI Chip. UMFT221XAは開発モジュールで、USBを8ビットSPI / FT1248インターフェイスに変換 標準の7.62 mm (0.3インチ)幅の20ピンDIPソケットに合わせて設計された小型の基板アセンブリモジュール オンボードのUSBミニBソケットにより、モジュールをPCに接続可能分類開発 モジュールRoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーUSB to 8 bit SPI FT1248
婦人システムトルソ アイボリー塗装 サンクリエイト婦人システムトルソ アイボリー塗装サンクリエイト
34,980税込38,478
1個
15日以内出荷
ベーシックなフォルムの中にも動きを表現。女性美を追求したシステムトルソ
サイズ7号バスト(cm)80ウエスト(cm)58パイプ径(Φmm)25ベース寸法(cm)38×28