カテゴリ
- バイク部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sbt16」の検索結果

スフェリカル テフロンタイプ レース肉厚
NMB(ミネベア)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(レース)SUS410
バックランプ専用LED SSBT16
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SSBT16。バックランプ専用LED スーパーサンバック T16
高温ステンレスグレード
ボスティック(Bostik)¥7,398税込¥8,1381缶(454g)当日出荷標準グレードが対応できない強酸、強アルカリ環境下で使用できます。用途サビ、腐蝕、焼付、かじりが問題となるボルト・ナット部。ニッケルの使用が望まれない場所。仕様ハケ付トラスコ品番820-2917材質主成分:黒鉛、酸化亜鉛、アルミニウム、クロム色銀灰使用温度範囲-183~1204℃容量(g)454危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1303
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥29,980~税込¥32,978~1巻当日出荷から7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類制御・計装ケーブル導体外径(Φmm)約0.95タイプ線心対より公称断面積(mm2)0.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80定格電圧(V)150導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下材質シールド:すずめっき軟銅線編組使用温度範囲(℃)-40~80材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物AWG20耐熱温度(℃)絶縁体:105難燃性VW-1曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)シース色黒導体構成(本/mm)22/0.18絶縁体外径(mm)約1.65RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
タッチペン NEC LAVIE Tab T11 T1165/KAS 11インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品
メディアカバーマーケット¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷USB Type-C充電式のタッチペンと、ペーパーライクタイプの液晶保護フィルムのセットです。画面への書き込みや操作をしやすくし、あわせて液晶画面を保護したい場合に適しています。【タッチペン仕様】。・電源:上部スイッチ2回タッチでON/OFF。・ペアリング不要で使用可能。・充電:USB Type-C/約30分充電で最大約8時間使用。・自動電源OFF:約30分無操作で自動OFF。・ペン先はPOM素材を採用。・カラーはホワイト。・充電ケーブル、交換用ペン先付き。※パームリジェクション、筆圧検知、傾き検知機能には対応しておりません。※汎用品のため、すべての機種での動作を保証するものではありません。【保護フィルム仕様】。・日本製フィルムのペーパーテイスト(紙感覚)タイプ。・反射防止仕様。・見やすさに配慮した画面表示。・表面をキズから保護。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1165/KAS寸法(mm)【タッチペン】Φ8.8×166/ペン先2.0色ホワイトタイプスタイラスペン充電方式USB Type-C対応インチサイズ11インチ 解像度(1920×1200)特性ペーパーテイスト(紙感覚)/反射防止(3H)