カテゴリ
- 作業服(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 制御機器(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 安全用品(5)
- 安全標識(3)
- 建築金物(3)
- 研磨材(3)
- バイク純正部品(2)
- 電気材料(2)
- 切削工具(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- さくら電子(8)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(6)
- 河村電器産業(4)
- サンクリエイト(4)
- スーパーツール(3)
- ダイケン(3)
- ラトックシステム(3)
- グリーンクロス(3)
- ウェッジ(3)
- サンワサプライ(2)
- 三菱電機(2)
- Polycom (ポリコム)(2)
- サンワダイレクト(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- TRUSCO(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ナベヤ(1)
- NTツール(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sbt6」の検索結果

空調長袖ジャケット+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05300SBT06
さくら電子¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷から4日以内出荷ネオスタンダードジャケット シンメン S-AIR 05300+18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き。裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.7℃抑える軽量素材を使用。【セット内容】。・05300空調長袖ジャケット×1。・20000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・QC18W急速充電アダプターx1。・ファンケーブルx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント材質ポリエステル寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド出力切替13V / 15V / 18V
空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05602-SBT06
さくら電子¥16,980税込¥18,6781セット5日以内出荷シンメン 05602 スタンダードベスト+さくら電子オリジナル18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き。05602 スタンダードベスト。・混率:ポリエステル100%。・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱裏チタンコーティング(S35)。・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ。・カラー:ネイビー、シルバーグレー。〔特徴〕:ファン付ウェアに欠かせない遮熱・UVカットに加え、軽さも兼ね備えた裏チタン素材をベースに機能面を重視し、実用性高めたデザインにまとめたワーククタンド。・遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)。・肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)。・首回り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット。18Vバッテリーファンセット内容。・20,000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・ファン用ケーブルx1。・QC18W急速充電アダプターx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1個。【PSE取得】 バッテリー・充電器用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド素材ポリエステル出力切替13V / 15V / 18V
空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05592-SBT06
さくら電子¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷シンメン 05602 スタンダードベスト+さくら電子オリジナル18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き。05602 スタンダードベスト。・混率:ポリエステル100%。・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱裏チタンコーティング(S35)。・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ。・カラー:ネイビー、シルバーグレー。〔特徴〕:ファン付ウェアに欠かせない遮熱・UVカットに加え、軽さも兼ね備えた裏チタン素材をベースに機能面を重視し、実用性高めたデザインにまとめたワーククタンド。・遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)。・肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)。・首回り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット。18Vバッテリーファンセット内容。・20,000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・ファン用ケーブルx1。・QC18W急速充電アダプターx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1個。【PSE取得】 バッテリー・充電器用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド素材ポリエステル出力切替13V / 15V / 18V
空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05592-SBT06
さくら電子¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷シンメン 05592 ネオEUROスタイルベスト+さくら電子オリジナル18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き。05592 ネオEUROスタイルベスト。・混率:ポリエステル100%。・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱性(S35)、風抜け防止加工。・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ。・カラー:ネイビー、シルバーグレー、ブラック。〔特徴〕:身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3か所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル。・肌ダメージを軽減する遮熱・UVカット(UPF50+)。・ベストは両脇エアダクト含め5つのアイスポケット。・首周り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネック。18Vバッテリーファンセット内容。・20,000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・ファン用ケーブルx1。・QC18W急速充電アダプターx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1個。【PSE取得】 バッテリー・充電器用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド素材ポリエステル出力切替13V / 15V / 18V
空調サイドファンベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05612-SBT06
さくら電子¥16,980税込¥18,6781セット5日以内出荷シンメン 05612 サイドファンベスト+さくら電子オリジナル18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き。05612 サイドファンベスト。・混率:ポリエステル100%。・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱裏チタンコーティング(S35)。・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ。・カラー:ネイビー、シルバーグレー。〔特徴〕:軽量の遮熱・UVカット対応裏チタンをべーすに使用シーンを問わず使えるスマートなデザインと保冷剤ポケットやワイドネック等の実用性で完成度を高めたサイドファンモデルのニュースタンダード。・遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)。・肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)。・首周り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット。18Vバッテリーファンセット内容。・20,000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・ファン用ケーブルx1。・QC18W急速充電アダプターx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1個。【PSE取得】 バッテリー・充電器用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド素材ポリエステル出力切替13V / 15V / 18V
空調作業服長袖ジャケット+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05600-SBT06
さくら電子¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷シンメン 05600 スタンダードジャケット+さくら電子オリジナル18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き。05600 スタンダードジャケット。・混率:ポリエステル100%。・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱裏チタンコーティング(S35)。・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ。・カラー:ネイビー、シルバーグレー。〔特徴〕:ファン付ウェアに欠かせない遮熱・UVカットに加え、軽さも兼ね揃えた裏チタン素材をベースに機能面を重視し、実用性を高めたデザインにまとめたワークスタンダード。・遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)。・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )。・首周り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット。18Vバッテリーファンセット内容。・20,000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・ファン用ケーブルx1。・QC18W急速充電アダプターx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1個。【PSE取得】 バッテリー・充電器用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド素材ポリエステル出力切替13V / 15V / 18V
空調作業服長袖ジャケット+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05590-SBT06
さくら電子¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷シンメン 05590 ネオEUROスタイルジャケット+さくら電子オリジナル18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き。05590 ネオEUROスタイルジャケット。・混率:ポリエステル100%。・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱性(S35)、風抜け防止加工。・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ。・カラー:ネイビー、シルバーグレー。〔特徴〕:身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3ヵ所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル。・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )。・ベストは両脇エアダクト含め5つのアイスポケット。・首回り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネック。・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット。18Vバッテリーファンセット内容。・20,000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・ファン用ケーブルx1。・QC18W急速充電アダプターx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1個。【PSE取得】 バッテリー・充電器用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド素材ポリエステル出力切替13V / 15V / 18V
スフェリカル テフロンタイプ レース肉厚
NMB(ミネベア)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(レース)SUS410
インサートノズルSB型用チューブ
ナベヤ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズル先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。 チューブの全長を短くすることが出来ます。 SBT-2は、チューブを曲げて使用することが出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth RS-232C 変換アダプター
ラトックシステム¥23,980税込¥26,3781個当日出荷RS-232CをBluetoothに変換!Windows PCからCOMポートデバイスとして制御用途RS-232C機器とパソコンをBluetooth通信で接続 Bluetooth Version 4.2 BR/EDR準拠、Class2対応 シリアル通信パラメーターのデータビット8bit/7bit対応 視認性のよいアクセス・ステータスLED 1台のホストに複数台の同時接続が可能 シリアル通信速度は230400bpsまでサポート、9600bps固定も可能 CTS/RTSを使用したハードウェアフロー制御をサポート 駆動電源はACアダプターのほかデバイスからの受給も可能 WindowsではCOMポートデバイスとして認識 Windows用ユーティリティとサンプルプログラムを提供 Android用ユーティリティとサンプルプログラムを提供 WindowsPCとの電波強度を測定するツールを提供仕様【RS-232Cトランシーバー】MaxLinear SP3232ECY(または同等品)【COM ポート版サンプルプログラム(VC++2008)】仮想COM ポートを使用したサンプルプログラムで、通信パラメーター/PINコード/デバイス名の設定、データの送受信をおこなう。【WinSock版サンプルプログラム(VC++2008)】WindowsSocketAPI を使用したサンプルプログラムで、通信パラメーター/PINコード/デバイス名の設定、データの送受信をおこなう。セット内容製品本体、電源アダプター、保証書材質(筐体)ABS樹脂色ブラック質量(g)約33出力Bluetooth対応OSWindows 11/10 ※64bit両対応 、Android OS、RaspberryPi OS外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約35×74×16電源電圧(V)DC+5消費電流(mA)206(送受信時:外部電源供給分を含まない)通信方式【RS-232C】非同期通信 [データビット]7/8bit [パリティビット]None/Even/Odd [ストップビット]1/2 [フロー制御]CTS/RTS動作環境温度:0~55℃ 湿度:20~80%(ただし結露しないこと)コネクタ【RS-232C】(接続)D-Sub9Pin(オス) ×1入出力【RS-232C】[ドライバー]ハイレベル出力:+5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力:-5V(min)/-5.4V(TYP)[レシーバー]入力電圧範囲:-15V(min.)~+15V(max.)送信周波数(MHz)Bluetooth:2402-2480 FHSS/GFSK 79チャンネル-1間隔インターフェイス[RS-232C]EIA/TIA-232-F Standards準拠 [Bluetooth]Bluetooth version 4.2 BR/EDR通信速度【RS-232C】1200/2400/4800/9600/19200/28800/38400/57600/115200/230400 bpsBluetooth(プロファイル)SPP伝送距離Bluetooth:Class2(10m程度)コネクタ1RS232C (D-Sub9ピン)
アナログ入力ユニット ネジ端子台タイプ
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷タイプリモートデバイス局適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)チャンネル数4チャンネル入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値:1MΩ)保護等級IP2X入力電流(mA)DC0~20(入力抵抗値:250Ω)占有局数1CC-Linkバージョン1.1
Bluetooth RS-232C変換アダプター ケーブルリプレイスメントセット
ラトックシステム¥43,980税込¥48,3781個当日出荷シリアルケーブル接続のRS-232CシステムをBluetooth経由の無線システムに置き換え用途RS-232Cケーブル接続を無線に置き換え 電源を入れるだけで通信開始 Bluetooth Version 4.2 BR/EDR準拠、Class2対応 シリアル通信パラメーターのデータビット8bit/7bit対応 視認性のよいアクセス・ステータスLED シリアル通信速度は230400bpsまでサポート、9600bps固定も可能 CTS/RTSを使用したハードウェアフロー制御をサポート 駆動電源はACアダプターのほかデバイスからの受給も可能 DTE側にD-Sub 9Pinメス、DCE側にD-Sub 9Pinオスコネクタ実装 Windows用設定変更ツールを提供仕様【RS-232Cトランシーバー】MaxLinear SP3232ECY(または同等品)セット内容製品本体(マスターモード)、製品本体(スレーブモード)、電源アダプター×2、保証書材質(筐体)ABS樹脂色ブラック質量(g)各約33対応OSWindows 11/10 ※64bit対応 ※各種設定アプリケーションの対応OSとして外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)各約35×74×16電源電圧(V)DC+5消費電流(mA)206(送受信時:外部電源供給分を含まない)通信方式【RS-232C】非同期通信 [データビット]7/8bit [パリティビット]None/Even/Odd [ストップビット]1/2 [フロー制御]CTS/RTS動作環境温度:0~55℃ 湿度:20~80%(ただし結露しないこと)コネクタ【RS-232C】(接続)[マスターモード側]D-Sub9Pin(メス) x1、[スレーブモード側]D-Sub9Pin(オス) x1入出力【RS-232C】[ドライバー]ハイレベル出力:+5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力:-5V(min)/-5.4V(TYP)[レシーバー]入力電圧範囲:-15V(min.)~+15V(max.)送信周波数(MHz)Bluetooth:2402-2480 FHSS/GFSK 79チャンネル-1間隔インターフェイス[RS-232C]EIA/TIA-232-F Standards準拠 [Bluetooth]Bluetooth version 4.2 BR/EDR通信速度【RS-232C】1200/2400/4800/9600/19200/28800/38400/57600/115200/230400 bpsBluetooth(プロファイル)SPP伝送距離Bluetooth:Class2(10m程度)
空調作業服用 SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット
さくら電子¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷空調作業服用18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット。・20000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・QC18W急速充電アダプターx1。・ファンケーブルx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2質量(g)【ACアダプター】45【バッテリー】320【ファン】100(1台)バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド出力切替13V / 15V / 18V
共通試薬瓶広口 白
IWAKI(AGCテクノグラス)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷から5日以内出荷本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。材質ほうけい酸ガラス色白キャップ形式共栓口タイプ広口
共通試薬瓶細口 白
IWAKI(AGCテクノグラス)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から5日以内出荷本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。材質ほうけい酸ガラス色白キャップ形式共栓口タイプ細口
BTフック(十手フック) 10本入り
イトーキマーケットスペース¥3,598~税込¥3,958~1セット(10本)7日以内出荷から11日以内出荷プライスカードホルダーが取付可能な2段フックです。 フックはスチール6Φ、クロームメッキ仕上げ。 バーセット(別売)に組み合わせてご使用頂けます。材質スチール色クロームメッキ
シートベルト着用ステッカー英語 ライトグリーン SBT-E06
グリーンクロス¥1,898税込¥2,0881枚5日以内出荷シートベルトの着用を促すステッカーです。目に入りやすい位置に張り付けて、運転時のシートベルト着用忘れを防ぎます。用途車の運転時の注意喚起に。厚さ(mm)0.2取付方式ステッカー縦(mm)150横(mm)150表示内容シートベルト着用
304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径50mm 固定金具 3個セット
bitstrong(ビットストロング)¥1,198税込¥1,3181セット(3個)4日以内出荷配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で50mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)79厚さ(mm)1.8高さ(mm)50質量(g)32奥行(mm)19内径(mm)50全質量(g)96穴径固定:11.5×8
スーパー超硬バーセット (チタンコーティング・お買い得セット)
スーパーツール¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷チタンコーティングのスーパー超硬バーをお買い得なセット品にしました。 チタンコーティング処理により表面硬度が高く、バー寿命が長く、切粉のハケが良くなります。 SBT310S セット内容:円筒型 SBT1A03 2本、先丸円筒型 SBT2A02 2本、砲弾型 SBT3A01 2本、ポイント型 SBT4A01 1本、円錐型 SBT5A01 2本、球型 SBT8A02 1本。 SBT606S セット内容:円筒型 SBT1C06、先丸円筒型 SBT2C06、砲弾型 SBT3C03 各2本。用途各種金型の精密研削仕上加工、各種金属のバリ取り・面取り・研磨・彫刻・内面加工、プラスチック・石・木材などの研削・研磨加工。材質超硬
シートベルト着用ステッカー丸形 ライトグリーン SBT-R06
グリーンクロス¥1,898税込¥2,0881枚5日以内出荷シートベルトの着用を促すステッカーです。目に入りやすい位置に張り付けて、運転時のシートベルト着用忘れを防ぎます。用途車の運転時の注意喚起に。厚さ(mm)0.2取付方式ステッカー縦(mm)150横(mm)150表示内容シートベルト着用
シートベルト着用ステッカー四角 ライトグリーン SBT-S06
グリーンクロス¥1,898税込¥2,0881枚5日以内出荷シートベルトの着用を促すステッカーです。目に入りやすい位置に張り付けて、運転時のシートベルト着用忘れを防ぎます。用途車の運転時の注意喚起に。厚さ(mm)0.2取付方式ステッカー縦(mm)150横(mm)150表示内容シートベルト着用
婦人ウエストリフトシステムトルソ 全身 アイボリー塗装
サンクリエイト¥63,980~税込¥70,378~1個15日以内出荷クラシカルなフォルムで、汎用性に富んだスタイリングを演出します。サイズ7号ウエスト(cm)58バスト(cm)80ベース寸法(cm)Φ40
婦人ウエストリフトシステムトルソ アイボリー塗装
サンクリエイト¥48,980税込¥53,8781個15日以内出荷クラシカルなフォルムで、汎用性に富んだスタイリングを演出します。サイズ7号ウエスト(cm)58バスト(cm)80ベース寸法(cm)28×38
婦人ウエストリフトシステムトルソ 全身頭付 アイボリー塗装
サンクリエイト¥71,980税込¥79,1781個15日以内出荷クラシカルなフォルムで、汎用性に富んだスタイリングを演出します。サイズ7号ウエスト(cm)58バスト(cm)80本体寸法(cm)175ベース寸法(cm)Φ40
婦人ウエストリフトシステムトルソ 頭付 アイボリー塗装
サンクリエイト¥51,980~税込¥57,178~1個15日以内出荷クラシカルなフォルムで、汎用性に富んだスタイリングを演出します。サイズ7号ウエスト(cm)58バスト(cm)80ベース寸法(cm)28×38
材料キャビネット用作業天板
ナビス(アズワン)¥59,980税込¥65,9781枚28日以内出荷から35日以内出荷材料キャビネット用の作業天板です。ロータイプに取り付けて使用できます。材質メラミン化粧合板
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線材質シールド:すずめっき軟銅線編組タイプ線心対より種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)150材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物AWG20耐熱温度(℃)絶縁体:105難燃性VW-1公称断面積(mm2)0.5曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下シース色黒導体構成(本/mm)22/0.18導体外径(Φmm)約0.95絶縁体外径(mm)約1.65絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線