空調サイドファンベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05612-SBT06

空調サイドファンベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05612-SBT06 - さくら電子空調サイドファンベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05612-SBT06 - さくら電子空調サイドファンベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05612-SBT06 - さくら電子空調サイドファンベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05612-SBT06 - さくら電子空調サイドファンベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05612-SBT06 - さくら電子空調サイドファンベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05612-SBT06 - さくら電子空調サイドファンベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05612-SBT06 - さくら電子空調サイドファンベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05612-SBT06 - さくら電子

シンメン 05612 サイドファンベスト+さくら電子オリジナル18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き
05612 サイドファンベスト
・混率:ポリエステル100%
・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱裏チタンコーティング(S35)
・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ
・カラー:ネイビー、シルバーグレー
〔特徴〕:軽量の遮熱・UVカット対応裏チタンをべーすに使用シーンを問わず使えるスマートなデザインと保冷剤ポケットやワイドネック等の実用性で完成度を高めたサイドファンモデルのニュースタンダード
・遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)
・肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)
・首周り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック
・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット
18Vバッテリーファンセット内容
・20,000mAh バッテリーx1
・18Vファンx2
・ファン用ケーブルx1
・QC18W急速充電アダプターx1
・充電ケーブルx1
・バッテリーケースx1個
【PSE取得】 バッテリー・充電器

用途
熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
寸法(mm)
【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27
質量(g)
【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45
充電時間
6時間
バッテリー容量(mAh)
20000
ファン
レッド
素材
ポリエステル
出力切替
13V / 15V / 18V
内容量
1セット
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7979694905612sbt-06-sg-mシルバーグレー、バッテリー:ブラックMサイズ
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
7979701905612sbt-06-sg-4lシルバーグレー、バッテリー:ブラック4Lサイズ
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
7979704605612sbt-06-ne-llネイビー、バッテリー:ブラックLLサイズ
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
7979705505612sbt-06-ne-3lネイビー、バッテリー:ブラック3Lサイズ
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
7979717705612sbt-06-ne-4lネイビー、バッテリー:ブラック4Lサイズ
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
7979718605612sbt-06-ne-5lネイビー、バッテリー:ブラック5Lサイズ
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
7979743905612sbt-06-ne-mネイビー、バッテリー:ブラックMサイズ
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
7979754505612sbt-06-sg-5lシルバーグレー、バッテリー:ブラック5Lサイズ
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
7979757005612sbt-06-sg-3lシルバーグレー、バッテリー:ブラック3Lサイズ
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
7979760605612sbt-06-ne-lネイビー、バッテリー:ブラックLサイズ
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
7979761505612sbt-06-sg-llシルバーグレー、バッテリー:ブラックLLサイズ
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
7979774605612sbt-06-sg-lシルバーグレー、バッテリー:ブラックLサイズ
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする