カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全標識(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)

「sbt8」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネバーシーズ 標準グレード ボスティック(Bostik)ネバーシーズ 標準グレードボスティック(Bostik)(29件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(227g)
当日出荷
殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)
用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。銀灰色使用温度範囲(℃)-183~1100
ネバーシーズ ニッケルスペシャルグレード ボスティック(Bostik)ネバーシーズ ニッケルスペシャルグレードボスティック(Bostik)(14件のレビュー)
7,398税込8,138
1缶(227g)
当日出荷
標準グレードの特性に加え、腐蝕性蒸気に不活性(特に強酸、強アルカリ)化学、石油プラントなどの耐酸性、耐アルカリ性が要求される腐蝕雰囲気個所。
用途潤滑、焼防使用温度範囲(℃)-183~1315銀灰色粒径(μm)50増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物
スフェリカル テフロンタイプ レース肉厚 NMB(ミネベア)スフェリカル テフロンタイプ レース肉厚NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(レース)SUS410
インサートノズルSB型用チューブ ナベヤインサートノズルSB型用チューブナベヤ(1件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から3日以内出荷
最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズル先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。 チューブの全長を短くすることが出来ます。 SBT-2は、チューブを曲げて使用することが出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー(Φ6mmチタンコーティングタイプ)(Wカット) スーパーツール超硬バー(Φ6mmチタンコーティングタイプ)(Wカット)スーパーツール
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬バー(チタンコーティングタイプ)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー(チタンコーティングタイプ)オール超硬(Wカット)スーパーツール
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬
スナップボタンチューブ 三和[電気材料]スナップボタンチューブ三和[電気材料]
14,980税込16,478
1箱(1巻)
4日以内出荷
スナップボタンで簡単に開閉できるので、配線の分岐や変更が容易です黒色と灰色のどちらでも使用できるリバーシブルタイプ工具が不要、ワンタッチで結束できます着脱が簡単なので、仕様変更、点検が容易です柔軟な材質の為、どんな形状にもフィットします必要な長さに切って使えるので無駄がなく経済的です箱に入ったまま引き出すことも可能です厳選した国産材料を使用、超精密加工による高い品質を保証します
用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束に黒/灰(リバーシブル)定尺(m)25引張強度(N)スナップボタン:4.3(±0.3)能力(kg)【スナップボタン】着脱力:0.9~1.0生地ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール(厚み0.35mm)材質(ボタン)スナップボタン:ポリアセタール樹脂
エアスライドテーブル(MXS-~) SMCエアスライドテーブル(MXS-~)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
25A Series(25A-MXS) SMC25A Series(25A-MXS)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シートベルト着用ステッカー英語 ライトブルー SBT-E08 グリーンクロスシートベルト着用ステッカー英語 ライトブルー SBT-E08グリーンクロス
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
シートベルトの着用を促すステッカーです。目に入りやすい位置に張り付けて、運転時のシートベルト着用忘れを防ぎます。
用途車の運転時の注意喚起に。厚さ(mm)0.2取付方式ステッカー縦(mm)150横(mm)150表示内容シートベルト着用
シートベルト着用ステッカー四角 ライトブルー SBT-S08 グリーンクロスシートベルト着用ステッカー四角 ライトブルー SBT-S08グリーンクロス
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
シートベルトの着用を促すステッカーです。目に入りやすい位置に張り付けて、運転時のシートベルト着用忘れを防ぎます。
用途車の運転時の注意喚起に。厚さ(mm)0.2取付方式ステッカー縦(mm)150横(mm)150表示内容シートベルト着用
304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径80mm 固定金具 3個セット bitstrong304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径80mm 固定金具 3個セットbitstrong
1,598税込1,758
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で80mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)106厚さ(mm)1.8高さ(mm)77質量(g)52奥行(mm)19内径(mm)80全質量(g)156穴径固定:11.5×8
シートベルト着用ステッカー丸形 ライトブルー SBT-R08 グリーンクロスシートベルト着用ステッカー丸形 ライトブルー SBT-R08グリーンクロス
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
シートベルトの着用を促すステッカーです。目に入りやすい位置に張り付けて、運転時のシートベルト着用忘れを防ぎます。
用途車の運転時の注意喚起に。厚さ(mm)0.2取付方式ステッカー縦(mm)150横(mm)150表示内容シートベルト着用
電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工電子機器配線用ケーブル(シールド付)倉茂電工
12,980税込14,278
1巻
8日以内出荷
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類制御・計装ケーブル導体外径(Φmm)0.85タイプ線心対より公称断面積(mm2)0.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80定格電圧(V)150導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー超硬バーセット (チタンコーティング・お買い得セット) スーパーツールスーパー超硬バーセット (チタンコーティング・お買い得セット)スーパーツール
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
チタンコーティングのスーパー超硬バーをお買い得なセット品にしました。 チタンコーティング処理により表面硬度が高く、バー寿命が長く、切粉のハケが良くなります。 SBT310S セット内容:円筒型 SBT1A03 2本、先丸円筒型 SBT2A02 2本、砲弾型 SBT3A01 2本、ポイント型 SBT4A01 1本、円錐型 SBT5A01 2本、球型 SBT8A02 1本。 SBT606S セット内容:円筒型 SBT1C06、先丸円筒型 SBT2C06、砲弾型 SBT3C03 各2本。
用途各種金型の精密研削仕上加工、各種金属のバリ取り・面取り・研磨・彫刻・内面加工、プラスチック・石・木材などの研削・研磨加工。材質超硬
空調作業服用バッテリー 12Vバッテリー さくら電子空調作業服用バッテリー 12Vバッテリーさくら電子
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
SBT07R 12V 20000mAhバッテリー<4段階切替>バッテリーのみ販売連続稼働時間 12V:約4.5時間,10V:約5.5時間,8V:約6.5時間,7V:約7時間
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)102×70×27ブラック容量20000mAh質量(g)320電圧(V)12出力DC7V~12V=2.5A(MAX) / TYPE-C 5V3A/9V3A/12V1.5A / USB 5V4.5A/9V2A/12V1.5A入力TYPE-C/5V3A 9V=3A 12V=1.5A(MAX)使用時間【12V】4.5時間【10V】5.5時間【8V】6.5時間【7V】7時間
ソリッドボーリングバー(ねじ切り) NTKカッティングツールズソリッドボーリングバー(ねじ切り)NTKカッティングツールズ
5,898税込6,488
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質ZM3
スタッドボルトタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スタッドボルトタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,498税込2,748
1袋(50本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ヘッド部をボルトに取り付け、ナットで固定するだけで簡単に電装ハーネスなどの結束ができます。また振動に強い構造で、屋外や高温環境下でもご使用いただけます。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
8号ドアハンガー用横継受一連 ダイケン8号ドアハンガー用横継受一連ダイケン
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
トラスコ品番849-6872
コモンモードチョークコイル SBT 80 μ H ± 35% 1箱 1000個入 KEMETコモンモードチョークコイル SBT 80 μ H ± 35% 1箱 1000個入KEMET
279,800税込307,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
KEMET SBT-01W コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルはメーカー独自のフェライトコアを使用して設計されており、DC 信号ライン回路のノイズ対策に適しています。独自のニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 耐電圧: 200VDC (ライン間 1 分) 絶縁抵抗 : 10m Ω 以上 ( ライン間 100VDC ) 動作温度
仕様●インダクタンス:80 μH●シリーズ:SBT●試験周波数:1 KHz●DC抵抗:55mΩ●電流 Max:500 m A●寸法:6.4 x 8 x 7.5mm●動作温度範囲:-25 ℃+70 → ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+70℃アズワン品番65-7035-87
コモンモードチョークコイル SBT 60 μ H ± 35% 1箱 1000個入 KEMETコモンモードチョークコイル SBT 60 μ H ± 35% 1箱 1000個入KEMET
269,800税込296,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
KEMET SBT-01W コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルはメーカー独自のフェライトコアを使用して設計されており、DC 信号ライン回路のノイズ対策に適しています。独自のニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 耐電圧: 200VDC (ライン間 1 分) 絶縁抵抗 : 10m Ω 以上 ( ライン間 100VDC ) 動作温度
仕様●インダクタンス:60 μH●シリーズ:SBT●試験周波数:1 KHz●DC抵抗:45mΩ●電流 Max:500 m A●寸法:6.4 x 8 x 7.5mm●動作温度範囲:-25 ℃+70 → ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+70℃アズワン品番65-7123-02