カテゴリ

  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sbu-s」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスサンデーブラケット 昭和コーポレーション

    ステンレスサンデーブラケット

    昭和コーポレーション
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
    用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質SUS304
  • ネームペン キャップレスS 本体のみ(印面なし)ケース付 シヤチハタ

    ネームペン キャップレスS 本体のみ(印面なし)ケース付

    シヤチハタ(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    書きやすく、携帯しやすい伸縮ボディー。手にやさしくなじむソフトグリップ採用。 ソフトタッチで握りやすいグリップ(エラストマー)の採用により、長時間の筆記も快適にこなせます。ボディーは伸縮するスライド式。全長を縮めることができ、携帯にもたいへん便利です。筆記部は黒の油性ボールペンです。
    寸法(mm)Φ13.7×19.8×111.5(筆記時138.5)ボール径(Φmm)0.7
  • FECマルチハイエース 岩崎電気

    FECマルチハイエース

    岩崎電気
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    演色性、効率に優れた、水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
    口金E39ランプ電圧(V)130
  • セパレートSBUtype引戸錠(丸座レバー+表示錠) GIKEN(川口技研)

    セパレートSBUtype引戸錠(丸座レバー+表示錠)

    GIKEN(川口技研)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質亜鉛合金種類丸座大型サムターン+表示錠適合扉厚(mm)28~36
  • セパレートSBUtype引戸錠(丸座レバー+内締錠) GIKEN(川口技研)

    セパレートSBUtype引戸錠(丸座レバー+内締錠)

    GIKEN(川口技研)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    材質亜鉛合金種類丸座大型サムターン+内締錠適合扉厚(mm)28~36
  • ステンレススーパーブラケット 昭和コーポレーション

    ステンレススーパーブラケット

    昭和コーポレーション
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷
    アーチ状のブレイス(支え部)を採用しており、配管通しもラクラクです。
    用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質SUS304
  • ステンレスサンデーブラケット 昭和コーポレーション

    ステンレスサンデーブラケット

    昭和コーポレーション
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
    用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質SUS304穴数(長穴)7+7寸法P(mm)70寸法(A×B)(mm)500×500幅W(mm)50長穴(mm)13×60板厚t(mm)4
  • ScreenBeam USBスイッチセット 映像センター

    ScreenBeam USBスイッチセット

    映像センター
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    5日以内出荷
    ミラキャスト対応のScreenBeamとUSB切り替えスイッチのセットです。
  • セパレートSBUtype引戸錠(丸座レバー+シリンダー錠) GIKEN(川口技研)

    セパレートSBUtype引戸錠(丸座レバー+シリンダー錠)

    GIKEN(川口技研)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質亜鉛合金種類丸座大型サムターン+シリンダー錠
  • USB給電用コンセント 神保電器
    ブラック
    ホワイト

    USB給電用コンセント

    神保電器
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    取付部の奥行きは2ポートの場合55mm以上1ポートの場合は60mm以上を推奨します。メガ測定はこの製品を外した状態で行なってください。電線(電路)と大地間は取付けた状態で測定できます。1箇所で2ポート必要な場合は、1ポート用を上下に2個取り付けないでください。発熱などにより故障する恐れがあります。2ポート用をご使用ください。
    品番R3704A消費電力(W)1以下入力100V~0.5AMAX50Hz-60Hz定格出力DC5V3.0A(2ポート合計最大)、Type-C/DC5V3.0A(1ポート最大)、Type-A/DC5V2.4A(1ポート最大)使用周囲温度(℃)-10~40
  • クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型 新晃電機

    クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型

    新晃電機
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。軽量でスリムで持ちやすく、操作しやすいデザインです。ユニット構成や文字板表示の種類が豊富なので、使いやすいスイッチを選ぶことができます。ウラブタを外すだけでメンテナンスが可能です。分解・分別を考慮したリサイクル対応設計となります。
    用途クレーン、ホイスト用押釦定格電圧(V)AC250(電磁開閉操作用)耐電圧AC1500V1分間定格電流(A)3(電磁開閉操作用)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
  • リニアストッパー(ウレタン付) LSYU 岩田製作所

    リニアストッパー(ウレタン付) LSYU

    岩田製作所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷
    金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
    タイプLSYURoHS指令(10物質対応)対応