8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

適合機種メーカーEPSON 対応機種SC-PX1V 種別純正品 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号19 142 069
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
印字方式PrecisionCoreインクジェット方式 使用可能用紙サイズA1プラス 商品タイププロッター 色数4 仕様コントロールコード体系:ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HPRTL、ランニングコスト:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約99円、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約8円、必要マージン:ロール/単票紙上下左右最小3mm 付属品インクカートリッジ(注1)(50ml)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(注1)(26ml)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙トレイ・スタンド(SC-T3150のみ) 質量(kg)38(インクカートリッジ含まず) 長さ(m)印刷可能最大:18 規格エコマーク適合、国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラスB情報処理装置 消費電力(W)約28(動作時)、約1.6(待機時) エコマーク認定認定 外径(Φmm)ロール紙:110以内 精度(mm)距離:±0.26またはベクター長の±0.1% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×696×913 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 用紙単票紙:【オートシートフィーダー】用紙サイズA4~A3、用紙厚0.12mm~0.27mm、【1枚】用紙サイズ210mm~610mm、用紙厚0.12mm~0.27mm、ロール紙:用紙サイズ329mm~610mm、用紙厚0.05mm~0.21mm インターフェースUSBインターフェイス(Super-SpeedUSB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n 解像度2400dpi×1200dpi 印刷速度[カラー]【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒 内部メモリー1GB 推奨環境[Windows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP(32/64bit)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:1GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量、[OSX(10.6.8以降)、macOS(10.12~10.13)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:4GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量 給紙方法ロール紙:1本装着、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式、単票紙(1枚)手差し給紙 給紙容量オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚 稼動音(dB(A))動作時:約49 動作温度(℃)10~35 動作湿度(%)20~80(非結露) インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ) 配列[ノズル]ブラック:800ノズル(800ノズル×1色)、カラー:2400ノズル(800ノズルx3色) エコマーク認定番号18 155 019
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

種別純正品 エコマーク認定認定 適合機種メーカーEPSON 対応機種SC-PX1VL エコマーク認定番号19 142 068
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
印字方式PrecisionCoreインクジェット方式 使用可能用紙サイズA1プラス 商品タイププロッター 色数4 仕様コントロールコード体系:ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HPRTL、ランニングコスト:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約99円、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約8円、必要マージン:ロール/単票紙上下左右最小3mm 付属品インクカートリッジ(注1)(50ml)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(注1)(26ml)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙トレイ・スタンド(SC-T3150のみ) 質量(kg)27(インクカートリッジ含まず) 長さ(m)印刷可能最大:18 規格エコマーク適合、国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラスB情報処理装置 消費電力(W)約28(動作時)、約1.6(待機時) エコマーク認定認定 外径(Φmm)ロール紙:110以内 精度(mm)距離:±0.26またはベクター長の±0.1% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×505×230 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 用紙単票紙:【オートシートフィーダー】用紙サイズA4~A3、用紙厚0.12mm~0.27mm、【1枚】用紙サイズ210mm~610mm、用紙厚0.12mm~0.27mm、ロール紙:用紙サイズ329mm~610mm、用紙厚0.05mm~0.21mm インターフェースUSBインターフェイス(Super-SpeedUSB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n 解像度2400dpi×1200dpi 印刷速度[カラー]【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒 内部メモリー1GB 推奨環境[Windows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP(32/64bit)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:1GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量、[OSX(10.6.8以降)、macOS(10.12~10.13)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:4GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量 給紙方法ロール紙:1本装着、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式、単票紙(1枚)手差し給紙 給紙容量オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚 稼動音(dB(A))動作時:約49 動作温度(℃)10~35 動作湿度(%)20~80(非結露) インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ) 配列[ノズル]ブラック:800ノズル(800ノズル×1色)、カラー:2400ノズル(800ノズルx3色) エコマーク認定番号18 155 019
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

進化した「UltraChrome K3Xインク」を搭載。新たにディープブルーインクを搭載し、再現の難しかったブルー・バイオレット領域を豊かで繊細な階調で表現します。また更に暗部領域でライトグレーインクによるオーバーコートを実施することにより、厚みのある引き締まった黒の表現を可能にします。すべてのインクが切り替え動作不要で、シームレスに使用可能。また従来モデルに対して圧倒的な小型化を実現、ワークスペースを広く使えます。プレビューを見ながら余白の大きさの調整などができる「EpsonPrintLayout」が、スマートデバイスにも対応。色確認から印刷まで、お手元のスマートデバイアスからスムーズに操作できます。
印刷方式MACH方式インクジェット 使用可能用紙サイズ最大A2ノビ 商品タイププリンター 色数10色顔料(同時使用は9色) 解像度5760×1440dpi 印刷速度約44秒(L版写真) 給紙方法背面トレイ、フロント手差し 給紙可能枚数背面120枚(普通紙) 印刷両面:無し 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約24(プリント時) 外形寸法(mm)615×905×520使用時 質量(kg)約14.8 付属品ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド、ディスクトレイ、電源コード、保証書、メンテナンスボックス(交換用)、セットアップインク1式 エコマーク認定認定 インターフェース10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/a/ac(Wi-Fi 5)、Super-Speed USB×1 エコマーク認定番号19 155 078
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

進化した「UltraChrome K3Xインク」を搭載。新たにディープブルーインクを搭載し、再現の難しかったブルー・バイオレット領域を豊かで繊細な階調で表現します。また更に暗部領域でライトグレーインクによるオーバーコートを実施することにより、厚みのある引き締まった黒の表現を可能にします。すべてのインクが切り替え動作不要で、シームレスに使用可能。また従来モデルに対して圧倒的な小型化を実現、ワークスペースを広く使えます。プレビューを見ながら余白の大きさの調整などができる「EpsonPrintLayout」が、スマートデバイスにも対応。色確認から印刷まで、お手元のスマートデバイアスからスムーズに操作できます。
印刷方式MACH方式インクジェット 使用可能用紙サイズ最大A3ノビ 商品タイププリンター 色数10色顔料(同時使用は9色) 解像度5760×1440dpi 印刷速度約44秒(L版写真) 給紙方法背面トレイ、フロント手差し 給紙可能枚数背面120枚(普通紙) 印刷両面:無し 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約22(プリント時) 外形寸法(mm)515×769×420使用時 質量(kg)約12.6 付属品ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド、ディスクトレイ、電源コード、保証書、メンテナンスボックス(交換用)、セットアップインク1式 エコマーク認定認定 インターフェース10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/a/ac(Wi-Fi 5)、Super-Speed USB×1 エコマーク認定番号19 155 077
1台
97,980 税込107,778
8日以内出荷