カテゴリ

  • 制御機器(321)
  • パソコン/周辺機器(190)
  • バイク部品(159)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(145)
  • 自動車純正部品(81)
  • メカニカル部品(66)
  • 切削工具(60)
  • オフィス家具(58)
  • 電気材料(32)
  • バイク純正部品(30)
  • 電動工具(28)
  • 自動車補修部品(27)
  • 溶接用品(25)
  • 研磨材(22)
  • 防犯用品(20)
  • 医療(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 安全保護具(17)
  • 測定用品(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 機構部品(13)
  • 事務用品(13)
  • 空調・電設資材(11)
  • 家電(10)
  • 作業工具(10)
  • 物流用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 厨房用品(8)
  • 安全用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 塗料(6)
  • 農業機械(6)
  • 安全標識(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • カー用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 保管用品(3)
  • マスク(3)
  • 作業服(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)

「sc-05」の検索結果

1,574件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェンスAB YL1型 本体 TOEX(LIXIL)フェンスAB YL1型 本体TOEX(LIXIL)
43,980税込48,378
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
YL1型パネル本体です。横ルーバー、目隠ししながら風が通る構造が特長のルーバーデザイン。プライバシーと通気性を確保しました。「選びやすい」「使いやすい」「拾い出しがしやすい」LIXILのフェンスABは3つの”しやすい”を実現。外観だけでなく内観からの見た目にも配慮。フェンスの下空き寸法は、すべて従来よりも狭い180mmを採用。道路側から覗かれにくいのはもちろん、ペットもくぐり抜けしづらく、空缶などのゴミも入りにくい設計です。下桟すきまカバー(オプション)を使うことで、デザイン性はそのままに、下空きを完全にふさぐことも可能。さらに、すきまが空いてしまうコーナー部も、新設計のコーナー目隠し継手が設置でき、よりプライバシーを守る仕様になっています。
用途本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。関連資料(0.71MB)
分離型用センサケーブル 岡野製作所分離型用センサケーブル岡野製作所
22,980税込25,278
1本
45日以内出荷
適合型式AMC
センサケーブル 岡野製作所センサケーブル岡野製作所
3,798税込4,178
1本
15日以内出荷
適合型式AVG-300
まとめ買い サカエキャリー(ナイロン車/500×400/5台セット) サカエまとめ買い サカエキャリー(ナイロン車/500×400/5台セット)サカエ
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
5台セットのお買い得商品です。メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
質量(kg)2ブルー高さ(mm)84材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン車奥行(mm)400間口(mm)500積載荷重(kg)100内容1セット(5台)キャスターナイロン車 50Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)400
まとめ買い サカエキャリー(ナイロン車/600×480/5台セット) サカエまとめ買い サカエキャリー(ナイロン車/600×480/5台セット)サカエ
37,980税込41,778
1セット
翌日出荷
5台セットのお買い得商品です。メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
質量(kg)3.4ブルー高さ(mm)107材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン車奥行(mm)480間口(mm)600積載荷重(kg)120内容1セット(5台)キャスターナイロン車 65Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)480
まとめ買い サカエキャリー(ナイロンウレタン車/600×480/5台セット) サカエまとめ買い サカエキャリー(ナイロンウレタン車/600×480/5台セット)サカエ
42,980税込47,278
1セット
翌日出荷
5台セットのお買い得商品です。メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
質量(kg)3.4ブルー高さ(mm)107材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロンウレタン車奥行(mm)480間口(mm)600積載荷重(kg)120内容1セット(5台)キャスターナイロンウレタン車 65Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)480
まとめ買い サカエキャリー(ゴム車/600×480/5台セット) サカエまとめ買い サカエキャリー(ゴム車/600×480/5台セット)サカエ
37,980税込41,778
1セット
翌日出荷
5台セットのお買い得商品です。メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。ゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
質量(kg)3.4ブルー高さ(mm)107材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ゴム車奥行(mm)480間口(mm)600積載荷重(kg)120内容1セット(5台)キャスターゴム車 65Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)480
パッチケーブル カナレ電気パッチケーブルカナレ電気
3,398税込3,738
1本(0.5m)
当日出荷
XLR、スピコンを使用したタイプがございます。放射ノイズを低減する、4心構造のスピーカケーブルです。クセのつきにくい高性能PVCシースを採用しています。
形状XLR4(メス)-XLR4(オス)
スピーカケーブル カナレ電気スピーカケーブルカナレ電気
29,980税込32,978
1本(5m)
当日出荷
8コンタクトのスピコンNL8FC仕様です。8コンタクトのスピコン仕様です。クセのつきにくい高性能PVCシースを採用しています。導体は無酸素銅(OFC)です。
スピーカケーブル カナレ電気スピーカケーブルカナレ電気
4,198税込4,618
1本(5m)
当日出荷
XLR、スピコンを使用したタイプがございます。放射ノイズを低減する、4心構造のスピーカケーブルです。クセのつきにくい高性能PVCシースを採用しています。
液晶保護フィルム Samsung Galaxy A25 5G SC-53F 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Samsung Galaxy A25 5G SC-53F 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy A25 5G SC-53Fタイプ反射防止取付方式シリコン吸着
Common Mode SC Coils 5mH 1A 150mΩ KEMETCommon Mode SC Coils 5mH 1A 150mΩKEMET
849税込934
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ENJWイーサネット用防水コネクタ(アルミ・ネジロック式) 七星科学研究所ENJWイーサネット用防水コネクタ(アルミ・ネジロック式)七星科学研究所
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Drag Specialties CLUTCH LEVER BRKT F/96-17 | 07-0523C-SC1 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CLUTCH LEVER BRKT F/96-17 | 07-0523C-SC1DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
18,980税込20,878
1個
36日以内出荷
Drag Specialties BREATHER KIT 91-22 XL | 35-0316-SC5 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties BREATHER KIT 91-22 XL | 35-0316-SC5DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
Drag Specialties KICKSTAND EXT 93-05 FXD | 32-0468SC2 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties KICKSTAND EXT 93-05 FXD | 32-0468SC2DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CHR SPOKES STL HUB 21"C-R | 16-0513-BC629 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CHR SPOKES STL HUB 21"C-R | 16-0513-BC629DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
33,980税込37,378
1個
36日以内出荷
Drag Specialties BRK PED RUBBER 86-05 FLST | 35-0136R-SC2 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties BRK PED RUBBER 86-05 FLST | 35-0136R-SC2DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
6,198税込6,818
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CHR H/B CLAMP HALF 96-17 | 07-0524C-BC139 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CHR H/B CLAMP HALF 96-17 | 07-0524C-BC139DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
8,598税込9,458
1個
36日以内出荷
DRAG BATT TOPCOVER F/97-05 FXD | 75992-SC3 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)DRAG BATT TOPCOVER F/97-05 FXD | 75992-SC3DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CHR SWITCH HOUSNGS 82-95 | 07-0544/5-SC3 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CHR SWITCH HOUSNGS 82-95 | 07-0544/5-SC3DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
24,980税込27,478
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SHUT-OFF GAS VALV ROD CHR | 03-0005-SC3 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SHUT-OFF GAS VALV ROD CHR | 03-0005-SC3DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
22,980税込25,278
1個
36日以内出荷
Galaxy Z Fold5 SC-55D/SCG22 保護フィルム「PREMIUM FILM」全画面保護 高透明・衝撃吸収 MSソリューションズGalaxy Z Fold5 SC-55D/SCG22 保護フィルム「PREMIUM FILM」全画面保護 高透明・衝撃吸収MSソリューションズ
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
高透明/写真閲覧、動画鑑賞に最適!/抗菌加工/貼りやすい設計/気泡が消える/指紋防止/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
対応機種Galaxy Z Fold5
スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付CKD
939税込1,033
1個
3日以内出荷から65日以内出荷
配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。微速シリンダなど流量が少なく、微調整が必要な機器の制御に最適です。
用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量低速タイプ
スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付CKD
899税込989
1個
3日以内出荷から65日以内出荷
配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。
用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量
スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付CKD
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から65日以内出荷
配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。
用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
11,980税込13,178
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 タンガロイ高送り加工用柄付きカッタ EXWX03タンガロイ
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
最大切込深さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法KAPR(°)12MIIDWXMU0303ZER-MMCSPWith air hole
3インチオーロラモール(シルバー) アルファ[販促]3インチオーロラモール(シルバー)アルファ[販促]
179税込197
1本
6日以内出荷
材質PVC寸法(cm)W7×L180
3インチオーロラモール(ゴールド) アルファ[販促]3インチオーロラモール(ゴールド)アルファ[販促]
179税込197
1本
6日以内出荷
材質PVC寸法(cm)W7×L180
ユニボールゼント 単色 0.5mm  UBN-ZSC-05 uni(三菱鉛筆)ユニボールゼント 単色 0.5mm UBN-ZSC-05uni(三菱鉛筆)
2,298税込2,528
1箱(10本)
4日以内出荷
やわらか水性ボールペン 「かく」ひと時を心地よく。新開発 ZENTOインクを搭載。”時や場所” 、”気分やこころの声”に沿って選ぶ自分の色。指や手があたる場所を広くカバーするロングラバーグリップで、握りやすく安定した書き心地をもたらします。軸の素材には再生材を使用しています。
方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.5グリーン購入法適合
Type-C&Lightning変換ケーブル ラスタバナナType-C&Lightning変換ケーブルラスタバナナ
2,346税込2,581
1個
6日以内出荷
本製品はこれ1本で様々な機器の充電とデータ通信に対応した、3in1マイクロUSBケーブルです。マイクロUSBコネクタに変換コネクタを被せることでLightning、USB Type-Cの機器にも対応します。クセが付きにくく取り回しがしやすい、柔らかいケーブルを採用。丸めやすく絡みにくいので、持ち運び用にも最適。USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品をパソコンに接続する事により、機器とパソコン間でのデータのやりとりができます。高性能ケーブルを採用。出力5V/3Aまでの充電器でお使いいただく事が可能です。
適合機種(2021年3月現在)【ドコモ】Pixel 3a, Pixel 3 XL,SO-41A(Xperia 10 II), SO-51A (Xperia 1 II),SO-01M (Xperia 5), SO-03L (Xperia 1),SH-53A(AQUOS sense5G), SH-41A(AQUOS sense4),SH-51A (AQUOS R5G), SH-02M (AQUOS sense3),F-52A(arrows NX9),F-42A( らくらくスマートフォン),SC-54A(Galaxy A51 5G), SC-42A(Galaxy A21)【au】SOG02(Xperia 5 II), SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xperia 1 II), SOV42(Xperia 8),SHG03(AQUOS sense5G), SHG02(AQUOS zero5G basic DX),SHG01(AQUOS R5G), SHV47(AQUOS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SCG07(Galaxy A51 5G), SCG06(Galaxy Note20 Ultra 5G)【ソフトバンク】Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , Pixel 4a , Pixel 4 XL , Xperia 5 II ,AQUOS sense5G , シンプルスマホ5 , LG V60 ThinQ 5G ,OPPO Reno3 5G【Y!mobile】Xperia 10 II , Xperia 8 , Android One S8 , Android One S7 ,Android One S6 , A001KC ( かんたんスマホ2) ,OPPO Reno3 A , Libero S10ホワイト質量(g)44長さ(m)1寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×92×13梱包内容Type-CtoType-Cケーブル×1
Type-Cケーブル ラスタバナナType-Cケーブルラスタバナナ
528税込581
1個
6日以内出荷
本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1),SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3),F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4),SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5),SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3),SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5,Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G,AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8,Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5,HUAWEI P20 lite,Libero S10セット内容ケーブル×1
スタッキングチェア LION (ライオン事務器)スタッキングチェアLION (ライオン事務器)
15,980税込17,578
1脚
46日以内出荷
オープンスペースや教室・講義室など多目的に使用できるスタッキングチェアーです。選べる3カラー・3サイズ。3号~5号サイズの机にご使用いただけます。
グリーン購入法適合
打楽器セット なかよしリズム NYRシリーズ 鈴木楽器製作所打楽器セット なかよしリズム NYRシリーズ鈴木楽器製作所
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
なかよしリズムシリーズは楽器をもっと身近に感じてほしい、いつでも音楽を楽しめる環境を提供したいという思いから誕生した、スペースをとらずに設置できる打楽器セットです。スタンドには楽器の形状に穴が開いています。その穴に同じ形の楽器をはめこむことで楽器が収納されます。パズルを楽しむ感覚で片付けの意識を促します。
材質本体 集成材(メルクシーパイン)
液晶保護フィルム Samsung Galaxy A25 5G SC-53F 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Samsung Galaxy A25 5G SC-53F 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy A25 5G SC-53F取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム Samsung Galaxy A25 5G SC-53F 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Samsung Galaxy A25 5G SC-53F 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy A25 5G SC-53F取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
四季彩 ザル付き深型片手鍋 18cm カクセー四季彩 ザル付き深型片手鍋 18cmカクセー
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
茹でたパスタや野菜の湯切りを楽にする、湯切りザル付き片手鍋具材の水洗い、茹でる、湯切り、煮込む、盛り付けまで手軽にできる鍋。深型なので、パスタやレトルト食品の温めに便利。片手鍋なので湯切りもラクラク。縁出し加工の鍋なので、ふきこぼれしにくい。中の様子を確認できる安心のガラス蓋IH200V、300V対応、ガスコンロ対応。錆びつきにくく、お手入れしやすいステンレス製。ザル付きなので水洗いから湯切りまで手軽にできる。
材質本体/ステンレス鋼(クロム13%)底の厚さ0.6mm ザル/ステンレス鋼 取っ手・つまみ/フェノール樹脂 蓋/全面物理強化ガラス質量(g)945寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×21.2×8\18満水容量(L)2.9
ボタンに留めるネームホルダー クリップウェアボタンに留めるネームホルダークリップウェア
359税込395
1個
翌々日出荷
針を使わない!首から下げない!縫い付けたボタンにしっかり留まる、新発想のネームホルダー「CLIP WARE CASE」。胸元のボタンにパチッと簡単に装着できるので、服を傷めず安心・安全。医療現場、製造現場、飲食業、イベント会場など、衛生・機能性が求められる場面で大活躍します。【特長】・針を刺さない:安全ピンやクリップ不要で服に穴が開きません。
寸法(mm)対応ボタン:直径11~13入数1
単芯コード(両端SCコネクタ付) 住友電工単芯コード(両端SCコネクタ付)住友電工
3,398税込3,738
1本
7日以内出荷から21日以内出荷
芯線にシースを被せただけのシンプルで細い構造のため、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使用されます。
外径(mm)2
関連キーワード
...