前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。後頭部保護形状採用。前後位置とかぶり深さを調節できます。ワンタッチでサイズを調節でき、かさ張らず、フィット感抜群のRAバンド。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)。汗とめ素材には、肌ざわりが良く、速乾性・制菌性の高いポリエステルを採用。国家検定合格品。KP(衝撃吸収ライナー)付。グッドデザイン賞受賞。
用途一般作業・電気作業用・飛来・落下物用
使用区分飛来・落下物用、電気用
仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構
材質ABS
質量(g)400
種類アメリカン
内装FP-2QRA内装
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
ひもタイプワンタッチ
頭側から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散します。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド=柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、Windflow:ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用。ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。また、エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。、すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができます。気になる汚れや匂いの付着を防ぎ、毎日、快適にお使い頂けます。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。
仕様国家検定合格品
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)
質量(g)430
種類アメリカン
耐衝撃性○
頭囲(cm)55~62
衝撃吸収ライナー○
使用区分飛来・落下物/墜落時保護/電気用
収納可能なスライダー面に、キズがつきづらいハードコーティングを施しました。面角度を2段階に調節でき、より近い位置で、安全性を高めて使用できます。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
質量(g)475
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×282×162
衝撃吸収ライナー付
頭周りの大きめな人でもしっかり被れる大サイズヘルメットです。頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。後頭部保護形状です。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
サイズ頭周り58cm~65cmの大サイズ
安全性と涼しさを両立するαライナーを搭載しています。片手で簡単にサイズ調整ができるDRバンドを採用しました。手袋を装着したままでも簡単に調整できます。湾曲形状で後頭部をしっかりホールドします。通気孔付でムレを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
適合国家検定合格品
材質帽体:ABS樹脂
長さ(mm)282
幅(mm)221
高さ(mm)162
色(帽体)ホワイト
頭囲(cm)55~62
衝撃吸収ライナーあり
通気孔あり
関連キーワード