カテゴリ
- 安全保護具(23)
- 制御機器(17)
- 建築金物(3)
- 自動車補修部品(3)
- バイク部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sc-11b」の検索結果

ヘルメット SC-11B RA
ミドリ安全(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。後頭部保護形状採用。前後位置とかぶり深さを調節できます。ワンタッチでサイズを調節でき、かさ張らず、フィット感抜群のRAバンド。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)。汗とめ素材には、肌ざわりが良く、速乾性・制菌性の高いポリエステルを採用。国家検定合格品。KP(衝撃吸収ライナー)付。グッドデザイン賞受賞。用途一般作業・電気作業用・飛来・落下物用仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構材質ABS質量(g)400種類アメリカン内装FP-2QRA内装衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、電気用
αライナーヘルメット SC-11B RA α
ミドリ安全(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)400帽体ABS樹脂
ヘルメット 通気孔付
ミドリ安全(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。後頭部保護形状採用。前後位置とかぶり深さを調節できます。ワンタッチでサイズを調節でき、かさ張らず、フィット感抜群のRAバンド。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)。ムレを軽減する通気孔付。汗とめ素材には、肌ざわりが良く、速乾性・制菌性の高いポリエステルを採用。国家検定合格品。グッドデザイン賞受賞。用途一般作業用。飛来・落下物用仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構、通気孔付質量(g)380内装FP-2QRA内装衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし通気孔あり
ABS製ヘルメット
ミドリ安全¥1,998税込¥2,1981個当日出荷頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。後頭部保護形状です。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。用途飛来・落下物・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構長さ(mm)282幅(mm)221高さ(mm)162質量(g)380
ヘルメット
ミドリ安全(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。後頭部保護形状採用。前後位置とかぶり深さを調節できます。ワンタッチでサイズを調節でき、かさ張らず、フィット感抜群のRAバンド。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)。汗とめ素材には、肌ざわりが良く、速乾性・制菌性の高いポリエステルを採用。国家検定合格品。グッドデザイン賞受賞。用途一般作業・電気作業用・飛来・落下物用仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構材質ABS質量(g)380種類アメリカン内装FP-2QRA内装衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし頭囲(cm)55~62ひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、電気用
ABS製ヘルメット 通気孔付
ミドリ安全¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。後頭部保護形状です。ムレを軽減する通気孔付きです。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。用途飛来・落下物用。仕様RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構材質帽体:ABS樹脂長さ(mm)282幅(mm)221高さ(mm)162質量(g)380使用区分飛来・落下物用
αライナーヘルメット SC-11BV RA α
ミドリ安全(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から9日以内出荷仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品材質ABS樹脂質量(g)400種類アメリカン頭囲(cm)55~62衝撃吸収ライナー付き使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
ABS製ヘルメット 通気孔付
ミドリ安全(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。 ムレを軽減する通気孔付きです。後頭部保護形状です。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。用途飛来・落下物用。仕様RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構トラスコ品番811-1777質量(g)380寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×221×162帽体ABS樹脂
ABS製ヘルメット (スライダー面付)
ミドリ安全(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷収納可能なスライダー面に、キズがつきづらいハードコーティングを施しました。面角度を2段階に調節でき、より近い位置で、安全性を高めて使用できます。用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構質量(g)475寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×282×162衝撃吸収ライナー付
ABS製ヘルメット 大サイズ
ミドリ安全¥5,498税込¥6,0481個当日出荷トラスコ品番445-2534材質帽体:ABS樹脂質量(g)410種類アメリカン使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
ABS製ヘルメット 大サイズ
ミドリ安全¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から9日以内出荷頭周りの大きめな人でもしっかり被れる大サイズヘルメットです。頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。後頭部保護形状です。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。用途飛来・落下物・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)サイズ頭周り58cm~65cmの大サイズ
ダイヤル式ヘルメット
ミドリ安全¥4,198税込¥4,6181個当日出荷安全性と涼しさを両立するαライナーを搭載しています。片手で簡単にサイズ調整ができるDRバンドを採用しました。手袋を装着したままでも簡単に調整できます。湾曲形状で後頭部をしっかりホールドします。通気孔付でムレを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。用途飛来・落下物用。墜落時保護用。適合国家検定合格品材質帽体:ABS樹脂長さ(mm)282幅(mm)221高さ(mm)162色(帽体)ホワイト頭囲(cm)55~62衝撃吸収ライナーあり通気孔あり
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(41件のレビュー)¥459,800税込¥505,7801個当日出荷から32日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ゴーグルクリップ MZ-54P 2個1組
ミドリ安全¥1,298税込¥1,4281組(2個)当日出荷ヘルメットのゴーグルを保持するためのクリップです。適合機種SC-11B・SC-1BN・SC-5BR・SC-13PCL・SC-11PCL・SC-13B・SC-11P・SC-11PLL・SC-19PCL長さ(mm)45幅(mm)15色ホワイト
電磁開閉器
富士電機機器制御¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から21日以内出荷電気的開閉耐久性(寿命)130万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60定格電流(A)電磁接触器:65適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:15/主回路AC400V~AC440V:30コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
バイザー型 通気孔付ヘルメット ブルー
ミドリ安全¥4,998税込¥5,4981個当日出荷トラスコ品番811-1263材質帽体:ポリカーボネート質量(g)450種類アメリカン通気孔あり使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)