カテゴリ
- 医療(29)
- 作業服(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 制御機器(21)
- バイク部品(19)
- メカニカル部品(11)
- 切削工具(11)
- 自動車補修部品(10)
- 安全保護具(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 介護用品(8)
- オフィス家具(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 機構部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](23)
- SMC(20)
- ヨネックス(YONEX)(19)
- タカチ電機工業(14)
- 進和化学工業(SHINWA)(10)
- カーシーカシマ(9)
- アイトス(8)
- KHK(小原歯車工業)(7)
- プラス[家具](7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- ALBA(アルバ)(5)
- brembo(5)
- NACHI(不二越)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 東洋技研(4)
- タキロンシーアイ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- KSフィルター(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ss-88」の検索結果

SS-88-3-T
進和化学工業(SHINWA)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷感電防止機能付・特大サイズ用途飛来落下物用・感電防止用材質帽体:ABS樹脂質量(g)395タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:なし、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大64寸法(幅W×高さH)(mm)約301×約146検定規格【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF452、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH1536内装耳紐・あご紐付・グレー色
SS-88-2-R
進和化学工業(SHINWA)¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷感電防止機能付・大き目サイズ・ラチェット式システム調整付き用途飛来落下物用・感電防止用材質帽体:ABS樹脂質量(g)368タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:なし、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大62寸法(幅W×高さH)(mm)約295×約148検定規格【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF549、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH2226内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム
SS-88-1N-R
進和化学工業(SHINWA)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷感電防止機能付・ラチェット式システム調整付き用途飛来落下物用・感電防止用材質帽体:ABS樹脂質量(g)342タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:なし、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大60寸法(幅W×高さH)(mm)約275×約132検定規格【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF724、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3020内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム
SS-88-3-T-P
進和化学工業(SHINWA)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷感電防止機能付・衝撃吸収ライナー付・特大サイズ用途飛来落下物用・感電防止用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)437タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大64寸法(幅W×高さH)(mm)約301×約146検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH1601、【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF452、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH1600内装耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:パッド付
SS-88-2-P-R
進和化学工業(SHINWA)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷感電防止機能付・衝撃吸収ライナー付・大き目サイズ・ラチェット式システム調整付き用途飛来落下物用・感電防止用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)400タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大62寸法(幅W×高さH)(mm)約295×約148検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH2228、【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF549、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH2227内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム・パッド付
SS-88-1N-P-R
進和化学工業(SHINWA)¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷感電防止機能付・衝撃吸収ライナー付・ラチェット式システム調整付き用途飛来落下物用・感電防止用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)365タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大60寸法(幅W×高さH)(mm)約275×約132検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3022、【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF724、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3021内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム・パッド付
【オーダー】塩ビ板 厚さ5mm
タキロンシーアイ(23件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚翌々日出荷耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等材質塩ビ厚さ(mm)5色透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
【オーダー】塩ビ板 厚さ3mm
タキロンシーアイ(20件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚翌々日出荷耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等材質塩ビ厚さ(mm)3色透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
オールステンレスクランプ
正峰工業(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304バンド幅(mm)14.2(帯)寸法HEX(mm)8
2枚刃G汎用エンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から翌々日出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
【オーダー】塩ビ板 厚さ2mm
タキロンシーアイ(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚翌々日出荷耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等材質塩ビ厚さ(mm)2色透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
消臭くつ箱用シート
ワイズ¥329税込¥3621個4日以内出荷くつ箱の汚れを防ぐ消臭シート。消臭に加えて抗菌・防カビ加工でくつ箱をいつでもフレッシュな状態に。丈夫なクロス入りで擦れ・引っ張りに強く、破れにくい。材質ポリエチレンクロス、発泡ポリエチレン寸法(mm)約300×3000
ブラインドリベット (ステンレス/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥66,980税込¥73,6781箱(500本)当日出荷から5日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥12,980税込¥14,2781箱(100本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金等。リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.5~6.6材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥38,980税込¥42,8781本翌々日出荷ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジカルリーマです。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
ブラインドリベット(250本入)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥24,980税込¥27,4781箱3日以内出荷ステンレスボディで強度が必要な部位に最適です。 。手に優しいマンドレル先端形状です。 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。 。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金の締結など材質(ボディ)ステンレス、(マンドレル)スティール寸法H(mm)12.8リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.5~6.6寸法F(mm)60適合サイズ(mm)【ノーズピース】6.4寸法T(mm)1.9寸法W(mm)3.8頭部径(Φmm)12.8太さ(Φmm)6.4引張強度(kN)10.8せん断強度(KN)8.56頭部丸頭胴部ストレートフランジ径(Φmm)12.8![背幅伸縮フラット セノバス 樹脂とじ具 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31516747-240827-22.jpg)
背幅伸縮フラット セノバス 樹脂とじ具
PLUS(プラス)[文具]¥499税込¥5491冊当日出荷から3日以内出荷背幅がのびて、たっぷり1000枚収納・最大とじ厚10cm。とじ具・表紙の再利用可能な新環境スタイル!。書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。ワンタッチ横入れ式とじ具・・・とじ具の開閉は中央のツマミを上げるだけのワンタッチ操作。書類をセットしたら、とじ具を横にスライドさせるだけ。。とじ足を穴に通すわずらわしさがなく、書類の出し入れが簡単にできます。とじ具、とじ足は着脱が可能な設計・・・表紙と簡単に分別できます。表紙はつづりひも(別売)を通すことで保存用の板目表紙のかわりとして再利用できます。つづりひもで保存しておけば可燃ゴミとして一括廃棄も可能です。とじ具、とじ足は替え表紙(別売)に取りつけることで、くり返し利用できます(目安10回)。表紙にあいた穴の秘密は…保存時に固定:表紙に開き防止穴があり、ひもを通して表紙を固定でき、ファイルが安定します。エコマーク認定認定収納枚数1000枚穴数2穴間隔(mm)80エコマーク認定番号18 112 222
スリムステッキ(伸縮式)
インターリンクス¥4,798税込¥5,2781本翌々日出荷付属品予備先端ゴム材質シャフト/軽量アルミニウム・アルマイト加工、グリップ/天然木全長(mm)690~920(25間隔・10段階調節)質量(g)280先端径(Φmm)(シャフト)16
自動旋盤対応 防振型超硬エンドミル AE-VTSS
OSG(オーエスジー)¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミル。自動旋盤対応型です。CNC自動旋盤に適した短い全長・刃長に設定。良好な加工精度で、精密部品加工を可能にします。3枚刃仕様と底刃フック形状が切りくず排出性の向上と安定した切りくず形状を実現、連続加工と自動化に対応します。また不等リード・不等分割仕様の採用により、自動旋盤での多機能・高能率な加工を実現します。用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金の自動旋盤での加工。材質超硬合金刃数3表面処理DUARISE(デュアライズ)コーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷・固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機器・装置への使用に最適です。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷・固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機器・装置への使用に最適です。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷・固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機械・装置への利用に最適です。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷・固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機械・装置への使用に最適です。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷・固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機械・装置への使用に最適です。
SS-80AS用 ノズルフィルター
goot(太洋電機産業)¥2,498税込¥2,7481箱(10枚)当日出荷SS-80AS用ノズルフィルターです。用途SS-88AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2913質量(g)200![Foojin’Z 6th Generation(フージンZ) APIA(アピア)[釣具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76148978-260417-02.jpg)
Foojin’Z 6th Generation(フージンZ)
APIA(アピア)[釣具]¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷【TIMELESS S88M】多様化するシーンが生み出したユーティリティモデル。操作性と取り回しの良さを求めたレングス設定は同時にシャープでキャストアキュラシー性も高いが、柔軟性もあり使用感の良さは突出。河川においては流速変化も捉えやすく、ストラクチャーへのタイトなキャストから訪れるパワーファイトも容易にこなす。強靭さを誇りながら投げ易く扱えるルアーウエイトも広いことで、様々な状況下で活躍するユーティリティモデルと言える。【ANGEL SHOOTER S96M】王道スペックさえ劇的に変えたバーサタイルの極み。9’6”のMパワークラスは多くのアングラーが主とする河川や港湾部において最も汎用性が高いモデルと言える。9~14cmクラスのミノーやシンペンをはじめ、遠投を効かせるヘヴィウエイトのバイブやメタルジグまでシーバスゲームの中心となるルアーを広くカバー。馴染みあるネームを受け継いだバーサタイルロッドだからこそ、より一層トータル的な完成度の高さを感じる。【BEAST BRAWL93MH】濱本国彦と共に継承と進化を繰り返す歴代最長モデル。前作のコンセプトであった「軽快なライン&ルアーコントロール」、「フッキング時のタイムラグの排除」、「相手に主導権を与えないパワー」。その3点は変えることなくブランクのシャープさを突き詰め、更なる進化を遂げた9代目『ビースト』。ランカーハンティングに欠かせないテクニックとして濱本国彦が長きに渡り提唱しているドリフトを主眼においたシグネチャーモデル。今作は「BORON」から「M46X」にリプレースすることで、よりシャープさと軽量化を実現した。アクションFast



















![背幅伸縮フラット セノバス 樹脂とじ具 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31516747-240827-22.jpg)















![Foojin’Z 6th Generation(フージンZ) APIA(アピア)[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76148978-260417-02.jpg)