クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。
通気孔付で、ヘルメット内部のムレを効果的に軽減します。
脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。
雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用
トラスコ品番811-1265
質量(g)450
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×222×162
バイザー色スモーク
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。
安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。
クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。
頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。
ムレを軽減する通気孔付です。
後頭部保護形状です。
脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。
雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護
仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品
質量(g)450
帽体ポリカーボネート樹脂
種類アメリカン
通気孔あり
材質帽体:ポリカーボネート
トラスコ品番811-1263
質量(g)450
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
種類アメリカン
通気孔あり
材質帽体:ポリカーボネート
トラスコ品番811-1264
質量(g)450
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
種類アメリカン
通気孔あり
材質帽体:ポリカーボネート
トラスコ品番811-1266
質量(g)450
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。
ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。
エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。
すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。
内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
仕様国家検定合格品
質量(g)480
通気孔あり
アメリカンタイプ
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm)
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
種類アメリカン
ひもタイプワンタッチ
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
材質ABS樹脂
適合頭囲(cm)54~61
質量(g)350
規格厚生労働省保護帽の規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161
ひさし長さ(mm)約40
名入れ可
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。
安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。
クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。
頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。
後頭部保護形状です。
脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。
雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品
質量(g)450
帽体ポリカーボネート樹脂
さらに通気性を重視したヘルメット。
約2.4倍の面積で空気を多く取り入れ蒸れた空気を素早く排出。
帽体本体と帽体上部のアセンブリ空間にショックアブソーバを設置したことにより効果的に衝撃を吸収します。
悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。
透明ひさしは、歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。
紫外線99.9%カット、ひさしの取替が可能になりました。
国家検定合格品
用途飛来・落下物用、墜落時保護用。
仕様スチロールライナー入
質量(g)464
サイズ(cm)53~62
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
適合国家検定合格品
色(帽体)ホワイト
頭囲(cm)52.5~63
衝撃吸収ライナーあり
バイザー色スモーク
Windflow:ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用。ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。また、エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。、すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができます。気になる汚れや匂いの付着を防ぎ、毎日、快適にお使い頂けます。、バイザー部分には、歪みが少なくクリアな上方視界を提供する、ベンド(弓なり)&ショート形状を採用。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド=柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に軽減。安全で快適な作業に寄与します。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。
安全性快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。(メーカー従来品比-30g)ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。
仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
幅(mm)227
高さ(mm)148
質量(g)415
規格国家検定合格品
こんなお得な商品も!

ヘルメット 通気孔付
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440
サイズ(cm)53~62
ひさし長さ(mm)約40
前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。後頭部保護形状採用。前後位置とかぶり深さを調節できます。ワンタッチでサイズを調節でき、かさ張らず、フィット感抜群のRAバンド。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)。ムレを軽減する通気孔付。汗とめ素材には、肌ざわりが良く、速乾性・制菌性の高いポリエステルを採用。国家検定合格品。グッドデザイン賞受賞。
用途一般作業用。飛来・落下物用
仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構、通気孔付
質量(g)380
内装FP-2QRA内装
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし
通気孔あり
頭側から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散します。、クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。、RAバンド:柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に軽減。安全で快適な作業に寄与します。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。
仕様●PC(ポリカーボネート)●425g●頭囲:55~62cm●付属品:内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)●国家検定合格品●衝撃吸収ライナー:なし●飛来・落下物用
こんなお得な商品も!

ヘルメット アメリカンタイプ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
幅広い世代から支持される精悍でスマートなフォルムを持つロングセラーモデルです。
トップガードで頭頂部への衝撃に対する強度を確保しています。
脱げ防止機構でより安全です。
雨天時の雨だれを防止するレインガード付です。
用途一般作業、電気作業用
種類アメリカン
衝撃吸収ライナーあり
ひもタイプワンタッチ
材質ABS
仕様M型ワンタッチアゴバンド脱げ防止機構衝撃吸収ライナー付国家検定合格品
質量(g)395
内装SC-1BN・RA内装(テープ)
適合頭囲(cm)55~62
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。後頭部保護形状採用。前後位置とかぶり深さを調節できます。ワンタッチでサイズを調節でき、かさ張らず、フィット感抜群のRAバンド。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)。汗とめ素材には、肌ざわりが良く、速乾性・制菌性の高いポリエステルを採用。国家検定合格品。KP(衝撃吸収ライナー)付。グッドデザイン賞受賞。
用途一般作業・電気作業用・飛来・落下物用
使用区分飛来・落下物用、電気用
仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構
材質ABS
質量(g)400
種類アメリカン
内装FP-2QRA内装
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
ひもタイプワンタッチ
頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。
内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。
ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
用途飛来・落下物用・電気絶縁用
自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など
仕様衝撃吸収ライナー付
質量(g)370
規格厚生労働省保護帽規格に適合
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)280×225×150
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
衝撃吸収ライナー付
材質(あごひも)ポリプロピレン
名入れ可
内装、耳紐、あご紐のセットです。
材質ポリエチレン樹脂など
トラスコ品番396-4990
適合機種SC-9、11、12、PCL、S1、Mシリーズ
質量(g)107
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用。ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。また、エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。、すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができます。気になる汚れや匂いの付着を防ぎ、毎日、快適にお使い頂けます。、収納式の防災面で、キズや衝撃に強い、ハードコート処理済みポリカーボネートを使用。メガネやマスクとの併用可能。、前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に軽減。安全で快適な作業に寄与します。、頭側から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散します。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド:柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。
仕様●PC(ポリカーボネート)●560g●頭囲:52.5~63cm●付属品:内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)●シールド面(収納式防災面)●国家検定合格品●飛来・落下物/墜落時保護用
軽量コンパクト。疲れにくく、抜群の被り心地。
透明バイザーの採用で、上方向の視認性を確保。
ソフトなタッチで頭部を保護。新ハンモックで帽体内のムレを外へ放出します。被り心地をキープしながら、強靭さをアップさせています。
超薄型エアシートの採用と新デザインにより、衝撃吸収と帽体内のクリアランスを両立させました。空気の流れをスムースにして帽体内のムレを低減しています。従来の発泡ライナーの代替として、断熱効果を維持しながら、臭いの吸着や汚れの低減効果が期待できます。
シールド無し
衝撃吸収ライナーSXエアシート
通気孔あり
ひもタイプ(耳ひも)S耳ヒモ標準、(アゴひも)OMバンド標準<ワンタッチ式>
材質ABS樹脂、(バイザー)PC樹脂
仕様超薄型エアーシート
質量(g)387
内装SX2
バイザーグレースモーク
使用区分飛来落下物用、墜落時保護用
頭頂部前後と側面の通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。頭頂部のカラーバリエーションで様々な識別が容易にできます。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
国家検定合格品。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。
種類アメリカン
色(帽体)ホワイト
衝撃吸収ライナー付
通気孔あり
ひもタイプワンタッチ
材質(帽体)ABS樹脂
仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
質量(g)415
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×282×162
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
関連キーワード