カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 機構部品(2)
- 家電(2)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(3)
- サンコーテクノ(2)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 京セラ(1)
- サンライズ(1)
- TRUSCO(1)
- ユニカ(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- 大喜多(1)
- MARUTO(大久保製作所)(1)
- デイコム(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
「sc-1280」の検索結果

タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(30個)当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(4本)当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
SUS316締付継手ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
タイトアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(30本)当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ホーク・ストライクアンカー(ステンレス/生地)
大阪魂¥27,980税込¥30,7781箱(30個)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)ねじの呼びMSC12-80
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥16,980税込¥18,6781セット(30本)当日出荷から30日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
ウレタンスクリュー
イマオコーポレーション¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
デラックスタイプサドル用サドルカバーXL
MARUTO(大久保製作所)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から6日以内出荷ウレタンフォーム使用。サドルの保護・補修に。材質(本体)塩化ビニール、(スポンジ)ウレタンフォーム寸法(cm)幅20~21×長さ24~25×高さ7(軽快車)
内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)
大喜多¥259税込¥2851個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
電気ケトル 温度調節 グースネック 0.8L 1200W 50-100度 保温機能 保温1時間 空焚き防止 1℃単位 細口 転倒流水防止
YAMAZEN(山善)¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷1℃単位で温度調節可能。グースネックの電気ケトル。50度設定ができることで白湯や野菜洗いにもご利用できます。握りやすいグリップで安定したドリップが可能に。保温機能もついているのでお気に入りの湯温をそのままキープ。分かりやすいデジタル表示。用途ドリップケトル コーヒーケトル ステンレス おしゃれ 新生活質量(kg)1色ブラック容量(L)0.8消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz)安全装置電流ヒューズ・温度ヒューズ電源コード(m)約0.7保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.3×22.5×20.2温度設定50~100℃(1℃単位で設定可能)
電気ケトル バリスタポット 0.8L 温度調節 保温 空焚き防止
YAMAZEN(山善)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷美味しい1杯を淹れるためのコーヒー用電気ケトル。自分史上、最高の一杯を。1℃刻みで温度調節可能。ワンタッチ沸騰、保温機能搭載。水きれの良い細口ノズル。真下に注げて細かい湯量の調節や、狙った場所へのドリップができます。便利なカウントアップ機能搭載。ケトルを上げるとタイマーがスタートして、ドリップ時間が確認できます。フタはフラットでプッシュオープンだから、転倒してもこぼれにくい。用途コーヒーのドリップ、湯沸かしに。カフェ 喫茶店 事務所 休憩室 オフィス ホテル 客室 おうち時間 ハンドドリップ ケトル 電気式バリスタポット温度調節電気ケトル 細口ノズル 電気ポット 温度調節 保温 空焚き防止質量(kg)1.1容量(mL)800電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)電源:約0.7安全装置温度ヒューズ機能保温機能、空焚き防止機能保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×19×20.5温度設定範囲(℃)50-100
リモートリセット ロッカースイッチ A8GS
Aratas(旧:omron)¥1,698税込¥1,8681個101日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)突入電流(A)最大117